カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • 切削工具(27)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • バイク部品(15)
  • 自動車補修部品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 研磨材(5)
  • 測定用品(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf-16」の検索結果

関連キーワード
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RFレンズ RF16mm F2.8 STM Canon

    RFレンズ RF16mm F2.8 STM

    Canon
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    いつでも気軽に持ち歩ける約165gの軽量・小型で、大口径・高画質な超広角単焦点レンズ。 。RFレンズ初となる超広角の単焦点レンズは持ち運びやすく、広角を活かした遠近感を強調した迫力ある表現が可能です。〇超広角を生かした多彩な写真・映像表現。焦点距離16mmの超広角を生かし、撮影スペースの限られた観光地や室内などにおいても、風景や建築物の撮影、自撮りなどに対応しています。最短撮影距離は0.13m、最大撮影倍率は0.26倍で、被写体に大きく迫り撮影することで、背景との遠近感を強調した迫力ある表現が可能です。子どもやペットを愛らしく強調するデフォルメ撮影にも適しています。〇小型・軽量ボディーでありながら高画質を実現。 EOS Rシステムの特長である大口径・ショートバックフォーカスを生かした、撮像面近くに大口径レンズを配置する7群9枚の光学設計。非球面レンズ1枚を撮像面近くに配置することにより、小型・軽量なボディーと高画質を両立しています。最大径約69.2mm、長さ約40.2mm、質量約165gの小型・軽量ボディーを実現しました。〇搭載テクノロジー。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。 ・フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・コントロールリング。RFレンズに搭載されたコントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
    長さ(mm)40.2質量(g)約165倍率(倍)最大撮影0.26羽根枚数7枚(絞り)フィルター直径(Φmm)43レンズ超広角単焦点レンズ最大径(Φmm)69.2レンズ構成7群9枚撮影距離(m)最短0.13絞り最小22マウントRFマウント画角98°00’・74°10’・108°10’(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズポーチLP1014(別売)、レンズフードEW-65C(別売)、レンズキャップE-43(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)
  • 非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ KEIKA

    非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ

    KEIKA(12件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
    付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
  • DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)

    DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形

    NMB(ミネベア)(7件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • RFフレックス ネオフレックス

    RFフレックス

    ネオフレックス
    19,980税込21,978
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
  • 屋外用ルーフ BRFシリーズ タカチ電機工業

    屋外用ルーフ BRFシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    BCAP・BCAK・BCPC・BCPKシリーズに取付可能な屋外用ルーフです。 プラボックスを直接雨の当たる屋外で長期に使用する際はルーフの使用を奨励します。 取付はワンタッチはめ込み方式で、容易に取付可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • P-16   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-16 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    835税込919
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-16機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-16
  • DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(6件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ダイヤモンドコテヤスリ #120 TRUSCO

    ダイヤモンドコテヤスリ #120

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    種別鉄工用粒度120全長(mm)150適合材鉄工
  • ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア)

    ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)

    NMB(ミネベア)
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ダイヤモンドコテヤスリ TRUSCO

    ダイヤモンドコテヤスリ

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。 一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。 適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。 純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。 ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。
    種別鉄工用粒度170全長(mm)155適合材鉄工
  • TRF スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    TRF スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷から45日以内出荷
    形状丸フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
  • ITS BORE イスカル

    ITS BORE

    イスカル
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
  • 超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル  (ザ・)カットミル THECUT

    超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル (ザ・)カットミル

    THECUT
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ材専用。 高能率加工が可能。
  • 端子台 2段型プリント基板用 サトーパーツ

    端子台 2段型プリント基板用

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • TRF-E スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)

    TRF-E スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形・インロー付)

    NB(日本ベアリング)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
    形状丸フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
  • 16.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ

    16.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)

    エスコ
    27,800税込30,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RF-16.0材質超硬刃数2全長(mm)90シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)16表面処理GSXコート
  • スローアウェイエンドミル 京セラ

    スローアウェイエンドミル

    京セラ
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途ボールエンドミル刃数1
  • Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ

    LITTELFUSE
    47,980税込52,778
    1箱(500個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
  • 角シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック

    角シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
  • マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 高精度ボールヘッド イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 高精度ボールヘッド

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • POTENZA S001RFT BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    POTENZA S001RFT

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ランフラットの新次元!!。パンクしても走行できる。・急なパンク時にもハンドルを取られることなく安全に走行ができ、安全な場所まで移動・停車することが出来ます。※空気圧0kPa時に通常の使用条件下において、「走行可能距離80km/h以下の速度で80kmまで」走行が可能(ISO技術基準)。ノーマルタイヤと遜色ないレベルの乗り心地を実現。高次元のドライ&ウェット性能
    用途乗用車四輪タイヤタイプ乗用車本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプセダン・スポーツカー
  • リフラーヤスリ RF STRAUSS

    リフラーヤスリ RF

    STRAUSS
    5,798税込6,378
    1本
    8日以内出荷
    全長L(mm)155
  • 油圧バルブ (FR)アンドチェックバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ (FR)アンドチェックバルブ

    NACHI(不二越)
    72,980税込80,278
    1個
    9日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • ラフィングエンドミルERF-A/E イスカル

    ラフィングエンドミルERF-A/E

    イスカル
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷から30日以内出荷
    波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
  • チップ MM イスカル

    チップ MM

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • UVカットリフォームフレキ(定尺・ガイドナット付) 定尺・ガイドナット付 KISS

    UVカットリフォームフレキ(定尺・ガイドナット付) 定尺・ガイドナット付

    KISS
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    ガイドナット付でツバ出し加工が不要です。見える配管箇所に役立ちます。手曲げ加工が簡単にできます。部材が少なくコストダウンになります。被覆材が耐候性のため、屋内・屋外を兼用でお使い頂けます。
    寸法(mm)304使用温度範囲(℃)80最小曲げ半径(mm)40被覆外径(mm)20ねじサイズG1/2パイプ外径(Φmm)16
  • マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRF55° イスカル

    マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRF55°

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRF60° イスカル

    マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRF60°

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-F~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-F~)

    CKD
    69,713税込76,684
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・微速形
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    38,980税込42,878
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • 黒鉄フランジ 16K・SOP-RF イシグロ

    黒鉄フランジ 16K・SOP-RF

    イシグロ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    SOP型使用圧力16K呼び圧力16K
  • 白鉄フランジ 16K・SOP-RF イシグロ

    白鉄フランジ 16K・SOP-RF

    イシグロ
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    SOP型使用圧力16K呼び圧力16K
  • 隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様●封入液材質:シリコン形状RF型式PK-5ケース形状A型規格取付フランジ:JIS10k精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃材質(ガスケット)PTFE材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)74
  • 非鉄用3枚刃超硬ラフィングエンドミル OSG(オーエスジー)

    非鉄用3枚刃超硬ラフィングエンドミル

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    非鉄加工に最適化されたニック刃形を採用した超硬ラフィングエンドミルです。
    用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:
  • Huber & Suhner RFターミネータ, 7 / 16, プラグ HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner RFターミネータ, 7 / 16, プラグ

    HUBER & SUHNER
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    インターフェース7 / 16材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっき陽極酸化処理
  • 隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様封入液:シリコン種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
  • 高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 16.0 グーリング

    高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 16.0

    グーリング
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷
    グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
    用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長43全長L(mm)92表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)16ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)36C面0.32シャンク径16
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(394件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。