・使い切り塩化ビニール製グローブです。・手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。・便利な左右兼用タイプです。・オムツ交換など介護現場でご使用いただくスタンダードタイプです。・指先に触れず手袋を取り出せる衛生パッケージ(特許取得済)。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業、おむつ交換など介護現場。
仕様粉(あり・なし):なし
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)0.075(指部)
色クリア
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
ショッピングセンターや給油スタンドなど、営業時間外の不法駐車を抑制する手動型ロープ巻き取り式ゲートです。
ロングスパンにロープを張り、無断の自動車侵入をシャットアウトします。
ロープは夜間の視認性にすぐれた反射ロープを使用、独自の駆動システムは、ロープを軽く巻き上げ、ゆるみなく水平に張ることができます。
取り外しの巻き取りハンドルは本体の左右どちら側でも使用可能、設置場所を選びません。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院
材質ステンレス+アルミ鋳物
タイプロープゲート
こんなお得な商品も!
タッピングスプレー 塩素フリー
モノタロウ
¥499
税込¥549
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属
摘要切削潤滑剤
被削材純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属
色緑
適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
金属の表面を改質し異音を軽減、金属とゴムの接触面に使用できます。
基油はブレーキ液と同系統の特殊合成潤滑油を使用しており、ブレーキ液との相溶性、適合性に優れています。また、本製品は化学的に極めて安定しており、高温でも酸化重合せずスラッジを生成することがありません。
マスタシリンダーゴムカップ、ホイルシリンダーゴムカップ、ピストンシールなど油圧シリンダ内部の防錆、潤滑を目的として塗布します。その他、クラッチマスターシリンダーゴムカップ、ステアリングシャフト、ドアヒンジ等のゴムと接触する部分の潤滑と油漏れ防止の目的でリチウムグリスよりもより幅広い範囲でご使用いただけます。
また、ブレーキ液に混入してもブレーキ液の品質を低下させることはありません。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)100
寸法L1(mm)88
寸法F(mm)27
寸法D(mm)28
使用ボルトM12×115×P1.75
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金E26
取付ピッチ(mm)63
・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)100
適合規格ばねTF:TF60
寸法L1(mm)88
寸法F(mm)27
寸法D(mm)31
使用ボルトM12×115×P1.75
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)100
適合規格ばねTF:TF50
寸法L1(mm)88
寸法F(mm)27
寸法D(mm)26
使用ボルトM12×115×P1.75
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)100
適合規格ばねTB:TB70、ばねTF:TF70、ばねTH:TH70、ばねTL:TL70、ばねTM:TM70
寸法L1(mm)88
寸法F(mm)27
寸法D(mm)36
使用ボルトM12×115×P1.75
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)100
寸法L1(mm)88
寸法F(mm)27
寸法D(mm)23
使用ボルトM12×115×P1.75
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
定番の柄付型ルーペです。傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。日常使いに、手元に一つあると重宝します。
有機モリブデンを配合したラバー専用の合成油グリスです。ゴムを侵しません。耐熱性、潤滑性、防錆性に優れています。
用途各種バルブのゴム部に。車輌のホイールシリンダー、マスターシリンダーに。車両ディスクブレーキのピストン、シム部に。車両ドラムブレーキのバックプレート部、アンカーピン摺動部に。
ちょう度No.2
色黄色
トラスコ品番856-1188
材質主成分:合成油、リチウム石けん、有機モリブデン
使用温度範囲(℃)-20~130
使用温度範囲-20~130℃
容量(g)100
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ3 1326
1本(100g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
仕様ローレット有り
材質合金工具鋼
硬度HV653~772
工程処理サブゼロ処理・安定化処理済
RoHS指令(10物質対応)対応
二面幅(mm)10
ラチェット機構あり
全長(mm)190
トラスコ品番774-8060
質量(g)70
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。
上昇・下降作業に使用します。
ハンドルは2分割されています。
●滅菌後の細菌侵入を防止し、長時間滅菌状態を保持します。●滅菌物の長さに合わせてカットできます。●ヒダ(マチ)付きなので、高さのある被滅菌物にも対応可能です。
インジケータ滅菌:オートクレーブ・EOG
ポリエステル主配合なので縮みにくくシワになりにくい。綿混紡なので吸汗性がありムレにくい
用途現場作業全般。DIY。アウトドア全般
サイズF
混率(%)ポリエステル・綿
適合サイズ(cm)25~27
ポリエステル主配合なので縮みにくくシワになりにくい。綿混紡なので吸汗性がありムレにくい
用途現場作業全般。DIY。アウトドア全般
サイズF
混率(%)ポリエステル・綿
適合サイズ(cm)25~27
材質コバルトハイス
表面処理G(TiNコーティング)
ドリルのシンニング形状X
シャンク形状エンドミルシャンク
加工内容穴加工
リアルグリーンレーザー採用で低温時でも安定した見やすいラインを照射します。軽量・コンパクトで操作が簡単です。
用途屋外対応。
トラスコ品番835-5081
セット内容キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本
材質ABS樹脂
質量(kg)0.69
2018年トラスコ掲載ページ1 2011
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
オールステンレス製の丸型ガラリ(外羽根タイプ)のスタンダードタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
1袋(10個)
¥990
税込¥1,089
当日出荷
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
タッチコネクターFUJI4mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂
コード146-3689
アズワン品番64-5054-40
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
材質本体、キャップ、ロックナット 真鍮(ニッケルメッキ)、爪:ポリアミド
使用温度範囲(℃)-40~+105
材質(パッキング)ニトリルゴム
材質(スリーブ)ニトリルゴム
Oリングエチレンプロピレンゴム
タッチコネクターFUJI8mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂
コード146-2203
アズワン品番64-5055-41
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
タッチコネクターFUJI6mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂
コード146-2169
アズワン品番64-5054-99
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
超軽量、ダブルカップ仕様・裏メッシュでべたつき解消。
材質ポリエチレン・PU合皮
寸法(cm)約32×約59.5
適応身長(cm)約140~約155
通勤・通学・自転車・アウトドアに適したレインコート。PVCラミネート加工で優れた防水効果。裏地には細かい編み目のマイクロメッシュを採用し、ムレを軽減します。肌がべとつきにくく、サラサラ感が持続します。
通勤・通学・自転車・アウトドアに適したレインコート。PVCラミネート加工で優れた防水効果。裏地には細かい編み目のマイクロメッシュを採用し、ムレを軽減します。肌がべとつきにくく、サラサラ感が持続します。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ