281件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・使い切り塩化ビニール製グローブです。・手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。・便利な左右兼用タイプです。・オムツ交換など介護現場でご使用いただくスタンダードタイプです。・指先に触れず手袋を取り出せる衛生パッケージ(特許取得済)。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業、おむつ交換など介護現場。 仕様粉(あり・なし):なし 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 厚さ(mm)0.075(指部) クリア 全長(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
469 税込516
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショッピングセンターや給油スタンドなど、営業時間外の不法駐車を抑制する手動型ロープ巻き取り式ゲートです。 ロングスパンにロープを張り、無断の自動車侵入をシャットアウトします。 ロープは夜間の視認性にすぐれた反射ロープを使用、独自の駆動システムは、ロープを軽く巻き上げ、ゆるみなく水平に張ることができます。 取り外しの巻き取りハンドルは本体の左右どちら側でも使用可能、設置場所を選びません。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院 材質ステンレス+アルミ鋳物 タイプロープゲート
1本
35,980 税込39,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷



驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属 摘要切削潤滑剤 被削材純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属 適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

金属の表面を改質し異音を軽減、金属とゴムの接触面に使用できます。 基油はブレーキ液と同系統の特殊合成潤滑油を使用しており、ブレーキ液との相溶性、適合性に優れています。また、本製品は化学的に極めて安定しており、高温でも酸化重合せずスラッジを生成することがありません。 マスタシリンダーゴムカップ、ホイルシリンダーゴムカップ、ピストンシールなど油圧シリンダ内部の防錆、潤滑を目的として塗布します。その他、クラッチマスターシリンダーゴムカップ、ステアリングシャフト、ドアヒンジ等のゴムと接触する部分の潤滑と油漏れ防止の目的でリチウムグリスよりもより幅広い範囲でご使用いただけます。 また、ブレーキ液に混入してもブレーキ液の品質を低下させることはありません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)100 寸法L1(mm)88 寸法F(mm)27 寸法D(mm)28 使用ボルトM12×115×P1.75 ばねの種類強力ばね
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金E26 取付ピッチ(mm)63
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)100 適合規格ばねTF:TF60 寸法L1(mm)88 寸法F(mm)27 寸法D(mm)31 使用ボルトM12×115×P1.75 ばねの種類強力ばね
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)100 適合規格ばねTF:TF50 寸法L1(mm)88 寸法F(mm)27 寸法D(mm)26 使用ボルトM12×115×P1.75 ばねの種類強力ばね
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)100 適合規格ばねTB:TB70、ばねTF:TF70、ばねTH:TH70、ばねTL:TL70、ばねTM:TM70 寸法L1(mm)88 寸法F(mm)27 寸法D(mm)36 使用ボルトM12×115×P1.75 ばねの種類強力ばね
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)100 寸法L1(mm)88 寸法F(mm)27 寸法D(mm)23 使用ボルトM12×115×P1.75 ばねの種類強力ばね
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

定番の柄付型ルーペです。傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。日常使いに、手元に一つあると重宝します。
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有機モリブデンを配合したラバー専用の合成油グリスです。ゴムを侵しません。耐熱性、潤滑性、防錆性に優れています。
用途各種バルブのゴム部に。車輌のホイールシリンダー、マスターシリンダーに。車両ディスクブレーキのピストン、シム部に。車両ドラムブレーキのバックプレート部、アンカーピン摺動部に。 ちょう度No.2 黄色 トラスコ品番856-1188 材質主成分:合成油、リチウム石けん、有機モリブデン 使用温度範囲(℃)-20~130 使用温度範囲-20~130℃ 容量(g)100 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ3 1326
1本(100g)
1,798 税込1,978
当日出荷

リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
仕様ローレット有り 材質合金工具鋼 硬度HV653~772 工程処理サブゼロ処理・安定化処理済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

二面幅(mm)10 ラチェット機構あり 全長(mm)190 トラスコ品番774-8060 質量(g)70
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。 上昇・下降作業に使用します。 ハンドルは2分割されています。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●滅菌後の細菌侵入を防止し、長時間滅菌状態を保持します。●滅菌物の長さに合わせてカットできます。●ヒダ(マチ)付きなので、高さのある被滅菌物にも対応可能です。
インジケータ滅菌:オートクレーブ・EOG
1巻
9,298 税込10,228
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

ポリエステル主配合なので縮みにくくシワになりにくい。綿混紡なので吸汗性がありムレにくい
用途現場作業全般。DIY。アウトドア全般 サイズF 混率(%)ポリエステル・綿 適合サイズ(cm)25~27
1セット(5足)
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル主配合なので縮みにくくシワになりにくい。綿混紡なので吸汗性がありムレにくい
用途現場作業全般。DIY。アウトドア全般 サイズF 混率(%)ポリエステル・綿 適合サイズ(cm)25~27
1セット(5足)
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質コバルトハイス 表面処理G(TiNコーティング) ドリルのシンニング形状X シャンク形状エンドミルシャンク 加工内容穴加工
1本
3,690 税込4,059
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)


重荷重用のゴム車輪です。
材質車輪:ゴム 荷重種別重荷重
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リアルグリーンレーザー採用で低温時でも安定した見やすいラインを照射します。軽量・コンパクトで操作が簡単です。
用途屋外対応。 トラスコ品番835-5081 セット内容キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本 材質ABS樹脂 質量(kg)0.69 2018年トラスコ掲載ページ1 2011
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

オールステンレス製の丸型ガラリ(外羽根タイプ)のスタンダードタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
1個
799 税込879
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
990 税込1,089
当日出荷

ポケットタイプのバリ取りキットです。 折りたたみ式のホルダーに4種類のバリ取りツールが収納されています。
用途バリ取り、面取りに トラスコ品番758-5683 セット内容BS1010、BN2010、BD5010、BC1041各1本付 寸法(mm)ブリスター:230×120×45 本体寸法(mm)130×34×27
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

粒度#1000 寸法(mm)230×280 アズワン品番64-7842-07 入数5枚
1袋(5枚)
495 税込545
翌日出荷

タッチコネクターFUJI4mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-3689 アズワン品番64-5054-40
1袋(100個)
999 税込1,099
5日以内出荷

材質本体、キャップ、ロックナット 真鍮(ニッケルメッキ)、爪:ポリアミド 使用温度範囲(℃)-40~+105 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(スリーブ)ニトリルゴム Oリングエチレンプロピレンゴム
1箱(10個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タッチコネクターFUJI8mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-2203 アズワン品番64-5055-41
1袋(100個)
999 税込1,099
5日以内出荷

タッチコネクターFUJI6mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-2169 アズワン品番64-5054-99
1袋(100個)
999 税込1,099
5日以内出荷

超軽量、ダブルカップ仕様・裏メッシュでべたつき解消。
材質ポリエチレン・PU合皮 寸法(cm)約32×約59.5 適応身長(cm)約140~約155
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通勤・通学・自転車・アウトドアに適したレインコート。PVCラミネート加工で優れた防水効果。裏地には細かい編み目のマイクロメッシュを採用し、ムレを軽減します。肌がべとつきにくく、サラサラ感が持続します。
1セット
2,998 税込3,298
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通勤・通学・自転車・アウトドアに適したレインコート。PVCラミネート加工で優れた防水効果。裏地には細かい編み目のマイクロメッシュを採用し、ムレを軽減します。肌がべとつきにくく、サラサラ感が持続します。
1セット
2,998 税込3,298
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)