219件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミスタッフ・標尺の垂直出しに便利な水準器です。 マジックテープで取り付け可能です。
トラスコ品番735-7974 質量(g)50 感度60'/2mm 気泡管感度60分/2mm 適応全てのスタッフ、標尺、プリズムポールマジックテープで取付可能 バンド長(mm)(伸縮)220 マイゾックスコード217353
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用 タイプ板バネ付 商品タイプグラファイト
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 硬度HRC52~56 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

安定した拭払性能でクリアな視界を確保! グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。 ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
タイプ板バネ付 商品タイプグラファイト
1箱(10本)
2,890 税込3,179
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です 刃幅(mm)100 長さ(mm)600 適合替刃大 硬刃替刃大 硬刃ダブルJ型刃 トラスコ品番296-5305 質量(g)558 刃長(mm)18
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しに 適合すべてのスタッフロッド・ポール タイプ手持ち式 感度60'/2mm マイゾックスコード111113
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様中荷重 種類ローラー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付 トラスコ品番464-9249 質量(kg)40 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)1751 外寸法・高さ(mm)408 外寸法・奥行(mm)1191 有効内寸法・奥行(mm)1080 有効内寸法・高さ(mm)400 有効内寸法・幅(mm)1640
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷



各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。
種類ローラー 仕様中荷重 材質止め輪/スチール 材質(ベアリング)スチール
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用場所屋外用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
9,990 税込10,989
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
仕様中荷重
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー 仕様中荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。 Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
種類ローラー 仕様中荷重
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




使用場所屋外用 付属品硬化剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
9,298 税込10,228
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
2,888 税込3,177
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

イマオコーポレーションガイドローラー(H型 ダブル)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工 材質SKH56 刃形右刃ストレート 食付角(°)45° 関連資料(15.12MB)
1本
10,098 税込11,108
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。
種類ローラー 仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リチウム系の用途の広い汎用潤滑グリースです。 潤滑性、さび止め性に優れています。 多くのゴム・プラスチックに対して悪影響が少ないです。
用途各種産業機械等の回転部、摺動部に、軸受、チェーン、スプロケット、ギヤ、ワイヤー等の部品に、オイルシール、Oリング、パッキン等のゴム部品に グリス種類リチウムグリース
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションガイドローラー (クラウン型)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー 仕様中荷重 材質止め輪/スチール 材質(ベアリング)スチール
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションガイドローラー(R型) GRL-R GRL60S-R
エコ商品
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・R型の場合、対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S【ローラーレール】RLR16 質量(g)260 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)23 寸法d(mm)12 寸法A(mm)6.5 ベアリング6201ZZ 寸法D(mm)44 寸法B(mm)10 寸法D1(mm)61 寸法d1(mm)32 寸法d2(mm)26 寸法R(mm)R8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)60
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)23 寸法d(mm)12 寸法A(mm)6.5 ベアリング6201ZZ 寸法D(mm)42 寸法B(mm)10 寸法T(mm)13 寸法d1(mm)32 寸法d2(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)60
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

イマオコーポレーションガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL60J-Y
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S 質量(g)85 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)23 寸法d(mm)12 寸法A(mm)6.5 ベアリング6201ZZ 寸法B(mm)10 寸法D1(mm)【最大】25【最小】16 寸法d1(mm)32 寸法d2(mm)26 寸法R1(mm)【最大】37.9【最小】32 寸法Do(mm)60
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S 質量(g)75 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)23 寸法d(mm)12 寸法A(mm)6.5 ベアリング6201ZZ 寸法D(mm)42 寸法B(mm)10 寸法d1(mm)32 寸法d2(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
サイズ75mm×10M巻 タイプワンタッチ
1箱ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションガイドローラー(Y型 ダブル)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは、市販のミガキ丸鋼及び山形鋼がご利用できます。
種類ローラー 仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL60S-Y
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S 質量(g)300 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)23 寸法d(mm)12 寸法A(mm)6.5 ベアリング6201ZZ 寸法B(mm)10 寸法D1(mm)【最大】25【最小】16 寸法d1(mm)32 寸法d2(mm)26 寸法R1(mm)【最大】37.9【最小】32 寸法Do(mm)60
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S 質量(g)260 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)23 寸法d(mm)12 寸法A(mm)6.5 ベアリング6201ZZ 寸法D(mm)42 寸法B(mm)10 寸法T(mm)13 寸法d1(mm)32 寸法d2(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)60
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1袋(50個)
5,598 税込6,158
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
種類ローラー 仕様中荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45 材質(ベアリング)スチール
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションガイドローラー(V型)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。
種類ローラー 仕様重荷重
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)