RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
飛散防止タイプのフラックスを使用した鉛フリーはんだです。
用途はんだ付け
含有量(%)フラックス:3.18、ハロゲン:0.07
合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●アダプタタイプA: NIM-CAMAC CD/N 549●アダプタタイプB: NIM-CAMAC CD/N 549●オス/メス A: メス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●長さ: 22mm●表面処理:本体: クロム●コンタクト材質: 青銅●00 シリーズ同軸コネクタ用のストレートコネクタです. オスプラグに対応するように設計されたストレートメス - メスコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(止具)SUS303
材質(リング)SUS316/電解研磨
特殊アクリル繊維を原料に、焼成炭化した耐炎繊維を使用した製品で、優れた耐炎・耐熱性をもっています。
用途炉前・鋳物・溶接作業などに。
トラスコ品番859-5285
材質表:耐炎繊維(アルミ蒸着)裏:アラミド繊維他
耐熱温度(℃)0~300
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
リングにステンレス製のフックが取り付いてます。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品滑り止めゴム×1枚
材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当
タイプスイング
リング寸法(mm)内径Φ18
RoHS指令(10物質対応)対応
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。
材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン
主な用途隙間用
RoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器TK4M/TX4M/TCN4Mシリーズ用端子保護カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥3,798
税込¥4,178
22日以内出荷
高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ。首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献。状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能。専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能
付属品取り付け枠1個、ガスケットA(本体に取付け)1個、取扱説明書(A3両面和英版)1部、【CT(カレントトランス)】CTL-6-S-H1個[オプション:W(20A)付加時]、2個[オプション:W3(20A)付加時]、CTL-12-S36-10L1U1個[オプション:W(50A)付加時]、2個[オプション:W3(50A)付加時]
色黒
質量(g)約120
取付方式専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ:1~5mm)
直流電圧(V)0~1DC、0~10DC、1~5DC、0~5DC
材質(ケース)難燃性樹脂
入力マルチ入力
設定方式シートキー入力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5)
機能停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信
絶縁抵抗(MΩ)500VDC、10以上
表示器PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙、SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑、MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑、動作表示:バックライト橙
消費電力(VA)約8
周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
防塵・防滴前面部IP66
安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038
周囲温度(℃)0~50
絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)入力端子-電源端子間:1.5AC1分間、出力端子-電源端子間:1.5AC1分間
別売品番端子カバー(TC-ACS)、USB通信ケーブルCMA
サンプリング周期(ms)250
受け取りも発送も。
おまかせできる電子錠タイプ。
キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、
発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、
1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。
居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の
「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。
質量(kg)10.6
タイプラージ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×790
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×700
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.8MB)
最大耐荷重(kg)25
大型郵便物と宅配物が同時に受け取れるバリューセット。メルカリで使用される大型郵便物が受け取れます。
材質【パケモ】本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂
質量(kg)パケモ:7
色【パケモ】本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パケモ:390×192×450
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パケモ:330×74×340、コンボ:340×350×500
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.41MB) (5.86MB)
投函タイプパケモ:上入れ前出し、コンボ:右開き・前入れ前出し
大型郵便物が受け取れる。小包ポストに、省スペースで設置でき、埋込施工も可能な縦型が登場。メルカリなどのフリマアプリで利用が多い厚さ7cmの大型郵便物が受け取れるパケモに縦型が登場。エントランスにスッキリ納まるので、狭小住宅などにもおすすめです。
収納寸法(mm)(最大)340
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工説明書(0.66MB)
取扱説明書(1.46MB)
受け取りも発送も。
おまかせできる電子錠タイプ。
キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、
発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、
1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。
居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の
「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。
質量(kg)8
タイプミドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×590
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×500
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.8MB)
最大耐荷重(kg)20
・禁油対応品
用途各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)SCS13A/CF8
温度(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ式
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォンで手続きができるので、送り状の記入も不要。
いつでも、すぐに、ご利用いただけます。
質量(kg)10.6
タイプラージ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×790
対応SMARI対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×700
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.8MB)
投函タイプ前入れ前出し
最大耐荷重(kg)25
スマートフォンで手続きができるので、送り状の記入も不要。
いつでも、すぐに、ご利用いただけます。
質量(kg)8
タイプミドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×590
対応SMARI対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×500
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.8MB)
投函タイプ前入れ前出し
最大耐荷重(kg)20
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体
耐圧力(MPa)4
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~2
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.001
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状三角形
材質IC908
切刃長さ(mm)9.525
穴の形状円筒穴
種別外径ねじ用
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908
種別内径ねじ用
形状三角形
寸法d(mm)9.525
切刃長さ(mm)9.525
寸法l(mm)16
寸法x(mm)1.2
寸法y(mm)1.7
穴の形状円筒穴
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)0~101
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.001
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)-100~100
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
角度(°)40
ベルト形A
放熱グリス5個入りパック:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能グリス:摂氏-30~180度の使用温度に対応し、25度以上で3.07 W/m-Kの熱伝導率。ワークステーション、デスクトップCPU、GPUなどの保守に最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。注射器タイプで塗布しやすく、グリスが乾かない再封タイプ。ワークスペースでの分配に便利な5個入りパック。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロのための製品:業務用に便利な5個入りパック。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)を提供
用途複数のワークステーションでの使用に最適。ワークステーション、デスクトップPC、サーバーの保守に使用
熱伝導率(W/mk)3.07以上 (25℃の時)
長さ(mm)67
幅(mm)20
高さ(mm)20
保証期間2年間
保存温度範囲(℃)-30~180
動作温度範囲(℃)-30~180
使用湿度(%RH)50~80
組成概略50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物
熱抵抗0.120℃-in2/W (25℃の時)
比重1.7 (25℃の時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形B
AMD AM5専用
純銅製グリスガードプレート・AMD AM5専用グリスガードプレート
・工業グレードの純銅製フレーム
・CPUクーラーと接触する表面積の拡大による冷却強化
・CPUの隙間へグリスが入りこむのを防ぐ
・塗布用のヘラとクリーニングシート付
寸法(mm)45×45×0.6
製品質量(g)5.5
保証期間1年
素材工業グレード純銅製銅含有量:99.95%
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥779
税込¥857
7日以内出荷
ANDASEATの日本人仕様ゲーミングチェア。プレミアムモデル「Kaiser3」から生まれた剛健なモデル「Kaiser Frontier」を製作のベースとし、Kaiser3にも採用されているDuraXtra(TM)レザーをふんだんに使用。人間工学に基づいた設計を実現しています。それに加え、アッシュとカーボンブラックには通気性に優れたEverSoft(TM)リネンファブリックを採用しました。高度ロッキング機能に加えて160°のリクライニングも可能です。
付属品バックレスト、アームレストフレーム付きシートベース(MagClap簡易組み立てシステム内蔵)、アルミニウムホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、ベルト式ヘッドレスト、クッション型ランバーサポート、ガスピストン(class4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネットサイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、4Dアームレスト×2
材質椅子の表面:DuraXtra レザーまたはEverSoft(TM)リネン、フォームタイプ:65kg/m3 高密度成形フォーム、フレーム:100% チタンスチール 、ホイールベース:アルミニウムホイールベース、ホイールベース:60 mm PU カバー ホイール 、ヘッドレスト:ベルト式ヘッドレスト、ランバーサポート:クッション型ランバーサポート、アームレスト可動:4Dアームレスト 上下・前後・左右
質量(kg)30
色アッシュ
耐荷重(kg)150まで
キャスターあり
肘掛あり
機能リクライニング:90°-160°
保証期間5年 ※【保証対象】通常の使用状態における自然故障
適応身長(cm)150~180
寸法(縦×横×奥行)(mm)PKG:870×660×430
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンなし
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
形状正三角形
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形35°
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ