40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです。
用途屋外での防水機器の配線に RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RMW-16/5-1200/ADH-0
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RMW-95/29-1200/ADH-0
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RMW-140/42-1200/ADH-0
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RMW-50/16-1200/ADH-0
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RMW-25/8-1200/ADH-0
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RMW-35/12-1200/ADH-0
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 95mm, 収縮後 29mm, 黒 RMW-95/29-1200/ADH-0
エコ商品
仕様ハロゲン含有なし 材質ポリオレフィン 規格UL 使用温度範囲-40 → +110 ℃ 難燃性なし RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)95 シュリンク径(Φmm)29 接着面あり スリーブ長(m)1.2
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 50mm, 収縮後 16mm, 黒 RMW-50/16-1200/ADH-0
エコ商品
仕様ハロゲン含有なし 材質ポリオレフィン 規格UL 使用温度範囲-40 → +110 ℃ 難燃性なし RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)50 シュリンク径(Φmm)16 接着面あり スリーブ長(m)1.2
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 115mm, 収縮後 34mm, 黒 RMW-115/34-1200/ADH-0
エコ商品
仕様ハロゲン含有なし 材質ポリオレフィン シリーズRMW 使用温度範囲-40 → +110 ℃ 難燃性なし RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)115 シュリンク径(Φmm)34 接着面あり スリーブ長(m)1.2
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 140mm, 収縮後 42mm, 黒 RMW-140/42-1200/ADH-0
エコ商品
仕様ハロゲン含有なし 材質ポリオレフィン 規格UL 使用温度範囲-40 → +110 ℃ 難燃性なし RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)140 シュリンク径(Φmm)42 接着面あり スリーブ長(m)1.2
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 5mm, 黒 RMW-16/5-1200/ADH-0
エコ商品
仕様ハロゲン含有なし 材質ポリオレフィン シリーズRMW 使用温度範囲-40 → +110 ℃ 難燃性なし RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)16 シュリンク径(Φmm)5 接着面あり スリーブ長(m)1.2
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 10mm, 収縮後 3mm, 黒 RMW-10/3-1200/ADH-0
エコ商品
仕様ハロゲン含有なし 材質ポリオレフィン 規格UL 使用温度範囲-40 → +110 ℃ 難燃性なし RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)10 シュリンク径(Φmm)3 接着面あり スリーブ長(m)1.2
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25mm, 収縮後 8mm, 黒 RMW-25/8-1200/ADH-0
エコ商品
仕様ハロゲン含有なし 材質ポリオレフィン シリーズRMW 使用温度範囲-40 → +110 ℃ 難燃性なし RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)25 シュリンク径(Φmm)8 接着面あり スリーブ長(m)1.2
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 160mm, 収縮後 50mm, 黒 RMW-160/50-1200/ADH-0
エコ商品
仕様ハロゲン含有なし 材質ポリオレフィン 規格UL 使用温度範囲-40 → +110 ℃ 難燃性なし RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)160 シュリンク径(Φmm)50 接着面あり スリーブ長(m)1.2
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 35mm, 収縮後 12mm, 黒 RMW-35/12-1200/ADH-0
エコ商品
仕様ハロゲン含有なし 材質ポリオレフィン 規格UL 使用温度範囲-40 → +110 ℃ 難燃性なし RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)35 シュリンク径(Φmm)12 接着面あり スリーブ長(m)1.2
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 180mm, 収縮後 60mm, 黒 RMW-180/60-1200/ADH-0
エコ商品
仕様ハロゲン含有なし 材質ポリオレフィン シリーズRMW 使用温度範囲-40 → +110 ℃ 難燃性なし RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)180 シュリンク径(Φmm)60 接着面あり スリーブ長(m)1.2
1個
9,498 税込10,448
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 75mm, 収縮後 22mm, 黒 RMW-75/22-1200/ADH-0
エコ商品
仕様ハロゲン含有なし 材質ポリオレフィン 規格UL 使用温度範囲-40 → +110 ℃ 難燃性なし RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)75 シュリンク径(Φmm)22 接着面あり スリーブ長(m)1.2
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。 グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大口開き(mm)35 全長(mm)260 トラスコ品番115-4084 材質本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:TPR樹脂 質量(g)450 先端厚さ(mm)9.7
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


eコンボライト ラージタイプ Panasonic(パナソニック) 動画あり
Panasonic(パナソニック)eコンボライト ラージタイプ
エコ商品
受け取りも発送も。 おまかせできる電子錠タイプ。 キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、 発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、 1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。 居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の 「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。
質量(kg)10.6 タイプラージ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×790 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×700 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.8MB) 最大耐荷重(kg)25
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


eコンボライト ミドルタイプ Panasonic(パナソニック) 動画あり
Panasonic(パナソニック)eコンボライト ミドルタイプ
エコ商品
受け取りも発送も。 おまかせできる電子錠タイプ。 キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、 発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、 1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。 居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の 「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。
質量(kg)8 タイプミドル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×590 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×500 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.8MB) 最大耐荷重(kg)20
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チップ逃げ角(°)0 シャンク鋼シャンク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ミラクールミラクールロードW
エコ商品
舗装面が熱くなりにくく、歩行空間が快適 水系の為、取扱いが容易で、ローラー塗布や吹付けなど、さまざまな方法で施工可能 水系で施工が容易なので、材料費や施工費が安価 周囲の環境や用途に合わせてカラー化が可能 アクリル樹脂エマルジョンをベースとしているので、アスファルト面との付着性や追従性に優れている 散水など、温度低減硬化を発揮させるための管理は不要
用途軽交通道路から歩行者系道路 主成分エマルション 主な用途コンクリート・アスファルト 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 85mm, 収縮後 25mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
エコ商品
仕様スリーブ径 = 85mmシュリンク径 = 25mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RMWRMW SCD. RMW中肉厚熱収縮チューブ. RMWは、さまざまな低電圧用途向けに設計された中肉厚チューブです。 この製品は、低電圧電気システムにおけるケーブル接合部の絶縁及び保護、ケーブル修理に適しています。 最大限の信頼性、製品性能、簡単な取り付けが必要な用途にRMWチューブを使用できます。. 主な特徴 ; 機械的損傷に対する耐性機能 ; 衝撃、磨耗に対する耐性 ; 化学薬品、湿度に対する耐性 ; 完全防湿シール ; 最も一般的な絶縁材をシールするよう接着層を独自に構成 ; トーチ / ヒートガンを使用してすばやく簡単に取り付け ; 高い縮小率 ; UV抵抗. 用途 ; 配電 ; バス、トラック ; 重機 ; 機関車、鉄道車両 ; 造船所 ; 地下井戸 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷


LION (ライオン事務器)デスク
エコ商品
材質スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付 高さ(mm)720 材質(天板)木製・メラミン化粧板・ポリウレタン塗装仕上・コードホール付(2カ所) 天板厚さ(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

eコンボライト ラージタイプ SMARI対応 Panasonic(パナソニック) 動画あり
Panasonic(パナソニック)eコンボライト ラージタイプ SMARI対応
エコ商品
スマートフォンで手続きができるので、送り状の記入も不要。 いつでも、すぐに、ご利用いただけます。
質量(kg)10.6 タイプラージ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×790 対応SMARI対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×700 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.8MB) 投函タイプ前入れ前出し 最大耐荷重(kg)25
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

eコンボライト ミドルタイプ SMARI対応 Panasonic(パナソニック) 動画あり
Panasonic(パナソニック)eコンボライト ミドルタイプ SMARI対応
エコ商品
スマートフォンで手続きができるので、送り状の記入も不要。 いつでも、すぐに、ご利用いただけます。
質量(kg)8 タイプミドル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×590 対応SMARI対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×500 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.8MB) 投函タイプ前入れ前出し 最大耐荷重(kg)20
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イスカルホルダ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イスカルホルダ
旋削用、内径ボーリングバー
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ OWHT05T3-MW
エコ商品
寸法S(mm)4.50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)3.70 寸法IC(mm)12.400 寸法APMX(mm)3.00
1箱(10個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテゴリ7LANケーブル サンワサプライ 動画あり
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。 外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
タイプスリムコネクタ コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(超高性能プルアップ方式) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブルスタンダード シールド2重シールド 適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)10 PoE対応×
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

タカチ電機工業シーリングプラグ SPシリーズ
エコ商品
使用しないケーブルグランドの穴を塞ぐシーリングプラグです。 ケーブルグランドのゴムブッシュに差込み、キャップを締付ける事で防水する事が可能です。
材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ATX 3.1対応電源ユニット。・80PLUS GOLD認証取得。・耐久性の高い90度12+4ピン(12V-2x6)PCIe 5.1コネクターケーブル付属。・ゼロRPMモードを搭載し、PCが一定温度に達したときにのみファンが作動するため、静音性が向上。・独立設計の熱制御により冷却性能が向上。・大型で高品質な日本製コンデンサがリップルノイズの低減と信頼性の向上を実現。・フルモジュラーデザイン。・10年保証
仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Gold●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000 Hours●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.) 寸法(mm)160 x 150 x 86 サイズファン:120mm 電源ATX 12V Ver. 3.1 最大出力(W)合計:750 ベアリングファン:H コネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 4+4 Pin:1EPS 8 Pin:1SATA & Peripheral 4 Pin:6 (SATA) / 2 (Peripheral)PCI-e 6+2 Pin:412V-2x6:1 入力電圧(V)100-240 速度ファン:2500 RPM 保護回路OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection 入力周波数(Hz)50-60 入力電流(A)10-5 動作温度(℃)0-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックRM35JA32MW
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = Super MiniMoldツェナータイプ = 汎用ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 35Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 1.7mm寸法 = 1.7 x 1.25 x 0.9mm幅 = 1.25mmツェナ ダイオード 200mW 表面実装 RDシリーズ(RD [ ] S),ルネサスエレクトロニクス(NEC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
859 税込945
6日以内出荷

実装タイプ スルーホール実装。出力デバイス フォトダイオード。最大順方向電圧 1.5V。チャンネル数 1。ピン数 8。パッケージタイプ SMD。標準上昇時間 1.75μs。最大入力電流 60 mA。絶縁電圧 5300 Vrms。標準降下時間 1.75μs。シリーズ IL300。IL300 リニアオプトカプラは、 AlGaAs IRLED から構成され、絶縁フィードバックと出力 PIN フォトダイオードを分岐配置で照射します。フィードバックフォトダイオードは、 LED 光束の一部をキャプチャし、制御信号( IP1 )を生成して、のサーボに使用できます LED 駆動電流この技術は、 LED の非線形、時間、および温度特性を補正します。出力 PIN フォトダイオードは、 LED が生成するサーボ光束と直線的に関連する出力信号( IP2 )を生成します。 入力 出力カプラゲイン( K3 )の時間と温度安定性は、 LED の出力フラックスを正確に追跡する PIN フォトダイオードと一致することによって保証されています。特長 AC 信号と DC 信号を結合します 0.01 サーボ直線性 広い帯域幅 、 200kHz 高ゲイン安定性(通常 0.005 %/ C 低入出力静電容量 低消費電力 、 15mW 絶縁定格電圧: 4420 VRMS 内部絶縁距離 : 0.4 mm 用途 電源フィードバック電圧 電流 医療用センサの絶縁 オーディオ信号インターフェイス 分離されたプロセス制御トランスデューサ デジタル電話の絶縁 代理店の承認 UL cUL オプション で DIN EN60747-5-5 VDE0884-5 )を使用可能 BSI FIMKO CQC
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷