43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。
方式感熱ラインドット方式 ドット密度203(8dots/mm) 紙幅(mm)58+0-1/80+0-1 印字幅(mm)54/72 最大速度(mm/sec)250 外径(Φmm)最大83(用紙) 文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16 寸法(高さH×幅W)(mm)(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0 用紙ロール紙 文字種別コードページ(14Page)、国際文字、オプションフォント、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字、外字 バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、Code39、Code93、Code128、QR、PDF417、GS1 Databar バッファメモリ4KB(入力) 切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し) 動作温度範囲(℃)5~45 耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):150万※1 質量(g)約840 商品タイププリンター
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。
方式感熱ラインドット方式 ドット密度203(8dots/mm) 紙幅(mm)58+0-1/80+0-1 印字幅(mm)54/72 最大速度(mm/sec)250 外径(Φmm)最大83(用紙) 文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16 寸法(高さH×幅W)(mm)(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0 用紙ロール紙 文字種別コードページ(14Page)、国際文字、オプションフォント、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字、外字 バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、Code39、Code93、Code128、QR、PDF417、GS1 Databar 電源専用ACアダプタ、外部電源:24V±10% バッファメモリ4KB(入力) 切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し) 動作温度範囲(℃)5~45 耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):150万※1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127.0×127.0×127.0 質量(g)約840 規格FCC、CE、VCCI 商品タイププリンター
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前面/上面排紙設置(兼用)可能で、レシートプリンターを1つのモデルで対応します。2インチ/3インチの用紙対応で、2インチ時、用紙はセンター合わせのため、パーシャルカットはセンター残しになります。RP-F10は、オプションのディスプレイDSP-A01との通信と給電のためのUSBポートを備えています。また、RP-F10を前排紙姿勢で置いた背面に、DSP-A01を装着することが可能で、レジ周りをスッキリとスタイリッシュに演出できます。1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザインは場所を選ばず、様々なシーンでご利用いただけます。USB Type-C接続により、USB PD対応のAndroid/Windows端末だけでなく、iOS・iPadOS端末とも安定した有線通信、高速充電が可能です。
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

前面/上面排紙設置(兼用)可能で、レシートプリンターを1つのモデルで対応します。2インチ/3インチの用紙対応で、2インチ時、用紙はセンター合わせのため、パーシャルカットはセンター残しになります。RP-F10は、オプションのディスプレイDSP-A01との通信と給電のためのUSBポートを備えています。また、RP-F10を前排紙姿勢で置いた背面に、DSP-A01を装着することが可能で、レジ周りをスッキリとスタイリッシュに演出できます。1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザインは場所を選ばず、様々なシーンでご利用いただけます。USB Type-C接続により、USB PD対応のAndroid/Windows端末だけでなく、iOS・iPadOS端末とも安定した有線通信、高速充電が可能です。
1個
57,980 税込63,778
9日以内出荷

セイコーインスツルPOSプリンタ
RP-F10シリーズは1台で上面/前面排紙を兼用可能。レジ台の上、カウンタの下棚、また専用キット(オプション)による壁掛けなど、様々な場所に設置可能です。前面排紙設置時は防滴特性(IEC60529 IPX1相当)を有し、キッチンなどでも安心してご利用いただけます。印字スピードと印字品質の要求に対し、3つの印刷設定で対応します。レシートの先頭でバックフィードコマンドを指定することにより、上余白を最小約2mmまで削減可能です。異物などによりカッタ刃がロックした場合でも、用紙カバーを開けるだけでリカバリが可能です。
仕様●オートカッタ(cut):150万●キャッシュドロアー:2 Drivers(24V / 1A)●コマンド形式:ESC/POS(TM) 準拠●スピード (mm/sec)max:250●ソフトウェア:Printer Driver/SDK、 OPOS Driver、 POS for .NET Driver、Android(TM) SDK、 iOS SDK、 Linux(R) CUPS Filter/SDK●ドット密度(dpi):203(8dots/mm)●バーコード種類:UPC-A/E、 JAN(EAN)8/13、 ITF、 CODABAR、 Code39、 Code93、Code128、 QR、 PDF417、 MaxiCode、 Data Matrix、 GS1 Databar●入力バッファ:4kバイト●切断方式:スライド式●切断種類:フルカット・パーシャルカット(中央1点残し)●文字寸法(H×W mm):3.0×1.5、 3.0×3.0、 2.0×1.0、 2.0×2.0●文字構成(H×W dots):24×12、 24×24、 16×8、 16×16●文字種類:コードページ(14Page)、ユーザー定義文字セット、オプションフォント、、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、、特殊文字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字、外字●用紙外径(mm)max:Φ83●耐摩耗性(km):150 質量(g)840 電源(V)専用ACアダプタ、外部電源:24±10% 規格FCC、 CE、 VCCI 方式感熱ラインドット方式 用紙ロール紙/58mm(TP-E23C-1)、80mm(TP-B10CH) 通信方式USB Type-C+Bluetooth(NFC)+USB host※ディスプレイ(DSP-A01)との接続として使用頂けます。 サイズ(mm)127×127×127 紙幅(mm)58/80 印字幅(mm)54 / 72
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷

内側に粉(コーンスターチ)を使用していません。 極薄で手にフィット。柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。 食品衛生法適合品です。
用途食品加工(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。 実験、研究など。 切削加工、金属加工仕上げ、機械組立 仕様出荷検査基準/AQL抜取検査 厚さ(mm)0.08 材質/仕上ニトリル合成ゴム(NBR) 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 全長(cm)25 粉有無粉無
1箱(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

帝人フロンティア(NI帝人)ニトリル手袋
柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。 内面に粉(コーンスターチ)を使用していません。 極薄で手にフィットします。
用途食品加工に(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.15 全長(cm)25 粉有無なし 食品衛生法適合
1箱(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。内面に粉(コーンスターチ)を使用していません。極薄で手にフィットします。
用途食品加工に(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。 トラスコ品番399-3311 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.15 ブルー サイズM タイプ左右兼用 全長(cm)25 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)19 粉有無なし 食品衛生法適合
1箱(100枚)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HPR-PFシリーズ
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 入力電圧(V)DC48max. 材質(ケース)アルミ合金・樹脂 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300
1個
149,295 税込164,225
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品取扱説明書 材質樹脂 耐熱温度(℃)80 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
39,648 税込43,613
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LDR-PF-LAシリーズ
入力電圧(V)DC48max. 材質(ケース)アルミ合金 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300
1個
229,648 税込252,613
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRPFシリーズ
極数1 定格電圧(V)AC250/DC32 保護方式熱動引外し方式
1パック(10個)
3,598 税込3,958
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)AD-LDR-PF-LAシリーズ
付属品セットビス(M3×3mm)×4、六角レンチ 材質アルミ合金 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
17,059 税込18,765
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)








1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷


セイコーインスツル感熱紙
セイコーインスツル株式会社サーマルプリンターの高精度・高信頼性を最大限に引出すためにご使用下さい。
1セット(10巻)
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


手軽に付けることができるタイプです。
タイプ丸抜 寸法(Φmm)22 組数4
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
ニップル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

コンパクトボックス設計で積み重ね設置自在。 モーター内蔵で防塵特性良好。
サイズL47.5×W74×D27mm 質量(g)約90
1個
9,398 税込10,338
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用フィルターとして幅広い分野でご使用頂けます。 食品・医療品・化粧品メーカーに最適! 汚れが見える透明ポリカーボネイトボディ。 竜巻の原理で湿度約15%の超乾燥エアーの供給。 特殊設計で圧力損失が少なく省エネ。 抗菌エレメント。 フィルターエレメントの交換はわずか20秒! 簡単ねじ構造・工具不要。 確実な作動・オートドレン内蔵。
用途食品・医薬品・化粧品・医療機器・電子機器製造・半導体・イオナイザー・包装機・精密計測機・超クリーンエアーブロー・製紙・その他超クリーンなエアーを必要とする用途 ろ過度(μm)3 管接続口径1/2 ねじの種類Rp 付属品ブラケット、ブラケット用タッピングねじ、プッシュピン 適合交換エレメント品番:(第一サイクロン)SP-107-1F、(第2エレメント)SP-107-2F-AB-3、(エレメントセット)SP-107FS-AB-3、推奨ワンタッチ継手((株)アオイ製):USH-104(Rp1/2・チューブ外径10mm)、USH-124(Rp1/2・チューブ外径12mm) トラスコ品番401-1961 質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)3~40 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 最大流量(L/min)750(0.7MPa時) 使用流体空気/窒素 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷


1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

コンパクトで扱い易いボックス設計。 モーター内蔵で防塵特性良好。 コンパクトながら広範囲の吐出量に対応。
サイズL44×W65×D22.5mm 質量(g)約62
1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Festo セミロータリドライブ DFPD-480 - RP-90-RD-F1012 は、複動式ラックアンドピニオンエンジニアリングデザインです。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブフィッティング ISO 5211 に標準で接続されています。アクチュエータサイズ:480 フランジ穴パターン:F1012 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンド
仕様●メーカーシリーズ:DFPD-480 - RP-90 - RD-F1012●動作:ダブル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9522 アズワン品番65-8018-15
1個
179,800 税込197,780
欠品中

1個
379,800 税込417,780
10日以内出荷

Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1/4 インチの 3/2 方向 T 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1/4インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6080 アズワン品番65-7993-32
1個
49,980 税込54,978
欠品中

。Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 3/8 インチの 3/2 方向 L 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の Rp3/8 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:3/8インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6081 アズワン品番65-7986-78
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 インチの 3/2 方向 T 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/2 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1/2インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6056 アズワン品番65-7995-62
1個
49,980 税込54,978
欠品中