インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子。
対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB))
対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
用途三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルです
色クロ
規格RS-485ケーブル
端子RJ-45⇔棒圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。
用途FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。
インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。
種類制御・計装ケーブル
全長(m)10
材質(テープ)アルミラミネートテープ(AL/PET)
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線
種類通信ケーブル
シース色黒
色黒
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。
耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。
トレイケーブルとしても使用可能。
RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。
リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
種類FA用ケーブル
色黒
耐電圧(V/min)2000
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100
エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子。対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MB。RS-485ケーブル (2線式)。RS-485 (MODBUS RTU) 通信対応
用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB間を接続するためのインタフェースケーブルです
色クロ
規格RS-485ケーブル
端子丸型圧着端子⇔丸形圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
用途RS485通信カードと遠隔タッチパネルの接続用
コネクタ形状RJ-45
三菱インバータ対応RS-485⇔RS-232Cコンバータケーブル(1.5M) パソコン側:D-SUB9P
ケーブル長(m)1.5
色クロ
質量(g)85
備考PUコネクタ対応
規格RS-485⇔RS-232C
電圧(V)DC5
耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間
使用温度(℃)0~45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、ミニDIN8P:12×43×13
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自冷
消費電流(mA)60
絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上
使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子RJ-45⇔D-SUB9P メス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
¥14,800
税込¥16,280
当日出荷
MELSEC-FX側:RJ-45⇔分配器側:RJ-45。
1 : N接続 (分配器使用)
三菱シーケンサ:FX3S(FX3G-485-BD-RJ)、FX3G(FX3G-485-BD-RJ)
三菱インバータ:FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
用途三菱シーケンサ⇔分配器を接続するためのケーブルです。
色クロ
規格RS-485ケーブル
端子RJ-45⇔RJ-45
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートにRS-485インターフェイスを増設。絶縁型トランシーバ搭載。
ESD保護機能を搭載。終端抵抗をDIPスイッチでON/OFF可能。
最大DTE 通信速度921.6kbps。Windowsからは通常のCOMポートとして認識。
サンプルプログラム添付。半二重使用時、トランスミッターの自動制御モードをサポート。コンパクト設計。
仕様トランシーバ インターフェイスESD:±15kV (HBM)、RS-485トランシーバ絶縁特性:2500Vrms、付属ソフトウェア:RS-485通信サンプルプログラム(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)、REX-USB70用デバイスドライバ
付属品REX-USB70本体、USBケーブル、保護シール、インストールガイド、保証書(1年)
質量(g)約68(USBケーブル含まず)
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2003、Windows Server 2003 R2 ※32ビット/64ビット両対応
対応機種USB ポートを装備したWindowsPC
動作環境温度:0~55℃ 、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約50×75×30
コネクタUSB(SeriesB コネクタ)、7ピン ネジ式端子台(より線:AWG24~14、単線:AWG26~12)
インターフェイスバス:USB2.0 Specification Revision 2.0(Full-speed(12Mbps)対応)
通信速度300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 / 460800 / 921600 bps
出力レベルRS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重
入力レベルRS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重
伝送距離(m)1200以内
コントローラー型式FT232RQ
パラメータ【通信】ビット長:7/8、スタートビット:1 ストップビット:1/2、パリティ:偶数/奇数/なし
商品タイプ変換器
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
工場内での使用環境を考慮して、耐熱性、難燃性、耐油性を持たせ、さらにABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性を有したハイスペックケーブルです。難燃性はVW-1相当の実力を備えています。端末処理時の作業性を考慮して、介在は単芯介在としたことで、従来のように介在が飛散せず作業性・処理速度の向上に役立ちます。ハイスペックでありながら、使いやすさとコストパフォーマンスに優れたケーブルです。
用途オムロン株式会社様のController Link用ケーブルとして。RS-422、RS-485系の信号伝送用(インピーダンス100Ω系)に。ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。
定格電圧(V)100未満
許容電流(A)10
素線径(mm)0.32
絶縁体厚さ(mm)0.67
概算質量(kg/km)59
導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.0以下
絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上(20℃)
シース厚(mm)0.85
シース色ソフト黒
導体外径(Φmm)0.96
絶縁体外径(mm)2.3
シース外径(Φmm)7
断面積(mm2)0.5
対数(P)1
定格温度(℃)75以下
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数7
特性インピーダンス(Ω)100±10(1MHz)
耐電圧(V/min)AC1000
減衰量(dB/km)17.8以下
オムロンのController Link推奨ケーブル評価試験に適合しています。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
UL VW-1燃焼試験にクリアーする難燃性を有しています。
その他、RS-422、RS-485系の信号伝送にも最適です。また、OPCN-1の接続ケーブルとしても使用出来ます。
導体サイズ(mm2)0.5
線心数1対
色(絶縁体)黒-白
導体抵抗(Ω/km)(20℃)34以下
特性インピーダンス(Ω)100±10(1MHz)
減衰量(dB/km)17.8以下(1MHz)
仕上外径(Φmm)約7
概算質量(kg/km)65
RoHS指令(10物質対応)対応
RS485(DB-9)RJ-45(8pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。
シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。
RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。
すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。
UL、c-UL規格対応(AWM2464)
種類制御・計装ケーブル
USBポートをRS-422またはRS485コンソールポートに変換。高速COMポート転送速度-最大921.6Kbps。DB-9ピンオス→ターミナルブロックアダプター内蔵により、簡単にワイヤリングが可能。モード選択機能によって、ターミナル/ECHOモードの選択が可能。対応OS-WindowsVista/7以上、Mac、Linux。電源アダプター不要のUSBバスパワー対応
用途UC485は、USBポートを介してRS-422/485ポートをコンピューターに追加できる工業用アダプターケーブルです。本製品はUSBバスパワー対応のため、外部電源は不要です。また追加のケーブルや、複雑なデバイスの設定を必要としない、プラグアンドプレイ仕様となっております。コンピューターのロックアップ、I/Oまたはドライバー問題に干渉されることなく、RS485/RS422デバイスに接続可能です。US485は、ミッションクリティカルな要件が求められるラボの機械、測定機器、自動システム、監視機器などの産業用機器を接続するのに最適なソリューションです。
セット内容ターミナルブロックアダプター×1、ユーザーマニュアル×1
色ブラック
規格USB準拠
ケーブル長(m)1.2
ケース質量(kg)0.09
コネクタ形状USBType-Aオス×1、DB-9ピンオス×1
消費電力TBD
材質(ケース)プラスチック
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタUSBポートUSBType-Aオス×1・シリアルDB-9ピンオス×1
電源供給方式バスパワー
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95.3×41×22
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度921.6Kbps
接続台数(デバイス)1
互換品番USBデバイス共有器/スイッチUS3344I、US3324、US3344
オス形状USBType-A、DB-9ピン
変換タイプオス-オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
三菱電機のMELSEC用通信ケーブル接続可能品検証試験に合格し、認定されております。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
UL VW-1燃焼試験衣クリアーする難燃性を有しています。
その他、RS-485/RS-422系の信号伝送にも最適です。また、0.5mm2×2P、3Pは、OPCN-1の接続ケーブルとして使用できます。
長さ(m)100
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)110±10(100kHz)
静電容量(nF/km)60以下(1kHz)
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
ケーブル長(m)0.2
適合RS-422変換ケーブル
仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS485 コンバータケーブル. USB-UARTコンバータケーブルは RS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART ケーブル RS485 UART 信号 USB 接続回路内蔵 FT232RQ UARTインターフェースICの処理。 2 つの LEDでトラフィックを表示 ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線 USB電源 USB 準拠 UART データ転送速度: 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 動作温度: -40 → +85 ℃ RoHS 対応 CE認定 FCC 認定. 主な用途:. USB-シリアル RS485 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PC インターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. コンバータケーブルの種類. RS品番 ; 6877834 6877834 、部品USB-RS485-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. RS品番 ; 7300164 7300164 、部品USB-RS485-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. コンバーター対応製品. このケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB A
コネクタBケーブル端
コネクタAジェンダーオス
バス仕様RS485
USB規格USB 2.0
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔DIFU-RS24A側:バラ線。対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MB。RS-485ケーブル(2線式)。RS-485(MODBUS RTU)通信対応
用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB⇔DIFU-RS24A間を接続するためのインタフェースケーブルです
色クロ
規格RS-485ケーブル
端子丸型圧着端子⇔バラ線
RoHS指令(10物質対応)対応
。USBとRS-485を変換するケーブル。RS-485シリアルインターフェースをサポートしています。USBポートを持つパソコンとUSBポートのないRS-485機器を接続します。【ご注意】。本商品のRS485出力(D-Sub)は、T/R+, T/R-, GNDです。同梱の変換基板に+5Vの表示がありますが、+5Vは出力されませんのでご注意ください。
アズワン品番67-0394-74
1個
¥9,770
税込¥10,747
当日出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
長距離通信用 RS-422/RS-485⇔ RS-232Cコンバータユニット(盤面取り付け)、DIFC-U2V
仕様プラグインネジターミナルブロック:#24 - #16AWG
色DIFU-RS24A付属ケーブル:クロ、オプションDIFC-U2V:クロ
質量(g)本体:148、RS-232Cケーブル:170、DINレール取り付け用アタッチメント:9
備考RS-232C機器の通信距離延長。RS-485マルチドロップ接続対応。パソコン側:USB,D-SUB9P
規格DIFU-RS24A:RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ、DIFC-U2V:RS-232C⇔USBコンバータ
消費電力(W)4.68
ケーブル長(m)3
使用温度(℃)-20~60
材質(ケース)アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×100.4×22、90×113.4×22
保存温度(℃)-20~85
使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け、マウント取り付け
通信機能【RS-232C】 伝送距離:最長15m、D-SUB9P メス【RS-422】 RS-485 伝送距離:最長 1.2km、ターミナルブロック、RS-422と2線式/4線式RS-485をディップスイッチで選択、4線式RS-422(RTS/CTS)最大10台接続可能、4線式RS-485最大32台接続可能、2線式RS-485最大32台接続可能
絶縁耐圧2kV(電源及び信号)
過電流保護2つの信号ショートに対しての保護
保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと
端子付属RS-232Cストレートケーブル:D-SUB9P オス⇔D-SUB9P メス、DIFC-U2V:D-SUB9P オス⇔USB A-Type
保護入力逆接続保護:V+/V-反転に対して保護、サージ保護:16kVのESD RMS(全ての信号)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC(クラスB)
ボーレート230.4kbps
結線コンバータ
使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと
入力電圧外部より給電DC12~30V:ターミナルブロック
1セット
¥29,920
税込¥32,912
3日以内出荷
三菱インバータ対応RS-485⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2
色クロ
質量(g)100
規格RS-485⇔USBコンバータ
電圧(V)DC5
電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
使用温度(℃)0~45
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×43×13、コンバータ部:23×82×13
保存温度(℃)-20~60
消費電流(mA)100
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子RJ-45 ⇔ USB A-Type
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:RJ-45
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
¥20,700
税込¥22,770
当日出荷
IRH 用の Lovato RS485 接続ケーブルです。長さは 3 m です
仕様●アクセサリタイプ:RS485ケーブル●併用可能製品:PLC ケーブル
アズワン品番65-7314-46
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
長距離通信用 RS-422/RS-485⇔ RS-232Cコンバータユニット(盤面取り付け)
仕様プラグインネジターミナルブロック:#24 - #16AWG
色クロ
質量(g)本体:148、RS-232Cケーブル:170、DINレール取り付け用アタッチメント:9
備考RS-232Cデバイスの通信距離延長、RS-485/RS-422機器との接続可能
規格RS-232C⇔RS-485/RS-422コンバータユニット
消費電力(W)4.68
ケーブル長(m)3
使用温度(℃)-20~60
材質(ケース)アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×100.4×22、90×113.4×22
保存温度(℃)-20~85
使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け、マウント取り付け
通信機能【RS-232C】 伝送距離:最長15m、D-SUB9P メス【RS-422】 RS-485 伝送距離:最長 1.2km、ターミナルブロック、RS-422と2線式/4線式RS-485をディップスイッチで選択、4線式RS-422(RTS/CTS)最大10台接続可能、4線式RS-485最大32台接続可能、2線式RS-485最大32台接続可能
絶縁耐圧2kV(電源及び信号)
過電流保護2つの信号ショートに対しての保護
保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと
端子付属RS-232Cストレートケーブル:D-SUB9P メス⇔D-SUB9P オス
保護入力逆接続保護:V+/V-反転に対して保護、サージ保護:16kVのESD RMS(全ての信号)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC(クラスB)
ボーレート230.4kbps
結線コンバータ
使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと
入力電圧外部より給電DC12~30V:ターミナルブロック
1セット
¥26,200
税込¥28,820
3日以内出荷
USBからデバイスに給電し、RS422/485ポート1口を追加
RS-485モードでAuto Transceiver Turn Around (ATTA)対応
USB 2.0/USB 1.1との下位互換性
RS422/485最大ボーレート921.6 Kbps
DB9およびターミナルブロックコネクタ対応
光学的絶縁およびサージ保護(2500Vrms)
4線式RS422および2線式RS485アプリケーション
色ブラック
セット内容USB - RS422/485変換アダプタ、1.5m USB A - Bケーブル、ドライバCD-ROM、ユーザ・マニュアル
長さ(mm)118
高さ(mm)23
質量(g)180
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~95
保存温度(℃)-20~85
製品幅(mm)64
入力電流(A)0.2
動作温度(℃)0~55
オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]
メス形状ターミナルブロック(5線式)、USB B[4ピン]
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
仕様5mのPCインターフェースケーブルと0.5mのUSBケーブルのセットです。
電源(V)DC5.0(バスパワー)
コネクタ形状RS-485(Mini DIN 8 Pinオス)、USB(Type Mini Bメス)パソコンへの接続は、添付USBケーブルによるUSB Type A
消費電流(mA)25
通信方式半二重通信
インターフェースUSB Specification 1.1(Full Speed 12 Mbps)
絶縁方式非絶縁
点灯方式パソコンに認識され、動作可能であるときにLED(緑色)が点灯
通信速度9600bps
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
セット内容変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
USBポートをRS-422/485に変換します。
信号間は1500V高耐圧仕様です。
広い動作温度範囲、ノイズに強い金属筐体採用など高い信頼性を持ったFA用途向けUSB変換器の小型・据置モデルです。
RS-422/485インターフェースは市販のLANケーブルで接続できるRJ-45コネクタ仕様です。
付属品変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
ケーブル長(m)3
シーケンサ側D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方が三菱インバータのPUコネクタ(RJ-45)と接続するためのインタフェースケーブルです
ケーブル長(m)1.5
色クロ
規格RS-485ケーブル
端子RJ-45⇔D-SUB25Pメス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート
1本
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS485 コンバータケーブル. USB-UARTコンバータケーブルは RS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART ケーブル RS485 UART 信号 USB 接続回路内蔵 FT232RQ UARTインターフェースICの処理。 2 つの LEDでトラフィックを表示 ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線 USB電源 USB 準拠 UART データ転送速度: 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 動作温度: -40 → +85 ℃ RoHS 対応 CE認定 FCC 認定. 主な用途:. USB-シリアル RS485 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PC インターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. コンバータケーブルの種類. RS品番 ; 6877834 6877834 、部品USB-RS485-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. RS品番 ; 7300164 7300164 、部品USB-RS485-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. コンバーター対応製品. このケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB A
コネクタBケーブル端
コネクタAジェンダーオス
バス仕様RS485
USB規格USB 2.0
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
コネクタ仕様ミニDIN8ピン
ケーブル長(m)2
仕様【PLC】三菱電機製FXシリーズ
三菱ACサーボアンプ(MR-J4A/J3A/J3T)対応 RS-485⇔RS-232Cコンバータケーブル(1.5M)
ケーブル長(m)1.5
色クロ
質量(g)85
備考MR-J3Bには対応していません
規格RS-485⇔RS-232Cコンバータ
電圧(V)DC5
耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間
使用温度(℃)0~45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、RJ-45:12×43×13
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自冷
消費電流(mA)60
絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上
使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子RJ-45⇔D-SUB9P メス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
¥14,800
税込¥16,280
当日出荷
SUBCON9/M-SHPhoenixContactのライトアングルD-SUBコネクタです。9コンタクトのオスコネクタは、SUBCONシリーズの汎用用途の一部です。RS-485、RS-232、RS-422コンバータ向けに設計されています。特長と利点35°の角度付きケーブルエントリと、左右どちらからでもケーブルを挿入できる内部接続ユニットと、ねじ接続ローレットねじにより、現場の環境下で簡単に組み立てられますIP20金属めっきABSハウジング動作温度:-20→+75℃高レベルのEMCリバーシブル接続ブロックを使用してD-SUB方向に変更する
長さ(mm)56.4
幅(mm)16
区分ピン
ピッチ(mm)2.77
極数9
定格電圧(V)50
定格電流(A)1
深さ(mm)55
材質(ハウジング)ABS
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ねじ端子
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
2ポートPCIeシリアルカード:各DB9シリアルポートのモードを個別に設定(RS-232C、RS-422、RS-485)できるオンボードDIPスイッチ搭載。データの送受信をモニタリングするLEDインジケータ付き。電源設定オプション:補助SATA電源でDB9ピン9への電力供給を設定できるデュアルポートPCIeシリアルボード。12V(各ポート1.5A)、5V(各ポート1.5A)、または電源なし(RI)が可能。ポート毎の電源モードはジャンパーにより個別に設定。標準&ロープロファイルブラケット付属:標準プロファイルブラケット装着済み、小型コンピュータやサーバー用に2個のロープロファイルブラケットが製品に付属。TAA準拠シリアルアダプターカード
用途製造業(CNC機械、プロセス制御機器、バーコードスキャナー、シリアルプリンター)。POS(クレジットカード/デビットカードリーダー、レシートプリンター、バーコードスキャナー、キャッシュレジスター、計量器)。警備(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダー、モデム)。ヘルスケア(患者監視装置、ナースステーション、モデム)
仕様【バスインターフェース】PCI Express 【対応規格】PCI Express バージョン 2.0 x1 【シリアルプロトコル】RS-232/422/485 【最大ボーレート】921.6Kbps 【データビット】5、6、7、8、9 【FIFO】256バイト 【フロー制御】ハードウェアとソフトウェア 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None 【ストップビット】1、1.5、2 【UART互換性】16C450、16C550、16C650、16C750、16C950 【システム要件】PCI Express x1以上のスロットが利用可能なコンピューター
付属品2x ロープロファイルブラケット、1x リボンケーブル、1x クイックスタートガイド
質量(g)57
ポート数2
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Linux 2.6.13 以降 (LTS バージョンのみ)
インターフェースシリアル
保証期間2年間
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)102x105x16
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート外部ポート:2x DB-9 (D-Sub、9ピン)
コネクタタイプ1x PCI Express x1
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
4ポートPCIeシリアルカード:各DB9シリアルポートのモードを個別に設定(RS-232C、RS-422、RS-485)できるオンボードDIPスイッチ搭載。データの送受信をモニタリングするLEDインジケータ付き。電源設定オプション:補助SATA電源でDB9ピン9への電力供給を設定できるクアッドポートPCIeシリアルボード。12V(各ポート1.5A)、5V(各ポート1.5A)、または電源なし(RI)が可能。ポート毎の電源モードはジャンパーにより個別に設定。標準&ロープロファイルブラケット付属:標準プロファイルブラケット2個装着済み、小型コンピュータやサーバー用に4個のロープロファイルブラケットが製品に付属。TAA準拠シリアルアダプターカード
用途製造業(CNC機械、プロセス制御機器、バーコードスキャナー、シリアルプリンター)。POS(クレジットカード/デビットカードリーダー、レシートプリンター、バーコードスキャナー、キャッシュレジスター、計量器)。警備(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダー、モデム)。ヘルスケア(患者監視装置、ナースステーション、モデム)
仕様【バスインターフェース】PCI Express 【対応規格】PCI Express バージョン 2.0 x1 【シリアルプロトコル】RS-232/422/485 【最大ボーレート】921.6Kbps 【データビット】5、6、7、8、9 【FIFO】256バイト 【フロー制御】ハードウェアとソフトウェア 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None 【ストップビット】1、1.5、2 【UART互換性】16C450、16C550、16C650、16C750、16C950 【システム要件】PCI Express x1以上のスロットが利用可能なコンピューター
付属品4x ロープロファイルブラケット、3x リボンケーブル、1x クイックスタートガイド
質量(g)60
ポート数4
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Linux 2.6.13 以降 (LTS バージョンのみ)
インターフェースシリアル
保証期間2年間
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)109x121x16
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート外部ポート:4x DB-9 (D-Sub、9ピン)
コネクタタイプ1x PCI Express x1
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ