581件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプロケット形状C形 材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)18 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.RS100
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)31.75 歯幅(mm)18 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RS100 スプロケット形状B形
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 チェーンピッチ(mm)31.75 タイプ標準品 ローラ径(Φmm)19.05
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼材 形状1A 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)31.75 歯幅(mm)18 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RS100 スプロケット形状A形
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)18 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS100 形状1B チェーンピッチ(mm)31.75 ローラ径(Φmm)19.05
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タカハラコーポレーションビバデザインシート(ハードタイプ)
抗菌・防カビ加工で清潔・安心。高光沢を維持して傷つきにくく、頑固汚れは薬品での拭き上げも可能です。裏面の粘着面は空気が入りづらい仕様で貼る・剥がすが簡単に。目立ちやすく滑りにくい加工で安全への配慮も万全なステッカーです。
用途倉庫・工場・病院・公共施設の避難誘導・注意喚起に。 仕様裏面粘着 タイプノンスリップ
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数1
1リンク
249 税込274
翌々日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)18 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS100 形状1B チェーンピッチ(mm)31.75 ローラ径(Φmm)19.05
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

MEAN WELLLRS-100シリーズ
RoHS
低プロファイル。高効率密閉型。300Vacの入力サージ電圧で持続時間は5秒。無負荷時0.3W未満の消費電力。耐振性:5G。冷却:自然対流。動作高度:最大5000m。高信頼性
用途産業用オートメーション、制御機器、機械、電気機器、家電製品 奥行(mm)30 温度(℃)-30~+70 形状カバー付 実装タイプシャーシマウント 長さ(mm)129 幅(mm)97 出力数1 パッケージカバー付 質量(g)340 入力電圧(V)120→373dc、85→264ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプF形ジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用 材質スチール 列数1
1本
31,980 税込35,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用 材質スチール 列数1
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)10 高さh(mm)8 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)30~38 高さ公差(mm)0/-0.090 幅公差(mm)0/-0.036 面取c(mm)0.40~0.60
1個
792 税込871
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用 材質スチール 列数1
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MEAN WELLRS-100シリーズ
RoHS
高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。全負荷バーンインテスト 100%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護。電源オンのLEDインジケータ。
質量(g)600 温度(℃)-25~+70 長さ(mm)159 奥行(mm)38 パッケージカバー付 出力数1 形状カバー付 入力電圧(V)125~373dc、88~264ac 実装タイプシャーシマウント 幅(mm)97 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

椿本チエインスプロケット
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数10 歯幅(mm)18 軸穴径(Φmm)~40 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS100 仕様歯先硬化処理品 形状1B シリーズRS標準下穴
1個
4,098 税込4,508
翌日出荷

天日干し(5時間以上)で、消臭機能がほぼ回復します。繰り返し使用可能。どんな圧縮袋にも使用できます
材質活性炭入りポリエステル不織布 質量(g)8 寸法(縦×横)(cm)1枚あたり:25×25
1個(2枚)
189 税込208
4日以内出荷

食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅 材質超硬K10 表面処理ノンコート ねじれ角7゜
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

トラスコ品番439-9994 質量(g)81 羽根枚数45 ペーパー寸法(mm)25
1箱(10枚)
6,298 税込6,928
翌日出荷

研削性が非常に高いセラミック研磨布を植え付けています。 研磨布枚数をあえて少なくすることで研削性をさらに高めています。
用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り、塗装剥がし 材質セラミック砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 羽根の長さ(mm)25
1セット(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1191種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

筆先をしっかり保護するのにお使いください。アルミニウム製なので軽くて丈夫。
寸法(mm)Φ約10 長さ(mm)95
1個
299 税込329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級素材 400Nanoを使用し、ショート刃、テーパーネックの高剛性で、高速加工に対応します。
材質400Nano 刃数4 コーティングnBS ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式トップローラ
1リンク
1,198 税込1,318
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)つっぱり本棚
天井まで突っ張って固定できる、大容量の本棚。コミックぴったりの薄型奥行15.5cm設計。 各段にこぼれ止めワイヤー付き。こぼれ止めは前側・後ろ側、棚を組み立てる向きで選択可能。棚板は傷や汚れに強い樹脂製シート張り。
用途天井まで突っ張って固定できる、大容量の本棚。コミックぴったりの薄型奥行15.5cm設計。 各段にこぼれ止めワイヤー付き。こぼれ止めは前側・後ろ側、棚を組み立てる向きで選択可能。棚板は傷や汚れに強い樹脂製シート張り。 耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)20、(全体)180 取扱説明書(1.2MB)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式サイドローラ
1リンクほか
839 税込923
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

スプロケット形状B形 軸穴種別下穴タイプ 種類スプロケット 列数1
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

強化砥粒を使用し、ロングライフです。 オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業 長さ(m)15
1巻
4,598 税込5,058
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
56,980 税込62,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理品 チェーンピッチ(mm)31.75 ローラ径(Φmm)19.05 ハブ長さL(mm)50
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +600℃ターミナルタイプ = PC Pin精度 = 1/3 DIN応答時間 = 1 m/s白金プローブ. 白金コーティングが施されたセラミック基板、ガラス保護と白金コーティングが施されたニッケル出力ワイヤで構成される白金プローブのシリーズ一式 用途: 暖房 / 空調、エネルギースプリッタ制御、自動車技術、家電、スタンドアロン温度計など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = 1/3 DIN応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389 税込428
当日出荷

仕様チップタイプ = マイナスチップサイズ = 0.6 x 3.5 mmドライバータイプ = 絶縁刃の長さ = 100 mm全体長さ = 190 mmVDE/1000V認証 = ありブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = 酸化リンRS Pro絶縁マイナスドライバ. RS Proマイナスドライバです。絶縁仕様で、極めて快適で握りやすく、最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中機器で安全に作業可能. 特長と利点. 最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中作業向け クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード(リン酸塩仕上げ) ソフトグリップハンドル DIN EN60900: 2004規格に照らして個別試験済み RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

関連キーワード