198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)9.525 ローラ径(Φmm)5.08 ハブ長さL(mm)25
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)4.4 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS35 材質ステンレス材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)9.525 ローラ径(Φmm)5.08
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数1
1リンク
8 税込9
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ 形状1B チェーンピッチ(mm)9.525 セットスクリュー2ヵ所 ローラ径(Φmm)5.08 軸穴径公差H7公差仕上げ
1個
719 税込791
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)4.4 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS35 仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様 チェーンピッチ(mm)9.525 ローラ径(Φmm)5.08
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプF形ジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MEAN WELLRS-35シリーズ
エコ商品
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
実装タイプシャーシマウント 入力電圧(V)120~370dc、85~264ac 質量(g)300 長さ(mm)99 出力数1 幅(mm)82 形状カバー付 パッケージカバー付 温度(℃)-25~+70 奥行(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮された状態から瞬時に復元します。 永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。 応力緩和が少ない 軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。 EPDM製のため耐候性に優れています。 C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ
用途配分電盤のシール材 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用温度範囲(℃)-20~80 長さ(m)1
1個
389 税込428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1191種類の商品があります)

1リンクほか
249 税込274
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

MEAN WELLLRS-35シリーズ
エコ商品
ユニバーサルAC入力 / フルレンジ、5秒間の300Vacサージ入力。無負荷時の消費電力0.5W未満。耐振動性能:5G。自由大気対流冷却
用途産業オートメーション及び制御機械、機械及び電子機器、家庭電化製品 長さ(mm)99 奥行(mm)30 パッケージカバー付 質量(g)230 定格電力(W)36 実装タイプシャーシマウント 出力数1 形状カバー付 温度(℃)-30~+70 幅(mm)82 入力電圧(V)120→373dc 85→264ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質NBR 硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理品 チェーンピッチ(mm)9.525 ローラ径(Φmm)5.08
1個
5,198 税込5,718
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理品 チェーンピッチ(mm)9.525 取付方式B ローラ径(Φmm)5.08
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)4.4 軸穴種別面圧タイプ 列数1 チェーンNo.RS35 仕様歯先硬化処理品 チェーンピッチ(mm)9.525 取付方式A ローラ径(Φmm)5.08
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

仕様チップタイプ = マイナスチップサイズ = 0.6 x 3.5 mmドライバータイプ = 絶縁刃の長さ = 100 mm全体長さ = 190 mmVDE/1000V認証 = ありブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = 酸化リンRS Pro絶縁マイナスドライバ. RS Proマイナスドライバです。絶縁仕様で、極めて快適で握りやすく、最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中機器で安全に作業可能. 特長と利点. 最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中作業向け クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード(リン酸塩仕上げ) ソフトグリップハンドル DIN EN60900: 2004規格に照らして個別試験済み RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●コード番号:207-6514 アズワン品番65-7934-54
1個
8,998 税込9,898
欠品中

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 10 mm、外径は 35 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:10mm●外径:35mm●レース幅:11mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0493 アズワン品番65-7930-25
1個
9,998 税込10,998
欠品中

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 35 mm、外径は 55 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:35mm●外径:55mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0470 アズワン品番65-7936-51
1個
35,980 税込39,578
欠品中

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 35 mm、外径は 62 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベア
仕様●内径:35mm●外径:62mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0450 アズワン品番65-7935-29
1個
30,980 税込34,078
欠品中

。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 35 mm、外径は 72 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0481 アズワン品番65-7937-22
1個
36,980 税込40,678
欠品中

。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:23mm●コード番号:207-6624 アズワン品番65-7927-22
1個
10,980 税込12,078
欠品中

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●コード番号:207-6664 アズワン品番65-7934-02
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 35 mm
仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●コード番号:207-6511 アズワン品番65-7924-64
1個
11,980 税込13,178
欠品中

ピッチ(mm)9.525 リンク内幅(mm)4.78 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)0.33 ローラ径(Φmm)5.08 チェーンNo.RS35 プレート厚(mm)1.25 平均引張強度(kN)9.41 最大許容張力(kN)2.16
1リンクほか
28 税込31
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 1μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃漏れ電流 = 500 nA% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 35 mm、外径は 62 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:35mm●外径:62mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0451 アズワン品番65-7935-88
1個
43,980 税込48,378
欠品中

RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 1 uf エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 35 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 4.5 mm x 4.5 mm x 7 mm x 0.5 mm (長さ x 奥行 x 高さ x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命は 1000 時間です リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.04 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: A ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 1μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm電解質の種類 = ソリッド℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

DINレール、7.5 mm. 信頼のRS PROブランドがお届けする、堅牢なTS-35標準DINレールのセレクションで、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できます。トップハットとも呼ばれるTS-35レールは冷間圧延鋼製で、亜鉛めっきが施され透明不動態化されています。これにより、強度と耐腐食性が確保されています。 溝なしプロファイルを採用し、さまざまな長さのものを用意しているため、取り付けや配線が簡単です。. DINレールとは何ですか?. DINレールは、制御キャビネット、エンクロージャラック、パネルに電気、空圧、油圧部品を取り付けるために使用する金属レールです。DINレールは、Deutsch Institute von Normen (DIN)により規定されている特定の規格一式に準拠するように製造されています。プロファイルが同形なので、コンポーネントを複数の異なるメーカーやサプライヤから調達でき、すべての製品を同じレールに取り付けることができることがわかっているので安心です。. なぜRS ProトップハットDINレールを使用するのですか?. RS PRO DINレールを使用すると、電気部品を安全かつ確実に取り付けることができます。これにより、配線を迅速かつ効率的に接続及び保守できる中心的な場所が提供されます。. 省スペース DINレール端子と小型DIN取り付け部品を狭いスペースに収納できます。 時間を節約 DIN取り付け部品はレールに簡単にスライドさせたりはめ込んだりできます。リレー、タイマー、回路ブレーカなどの製品を互換性のあるベースに取り付けて、迅速に接続することもできます。 コストを節約 DINレールは、コンポーネント取り付けの密度を高め、配線コストとエンクロージャスペースを削減することができるため、コスト効率の高いソリューションです。. 特長と利点. 業界標準対称レール 35 mm 7.5 mm (幅 奥行き) 亜鉛めっき及び透明不動態化スチール材 溝なしプロファイル 長さ1 m及び2 EN5022及びDIN46277-3規格に適合. 用途. TS-35標準トップハットDINレールは、さまざまな産業用途で使用されています。これは最も一般的なサイズのレールで、さまざまな業界や環境であらゆるラック、パネル、エンクロージャに使用されています。標準トップハットレールは、小型のコンポーネントが必要な場合に最適です。主な用途:. DINレール端子台 電源 プラグインリレー タイマモジュール パネルメーター I/Oデバイス ロボット オートメーション及び制御機器
仕様互換性 = トップハット長さ = 1m奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:17mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7123 アズワン品番65-7846-84
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様モジュール = 1歯の数 = 35ボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 35mmハブ径 = 18mmフェイス幅 = 9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様●内径:35mm●外径:80mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9792 アズワン品番65-7923-24
1個
33,980 税込37,378
欠品中