52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
209 税込230
翌日出荷




RG(レーシングギア)SR DAMPER
軽快&スタイリッシュ、乗心地に拘ったストリート専用設計。全長調整式車高調:全シリーズ全長調整式車高調整機構を採用。ネジ式と違い車高を落としてもバンプストロークを犠牲にせず、常にベストなストローク量を確保する事が出来ます。好みの車高と乗心地を求めるなら全長調整式がベストです。強化ラバーブッシュアッパーマウント:TYPE-K2 TYPE-SEDAN TYPE-WAGONは強化ゴムブッシュを採用したアッパーマウント付属。静粛性能に優れた仕様となっています。また、ノーマルでは味わえないキビキビとしたハンドリングも実現します。※一部車種は構造上純正アッパーマウントを組み替えて使用します。またメーカーにてオプション設定のある車種があります。詳しくは適合表をご確認ください。【減衰力15段調整式】街乗り、ワインディング走行時や、大勢が乗車されたり、重たい荷物を積む場合など、様々なシーンにあわせた、お好みのセッティングが可能です。【減衰力固定式(軽自動車用のみの設定)】車種別専用減衰力設計 お求めやすい価格設定を実現しました。高強度スチール&アルミ素材採用:シェルケース/フランジに高い応力に対応するスチール素材を採用。ストラットタイプのナックル取り付けプレートには、より強度を高めるリブを配置。表面にはメッキ処理を施し、美観と合わせ高い防錆性能を発揮します。また、各ロックシートはアルミ素材を採用。高強度と軽量化の両立を実現します。ダストブーツ バンプラバー スプリングシート付属:ピストンロッドやオイルシールの劣化を効果的に抑制、耐久性を向上するダストブーツ付属。また、フルストローク時の突き上げ感の抑制とショックの負担を軽減しながら、ハードな使用状況下ではショックの減衰効果を補助します。スプリング直下に付属したスプリングシートは、フロントにおけるスプリングの伸縮時に発生する回転方向の動きをスムーズにし、併せて操舵時の異音を抑制します。オーバーホール対応:カートリッジ(ショックアブソーバー部のみ)新品交換対応。現在ご使用中のカートリッジの返却は不要です。ご使用中のダンパーの返送を待つことなく、新品時の状態にリフレッシュすることが可能です。1年2万km保証:メーカー規定に則り、ご購入後1年間かつ2万km以内に発生したオイル漏れ等の破損について対応します。
1セット
91,980 税込101,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1191種類の商品があります)


ピッチ(mm)15.875 リンク内幅(mm)9.53 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)1.04 ローラ径(Φmm)10.16 チェーンNo.RS50 プレート厚(mm)2 平均引張強度(kN)27.5 最大許容張力(kN)6.37
1リンク
60 税込66
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


しっかり貼れてキレイにはがせるシールタイプの標識です。
用途屋内の発券機や自販機に!2024年7月発券の新紙幣に対応していることを表示するステッカー。 材質PET(ポリエステル) 寸法(mm)92×92
1袋(6ラベル)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

しっかり貼れてキレイにはがせるシールタイプの標識です。
用途屋内の発券機や自販機に!2024年7月発券の新紙幣が使えないことを表示するステッカー。 材質PET(ポリエステル) 寸法(mm)92×92
1袋(6ラベル)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

しっかり貼れてキレイにはがせるシールタイプの標識です。
用途施設やご家庭の防犯に!不審者を警戒していることを表示するステッカー。 材質PET(ポリエステル) 寸法(mm)92×92
1袋(6ラベル)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

しっかり貼れてキレイにはがせるシールタイプの標識です。
用途施設やご家庭の防犯に!セキュリティシステムが作動していることを表示するステッカー。 材質PET(ポリエステル) 寸法(mm)92×92
1袋(6ラベル)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

しっかり貼れてキレイにはがせるシールタイプの標識です。
用途施設やご家庭の防犯に!防犯カメラで監視していることを表示するステッカー。 材質PET(ポリエステル) 寸法(mm)92×92
1袋(6ラベル)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
シリーズCRS 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラ径(Φmm)50
1個
5,110 税込5,621
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

Festo セミロータリドライブ DFPD-40-RP-90-RS60-F0507 は、単動、ラックアンドピニオン式の設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、ISO 5211 に準拠した標準接続を備えています。アク
仕様●メーカーシリーズ:DFPD-40-RP-90-RS60-F0507●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9556 アズワン品番65-7997-21
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷


Festo セミロータリドライブ DFPD-80-RP-90-RS60-F0507-R3-EP は、単動、ラックアンドピニオン式の設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブ継手 ISO 5211、エポキシコーティング、ステンレススチールシャフトに標準で接続されています。アクチュエータサイズ:80 フランジ穴パターン:F0507 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンドポジション調整範囲 =-5 ~ 5 °
仕様●メーカーシリーズ:DFPD-80-RP-90-RS60-F0507-R3-EP●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9557 アズワン品番65-7985-06
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。Pro 16 (K6602)。Pro 16X OLED (K6604)。Pro 16X OLED (M7600)。Pro 16X OLED (N7601)。ProArt Display PA34VCNV。ROG Flow X13 GV302。ROG Flow X13。ROG Flow X16 GV601。ROG Flow X16。ROG Flow Z13 GZ301。ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 GZ301VIC。ROG Mothership GZ700。S 14 OLED (M5406)。S 15 (S5507); Copilot+ PC。S 15 OLED BAPE Edition (K5504)。S 16 OLED (M5606)。S15 M533。S15 S533。S17。S5507QA-HA161W。S5507QA-HA321W。SCAR 15。SCAR 16 G634。Scar 16 G634。Scar 17 G733。SCAR 17 SE。SCAR 17 X3D G733。SCAR 17。SCAR 18 G834。Scar 18 G834。Tablet CT100PA。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

RS Pro 解除不可ナイロン結束バンドキット RS Pro ケーブルタイキットのご紹介です。最も一般的に使用されるサイズがセットになった優れたバンドルで、電気ケーブルやワイヤを固定するのに最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また耐久性に非常に優れたナイロン素材により、過酷な環境にも耐える強度と長寿命のソリューションが得られます。さらに、ケーブル時間面のギザ加工により、高張力であっ Strong Hold (この RS Pro 結束バンドキットは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に最適で、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドキットは、使いやすくリリース不可の各種ケーブルタイを取り揃えています。すばやく取り付けることができ、非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています 食品や製薬の加工、機器、製造用途向けの優れた耐薬品性を備えています ナチュラルカラーで、目立たないケーブル管理又は整理が可能です キットの内容 キットの内容: 100 150 mm 3.6 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-478 : 178-478 100 368 mm 4.8 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-507 : 178-507 100 292 mm 3.6 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-490 : 178-490 100 190 mm 4.8 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-484 : 178-484 RS Pro 結束バンドバンドルには、 種類の結束バンドがあり、それぞれ 100 個単位です。これらの結束バンドは、 U.L.認定ナイロン 6/6 。 用途: 動作温度範囲: -40 85 C UL94 V-2 難燃性等級の製品ですケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用的な製品として分類されます。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらの結束バンドは再利用できますか? いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: UL94V-2 ABS RoHS対応 CE認定
仕様色 = ナチュラル材質 = PA66MP耐火性 = 自消性 RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
5,798 税込6,378
7日以内出荷




















関連キーワード