カテゴリ
- パソコン/周辺機器(21)
- 制御機器(13)
- バイク部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 住設機器(2)
- 塗料(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- レイ・アウト(21)
- IDEC(和泉電気)(6)
- ビクセン(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- 東洋技研(2)
- 共立プロダクツ(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- 富士電機(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ローバル(1)
- Canon(1)
- MKカシヤマ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- 杉崎計器(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
「rt-1l」の検索結果

ローバルシンナー 1L缶
ローバル(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781缶(1L)当日出荷ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。用途塗料粘度調整用トラスコ品番828-6842材質主成分:キシレン、エチルベンゼン色無色主成分キシレン、エチルベンゼン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥3,690~税込¥4,059~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
Arduinoをはじめよう「Arduino UNOセット」
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷書籍掲載の実験をほぼ網羅する書籍+マイコンボード+部品セットの第2弾!書籍「Arduinoをはじめよう 第3版」で紹介されている学習/実験ができる書籍+Arduino UNO+部品のセットです。書籍以外を収納できるケースも付いているので携帯に便利です。「これからArduinoを始めたい」という方におすすめです。セット内容ArduinoUnoRev3×1、USBA-B1m×1、書籍:Arduinoをはじめよう第3版×1、LEDΦ5mm赤/OSR5PA5201A-VW(GL5HD44の代わり)×1、ブレッドボードKH-102×1、ジャンプワイヤーキットBBJ-65×1、カーボン抵抗1/4W5%10kΩ×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)PT6601×1、カーボン抵抗1/4W5%220Ω×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)/SEN-5003×1、LEDΦ5mmマルチカラー/RT5-5818RGBW-B×1、LEDΦ5mm赤/L-513ET×1、LEDΦ5mm緑/L-513GT×1、LEDΦ5mm青/AL-513B7T-002×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール/Rtc612_1307_13SP×1、基板用リレー2回路2接点/G5V-2DC5V×1、Nch-MOSFET/2N7000×1、スイッチングダイオード/1N4148×2、温湿度センサ/DHT11×1
組端子台
東洋技研¥419~税込¥461~1個当日出荷から15日以内出荷RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。形状1段取付方式C型16mmレール結線方式セルフアップ
Arduinoをはじめよう「Arduino&書籍&部品セット
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷入門者向けセットです。セット内容書籍:Arduinoをはじめよう 第3版×1、Arduino Leonardo×1、USBケ-ブル:A-microB(1m)×1、ブレッドボード(KH-102)×1、ジャンプワイヤーキット(BBJ-65)×1、カーボン抵抗(1/4W 5% 10kΩ)×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)(PT6601)×5、カーボン抵抗(1/4W 5% 220Ω)×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)(SEN-5003)×1、LED 5mm赤(GL5HD44)×1、LEDΦ5mmマルチカラー(RT5-5818RGBW-B)×1、LEDΦ5mm赤(L-513ET)×1、LEDΦ5mm緑(L-513GT)×1、LEDΦ5mm青(AL-513B7T-002)×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール(Rtc612-1307-13SP)×1、基板用リレー2回路2接点(G5V-2 DC5V)×1、Nch-MOSFET(2N7000)×1、スイッチングダイオード(1N4148)×2、温湿度センサ(DHT11)×1種類工作キット
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形リング照光・黒色ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形リング照光)定格絶縁電圧(V)250照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3定格使用電圧(V)AC/DC24
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・中送り加工)
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。用途外径 突切り加工刃数1コーナ加工中送り加工用RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GM
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1台3日以内出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)□22.5
フラッシュシルエット LBWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LBWシリーズ フラッシュシルエット
IDEC(和泉電気)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
arrows We3 / フィルム 抗菌 抗ウィルス 耐衝撃 ブルーライトカット 高透明
レイ・アウト¥899税込¥9891個4日以内出荷割れにくく、しなやかなPET素材を使用したブルーライトカット光沢フィルム。上下で順番に貼れるので、位置合わせがしやすく、貼り付けもスムーズです。画面のきれいさをそのまま楽しめる光沢仕上げに加え、衝撃吸収層で安心感をプラス。ブルーライトカット率は約40%で、目の疲れを軽減します。抗菌・抗ウイルス加工が施されており、清潔さを保ちたい方にもおすすめです。ケースと相性抜群の安心設計。約40%のブルーライトカットで目にやさしい材質PET、シリコン糊対応機種arrows We3
nubia S2/nubia S2R / フィルム 抗菌 抗ウィルス 高透明
レイ・アウト¥799税込¥8791個4日以内出荷割れにくく、しなやかなPET素材を使用した光沢フィルム。上下で順番に貼れるので、位置合わせがしやすく、貼り付けもスムーズです。薄型のフィルムだからタッチ操作も快適で、画面のきれいさもそのままです。抗菌・抗ウイルス加工が施されており、清潔さを保ちたい方にもおすすめです。材質PET、シリコン糊対応機種nubia S2 / nubia S2R
arrows We3 / ガラスフィルム 失敗しない 超かんたん貼り付けキット付き 高透明
レイ・アウト¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ガラスフィルムを正確に貼り付けられる、専用のキット付き。付属のクロス類で画面をきれいにしたら、端末の上からキットをかぶせ、引き抜きシートを引くだけ。誰でも簡単に、きれいに貼り付けられます。貼り直しのリスクを減らし、気泡やズレを防いで、失敗なく仕上げられるのも安心ポイント。ガラスは表面硬度10Hの光沢仕様で、画面の美しさと操作性もそのまま楽しめます。誰でも安心して貼れる、専用キット付き。画面が綺麗に見える材質ガラス、シリコン糊対応機種arrows We3
arrows We3 / ガラスフィルム マルチケースフィット ブルーライトカット 高透明
レイ・アウト¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えるのが特長です。画面本来の美しさを活かす光沢仕様に、約40%のブルーライトカット機能は目の疲れもやわらげます。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。どんなケースにもフィットする。約40%のブルーライトカットで目にやさしい材質ガラス、シリコン糊対応機種arrows We3
arrows We3 / フィルム 抗菌 抗ウィルス 耐衝撃 ブルーライトカット 反射防止
レイ・アウト¥899税込¥9891個4日以内出荷割れにくく、しなやかなPET素材を使用したブルーライトカット反射防止フィルム。上下で順番に貼れるので、位置合わせがしやすく、貼り付けもスムーズです。さらさらとしたマットな表面で、指紋が目立ちにくく、衝撃吸収層で安心感をプラス。ブルーライトカット率は約40%で、目の疲れを軽減します。抗菌・抗ウイルス加工が施されており、清潔さを保ちたい方にもおすすめです。ケースと相性抜群の安心設計。約40%のブルーライトカットで目にやさしい材質PET、シリコン糊対応機種arrows We3
arrows We3 / フィルム 抗菌 抗ウィルス 高透明
レイ・アウト¥699税込¥7691個4日以内出荷割れにくく、しなやかなPET素材を使用した光沢フィルム。上下で順番に貼れるので、位置合わせがしやすく、貼り付けもスムーズです。薄型のフィルムだからタッチ操作も快適で、画面のきれいさもそのままです。抗菌・抗ウイルス加工が施されており、清潔さを保ちたい方にもおすすめです。ケースと相性抜群の安心設計。画面が綺麗に見える材質PET、シリコン糊対応機種arrows We3
arrows We3 / フィルム 抗菌 抗ウィルス 反射防止
レイ・アウト¥699税込¥7691個4日以内出荷割れにくく、しなやかなPET素材を使用した反射防止フィルム。上下で順番に貼れるので、位置合わせがしやすく、貼り付けもスムーズです。さらさらとしたマットな表面で、指紋が目立ちにくく、屋外でも画面が見やすいです。抗菌・抗ウイルス加工が施されており、清潔さを保ちたい方にもおすすめです。ケースと相性抜群の安心設計。さらさら質感で、屋外でも見やすい。材質PET、シリコン糊対応機種arrows We3
arrows We3 / ガラスフィルム 失敗しない 超かんたん貼り付けキット付き 反射防止
レイ・アウト¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ガラスフィルムを正確に貼り付けられる、専用のキット付き。付属のクロス類で画面をきれいにしたら、端末の上からキットをかぶせ、引き抜きシートを引くだけ。誰でも簡単に、きれいに貼り付けられます。貼り直しのリスクを減らし、気泡やズレを防いで、失敗なく仕上げられるのも安心ポイント。表面はさらさらとしたマットな質感で、太陽光や照明の反射を抑えて、屋外でも画面が見やすくなっています。誰でも安心して貼れる、専用キット付き。さらさら質感で、屋外でも見やすい材質ガラス、シリコン糊対応機種arrows We3
arrows We3 / ガラスフィルム 失敗しない 超かんたん貼り付けキット付き ブルーライトカット 高透明
レイ・アウト¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ガラスフィルムを正確に貼り付けられる、専用のキット付き。付属のクロス類で画面をきれいにしたら、端末の上からキットをかぶせ、引き抜きシートを引くだけ。誰でも簡単に、きれいに貼り付けられます。貼り直しのリスクを減らし、気泡やズレを防いで、失敗なく仕上げられるのも安心ポイント。表面硬度10Hの光沢ガラスに、約40%のブルーライトカット機能をプラス。画面の美しさをそのまま楽しみながら、目の負担もやわらげます。誰でも安心して貼れる、専用キット付き。約40%のブルーライトカットで目にやさしい材質ガラス、シリコン糊対応機種arrows We3
arrows We3 / ガラスフィルム マルチケースフィット 反射防止
レイ・アウト¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えます。太陽光や照明の反射を抑える、さらさらとしたマットな表面で、屋外でも画面が見やすい仕様です。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。どんなケースにもフィットする。さらさら質感で、屋外でも見やすい。材質ガラス、シリコン糊対応機種arrows We3
arrows We3 / ガラスフィルム マルチケースフィット 高透明
レイ・アウト¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えるのが特長です。ガラスの表面は高い透明感のある光沢仕様で、画面本来の美しさをそのまま楽しめます。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。どんなケースにもフィットする。画面が綺麗に見える材質ガラス、シリコン糊対応機種arrows We3
arrows We3 / ハイブリッド タフケース Puffull +レンズガードリング / グレー
レイ・アウト¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷衝撃に強く、フィット感にも優れたハイブリッドケース。背面は傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、安心感のある使い心地を実現しました。カメラまわりには高さのあるリング設計を採用し、レンズへの接触を防ぎます。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。優れたフィット感と耐衝撃性で、安心の使い心地。フチが高く、カメラをしっかり守る材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート色グレー対応機種arrows We3
arrows We3 / ハイブリッド タフケース 5H / クリア
レイ・アウト¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷透明感のあるアクリル素材を背面に使用したハイブリッドケース。表面硬度が5Hでキズがつきにくく、端末本来の美しさを活かします。柔軟性のあるTPU素材の側面により、しっかりとフィットして衝撃を吸収。カメラまわりは高めのフチでしっかりと保護します。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。透明感と耐衝撃性を兼ね備えたハイブリッドケース。カメラまわりまでしっかり保護材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート、アクリル色クリア対応機種arrows We3
arrows We3 / ハイブリッド タフケース Puffull +レンズガードリング / ブラック
レイ・アウト¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷衝撃に強く、フィット感にも優れたハイブリッドケース。背面は傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、安心感のある使い心地を実現しました。カメラまわりには高さのあるリング設計を採用し、レンズへの接触を防ぎます。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。優れたフィット感と耐衝撃性で、安心の使い心地。フチが高く、カメラをしっかり守る材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート色ブラック対応機種arrows We3
arrows We3 / 手帳型レザーケース シンプル マグネット / レッド
レイ・アウト¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷衝撃に強く、日常使いに便利な多機能手帳型ケース。軽量設計で持ち運びやすく、フラップを閉じたまま通話もできます。内側には衝撃をやわらげるTPU素材を採用。カード収納・スタンド機能・マグネット開閉付きで、使い勝手にも優れています。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。衝撃に強く、毎日使いやすい。カードもたっぷり入る収納力材質合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン樹脂、マグネット色レッド対応機種arrows We3
arrows We3 / 手帳型レザーケース シンプル マグネット / ブラック/レッド
レイ・アウト¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷衝撃に強く、日常使いに便利な多機能手帳型ケース。軽量設計で持ち運びやすく、フラップを閉じたまま通話もできます。内側には衝撃をやわらげるTPU素材を採用。カード収納・スタンド機能・マグネット開閉付きで、使い勝手にも優れています。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。衝撃に強く、毎日使いやすい。カードもたっぷり入る収納力材質合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン樹脂、マグネット色ブラック/レッド対応機種arrows We3
arrows We3 / 手帳型レザーケース シンプル マグネット / ダークネイビー
レイ・アウト¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷衝撃に強く、日常使いに便利な多機能手帳型ケース。軽量設計で持ち運びやすく、フラップを閉じたまま通話もできます。内側には衝撃をやわらげるTPU素材を採用。カード収納・スタンド機能・マグネット開閉付きで、使い勝手にも優れています。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。衝撃に強く、毎日使いやすい。カードもたっぷり入る収納力材質合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン樹脂、マグネット色ダークネイビー対応機種arrows We3
arrows We3 / 手帳型レザーケース Raffine むら染め ボタンベルト / ブルー
レイ・アウト¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷マグネットを使っていないので、磁気カードも安心な手帳型ケース。ボタンベルトで開閉がしやすく、使い勝手が優れているカードが入れられる大容量な収納ポケット付き。衝撃をやわらげるTPU素材が、安心感のある使い心地を実現します。スタンド機能で横向きに置いても使いやすいく、アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。洗練された大人の手帳型ケース。マグネット不使用で磁気カードも安心材質合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン樹脂、亜鉛合金、銅色ブルー対応機種arrows We3
arrows We3 / 手帳型レザーケース Raffine むら染め ボタンベルト / ピンク
レイ・アウト¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷マグネットを使っていないので、磁気カードも安心な手帳型ケース。ボタンベルトで開閉がしやすく、使い勝手が優れているカードが入れられる大容量な収納ポケット付き。衝撃をやわらげるTPU素材が、安心感のある使い心地を実現します。スタンド機能で横向きに置いても使いやすいく、アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。洗練された大人の手帳型ケース。マグネット不使用で磁気カードも安心材質合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン樹脂、亜鉛合金、銅色ピンク対応機種arrows We3
アイピースエクステンダー
Canon¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷接眼部をボディ後方に15mm伸長させるアクセサリー。カメラを構えた時に鼻頭が背蓋に当たる不快感を解消。「アイカップEb」との併用装備に適しています。対応機種EOS 1V/1N/1NRS/1/10/100P/100/KISS 7/KISS 5/KISS LITE/KISS 3L/KISS3/NEW KISS/KISS/1000S/1000/3000/RT/630/620/650/700/750/850/1DSMarkII/1Ds/1D MarkIIN/1D MarkII/1D/5D MarkII/5D/6D MarkII/6D/EOS 90D/EOS 80D/EOS 70D/EOS 60D/EOS 60Da/50D/40D/30D/20D/20Da/10D/D60/D30/KISS D X/KISS D N/KISS D