155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110 仕様防雨プラグ付 材質/仕上アルミダイキャスト製 芯数2 電線仕様VCT1.25×12A 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類白熱電球 特殊用途防雨
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下) 保護構造IP23 外径(Φmm)162 引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300 音圧レベル(dB)最大105(at 1m) 公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3 外部接点容量(mA)10以上 接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット) 再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。台座にマグネット付です。
用途TIG溶接トーチのスタンドホルダーとして 幅(mm)20 直径(Φmm)90 吸着力(N)294N
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し使用可能な汎用性の高い結束バンドです。ケーブルの結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94規格 V-2相当
1袋(100本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペットボトルのリングとラベルを簡単に切り取れます。
用途ペットボトル専用 トラスコ品番853-3765 材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂 全長(mm)147 刃長(mm)40
1丁
289 税込318
翌日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン) CADデータあり
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
1個
特価
428 税込471
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーンスピーカ一体回転灯
色(グローブ)カラーグローブ
1個
56,980 税込62,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
1個
1,190 税込1,309
3日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バンパーやサイドステップ、フロントグリル等を取り付けるクリップ穴を修正するツールです。
用途丸穴は8mm穴から、四角穴は6mm穴からの修正が行えます。 セット内容Φ8用修正バイス(CRT-008)、Φ10用修正バイス(CRT-010) 寸法B(mm)(CRT-008)5、(CRT-010)6 寸法T(mm)(CRT-008)12、(CRT-010)12 寸法W(mm)(CRT-008)5、(CRT-010)8.5
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクMT(モールステーパー)シャンク ねじれ角(°)直刃 食付角(°)45
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

天板サイズ、天板形が豊富なレセプションテーブルです。テーブルクロスを敷いてご使用ください。
仕様ハカマ付 高さ(mm)700 色(天板)自然色 天板形状28mm厚シナベニヤ ソフトエッジ巻 円型 脚の種類角26スチールパイプ 焼付塗装 アジャスター
1台
189,800 税込208,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
表面処理窒化処理 ねじれ角(°)左30 食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
1本
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

【テント】。広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。シルバーコーティング生地採用でUV遮蔽率98.3%。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ ホワイト 材質(フレーム)スチール 組立方法ワンタッチ式 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)200×200×253 高さ調節3段階(頂点部235cm/244cm/253cm) 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×118 間口(m)2 適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
1個ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高さ(mm)700 材質(天板)シナベニヤ/ソフトエッジ巻 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)角26スチールパイプ/焼付塗装/アジャスター
1個
59,980 税込65,978
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット
6,398 税込7,038
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初心者でも、スムーズに正しいレシーブ位置をキープできるので、上達が早くなります。 ボールを受ける位置をわかりやすく示したイラストが、表面中央に。素材は軽量・高耐久性樹脂を採用。
材質ポリプロピレン イエロー 質量(g)約620 寸法(cm)30.5×29.5
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

天板サイズ、天板形が豊富なレセプションテーブルです。テーブルクロスを敷いてご使用ください。
仕様折り畳み機構:バネ式 天板形状28mm厚シナベニヤ・フラッシュ構造・ソフトエッジ・円型 脚の種類26角スチールパイプ・焼付塗装・アジャスター付
1台
169,800 税込186,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャンクMT(モールステーパー)シャンク 材質先ムクTOP SOLID 刃形ストレート コーティングノンコート
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質(天板)シナベニヤ/フラッシュ構造/ソフトエッジ 天板厚さ(mm)28
1台
59,980 税込65,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外装材施工の研究・開発から、現場での一般施工の管理・確認まで対応できる、日本建築仕上学会認定の試験機です。 デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。 さまざまな現場状況に対応できる、軽くてコンパクトな設計です。 電源コードが不要です。 デジタル表示で加重と変異を同時測定・保存します。 小型・軽量化で使いやすさを追求し、引っ張り試験の作業効率を大幅にアップしています。 TYカップリング(別売)の使用でビスの引張試験も可能 簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。
仕様●最大荷重(kN):20●最大変位(mm):14●測定部表示:ドットマトリクス 128×64ドット●バックライト付●機構部負荷方式:油圧式(油圧シリンダー+手動回転式油圧ポンプ)●接着力・付着力引張試験機(最大荷重:20KN)●接着・付着力引張試験機●セット内容/付属品:センターシャフト、調整ノブ、テクノテスターReport・テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)、USBシリアル、建研アダプタ(M15x1.5)、W3/8アダプタ●原産国:日本●コード番号:363-8550 アズワン品番67-5641-42
1台
859,800 税込945,780
30日以内出荷

山本電機製作所マノスターゲージ
エコ商品
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 測定方式差圧式 目盛表示角:約270°広角表示 使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要 口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能 質量(g)約270 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

ブルーライトを約32%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算) 透過率70%、液晶画面を見やすくします。 反射率1.0%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。 目に有害な紫外線をカットします。 薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。 取付けは透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定できます。(両面テープの片面はフィルター左右に貼付け済みです)
セット内容本体×1、両面テープ×2(フィルターの左右に片面貼付け済み)、取扱説明書 厚さ(mm)0.8 表面処理片面反射防止加工 透過率(%)70 機能チラツキ防止/汚れ防止 耐熱温度(℃)約80 難燃性なし 表面硬度6~8H 反射率(%)1 紫外線カット1 コントラストあり ブルーライトカット率32%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算 表面仕様ブルーライトカット反射防止 コーティングタイプハード
1枚
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

水研ぎ・空研ぎ兼用 金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。 柔らかな紙質で手になじみます。
1箱(100枚)ほか
7,690 税込8,459
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質SKH51 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
16,900 税込18,590
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(2ラック×96本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途間仕切り 厚さ(mm)2.0 トラスコ品番100-7866 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)300 質量(kg)13 透明 長さ(m)12
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

用途間仕切り 厚さ(mm)2.0 トラスコ品番101-1013 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)200 質量(kg)19 透明 長さ(m)30
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

用途間仕切り 厚さ(mm)2.0 トラスコ品番101-1040 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)200 質量(kg)8 透明 長さ(m)12
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

用途間仕切り 厚さ(mm)2.0 トラスコ品番100-9479 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)300 質量(kg)27 透明 長さ(m)30
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

先ムクタイプで、モールステーパシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質先ムクTOP SOLID シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質SKH51 刃形スパイラル シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アクリサンデーアクリル用両面テープ
透明度の高いシート型の両面テープです。
用途他素材との接着にお使いください。 材質アクリルフォーム 厚さ(mm)0.5
1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ラック入りピペットチップ。汎用チップ 。汎用チップ リムーバブルカバーラック。フィルター滅菌済200μL。960本(10ラック)
容量(μL)200 アズワン品番64-3932-14
1個(10ラック×96本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷