消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。
カッターナイフ等で切り取る事が可能です。
荒い粒度であれば物差し等を当てて真っ直ぐなヘアーラインを入れる事も可能です。
手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥しに。
長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10
適合材各種金属
100Vで電圧ドロップ即解消!!
モーターの機能低下や焼損を防ぐ。
電線仕様-種別VCT
出力115V×2、125V×2
定格電流(A)18.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400
定格容量2.0KVA
入力100V 接地2P(ポッキンプラグ)
保護機能安全ブレーカ(20A)
電線仕様-太さ(mm2)2
用途ボックス状のルーバーユニットの中には、ルーバー(鎧状衝突板)タテヨコ交互に配置し、粗粒子(切粉・粉塵)を除去し、フィルターへの負担を軽減。
さらにルーバーユニット内にもフィルターを設けることで、粗いミストを効率良く除去します。
1台
¥84,900
税込¥93,390
10日以内出荷
スバル純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカースバル
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
質量(g)約35
保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
接触抵抗(mΩ)50以下
復帰時間20ms以下
最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]
動作時間(ms)20以下
耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150
耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm
最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]
耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000
使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
1個
¥959
税込¥1,055
3日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種マツダ CX-60 メーター 2022 ( 12.3 インチ )
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種マツダ CX-60 メーター 2022 ( 12.3 インチ )
サイズ12.3
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
あなたのひざを快適に
材質靴底素材:合成底
色ネイビーブルー×ライトブルー
サイズ(cm)22.5~25(0.5きざみ)、足囲:4E相当
1足
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
Z-Recシリコンカーバイドショットキーダイオード、Wolfspeed. Wolfspeed SiC (シリコンカーバイド)ショットキーダイオードシリーズは、標準のショットキーバリアダイオードに比べて性能が大きく向上しています。 SiCダイオードは、非常に高い絶縁破壊電界強度や優れた熱伝導性、そして高スイッチング周波数での電力損失の大幅な削減を実現します。 Sicダイオードは、スイッチモード電源や高速インバータなどの高周波数、高電圧用途に最適です。. 定格電圧: 600、650、1200、1700 ゼロ逆回復電流及び順方向回復電圧 温度に依存しないスイッチング動作 超高速スイッチング、最小損失 正温度係数順方向電圧 デバイスは熱暴走せずに並列可能 ヒートシンク要件を削減 PFCブーストダイオード用途向けに最適化
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220最大連続 順方向電流 = 6Aピーク逆繰返し電圧 = 600Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = SiCショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 2.4V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = SiCショットキーピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Z-Recシリコンカーバイドショットキーダイオード、Wolfspeed. Wolfspeed SiC (シリコンカーバイド)ショットキーダイオードシリーズは、標準のショットキーバリアダイオードに比べて性能が大きく向上しています。 SiCダイオードは、非常に高い絶縁破壊電界強度や優れた熱伝導性、そして高スイッチング周波数での電力損失の大幅な削減を実現します。 Sicダイオードは、スイッチモード電源や高速インバータなどの高周波数、高電圧用途に最適です。. 定格電圧: 600、650、1200、1700 ゼロ逆回復電流及び順方向回復電圧 温度に依存しないスイッチング動作 超高速スイッチング、最小損失 正温度係数順方向電圧 デバイスは熱暴走せずに並列可能 ヒートシンク要件を削減 PFCブーストダイオード用途向けに最適化
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220最大連続 順方向電流 = 24Aピーク逆繰返し電圧 = 650Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = SiCショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 2.4V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = SiCショットキーピーク非繰返し順方向サージ電流 = 650A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Z-Recシリコンカーバイドショットキーダイオード、Wolfspeed. Wolfspeed SiC (シリコンカーバイド)ショットキーダイオードシリーズは、標準のショットキーバリアダイオードに比べて性能が大きく向上しています。 SiCダイオードは、非常に高い絶縁破壊電界強度や優れた熱伝導性、そして高スイッチング周波数での電力損失の大幅な削減を実現します。 Sicダイオードは、スイッチモード電源や高速インバータなどの高周波数、高電圧用途に最適です。. 定格電圧: 600、650、1200、1700 ゼロ逆回復電流及び順方向回復電圧 温度に依存しないスイッチング動作 超高速スイッチング、最小損失 正温度係数順方向電圧 デバイスは熱暴走せずに並列可能 ヒートシンク要件を削減 PFCブーストダイオード用途向けに最適化
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220最大連続 順方向電流 = 4Aピーク逆繰返し電圧 = 600Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = SiCショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 2.4V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = SiCショットキーピーク非繰返し順方向サージ電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
規格トソウナシ
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.97MB)
図解NoMB2603ML チップソー 本体部品_No.9、MB2604MU 本体部品_No.9、OS26KU ヒロシマ 本体部品_No.9、BC2510 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.9、AC250H 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.10、MC2700RS(JP) 本体部品_No.9、MB251HU 本体部品_No.9、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、KM26 2G 本体部品_No.18、MB132RU 本体部品_No.9、BC220H 本体部品_No.9、MB2601ML 本体部品_No.9、MB306SPU 本体部品_No.10、AC250HL 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.10、AC254H-1 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.10、KFB-26 本体部品_No.15、MB2603ML 本体部品_No.9、ML23SLJ 本体部品_No.9、AC254H 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.10、MC2600RS(JP) 本体部品_No.10、OS26KL ヒロシマ 本体部品_No.9、MB2601MU 本体部品_No.9、AB300-1 本体部品_No.9、MB2603MU 本体部品_No.9、MB2603MU チップソー 本体部品_No.9、MB2600MU 本体部品_No.9、OS26KU 本体部品_No.9、MB2600TL26 本体部品_No.9、KM26 B 本体部品_No.18、OS26KL 本体部品_No.9、MB2400M TM24 本体部品_No.9、ML23SJ 本体部品_No.9、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、MB125RU 本体部品_No.9、MB301ESU 本体部品_No.9、MB2605ML 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、BC2400 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.9、MB2605MU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、NK25D 本体部品_No.9、MB261ESU 本体部品_No.9、MC2601RS(JP) 本体部品_No.9、MB264MU 本体部品_No.16、JA251 本体部品_No.9、MB-220HU 本体部品_No.9、MB2603MG 本体部品_No.9
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
規格3~9フクム
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.05MB)
図解NoMC2600RS(JP) 本体部品_No.3、NK25D 本体部品_No.2、BC220H 本体部品_No.2、MC2601RS(JP) 本体部品_No.2、MB2600TL26 本体部品_No.2、MB125RU 本体部品_No.2、MB2600MU 本体部品_No.2、MC2700RS(JP) 本体部品_No.2、MB2400M TM24 本体部品_No.2、BC2510 本体部品 クラッチケースマトメ_No.2、JA251 本体部品_No.2、MB132RU 本体部品_No.2、BC2400 本体部品 クラッチケースマトメ_No.2
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
TX-2000専用 2段ロールユニットRU-22(取り付けの場合は専用スタンドSD-21必須)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:無●その他環境及び安全規格:対象外●電波法備考:無線を利用していない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171214●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4215-04
1個
¥109,800
税込¥120,780
13日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×840
グリーン購入法適合
1台
¥169,800
税込¥186,780
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×840
グリーン購入法適合
1台
¥169,800
税込¥186,780
45日以内出荷
関連キーワード