スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル
最大500ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(SG-37SB)
色黒
質量(g)141
電源専用リチウムイオン充電池3.7V 1400mAh(付属)
直径×長さL(Φmm×mm)約30.1×135.7
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP64
バッテリー容量(mAh)1400
光束(Lm)最大500
明るさ(Lm)約500~50
照射距離(m)最大約164
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約2.5~22
落下耐久(m)2
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル
最大600ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(SG-39SB)
色黒
質量(g)162
電源専用リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(付属)
直径×長さL(Φmm×mm)約30.1×150.4
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP64
バッテリー容量(mAh)2000
光束(Lm)最大600
明るさ(Lm)約600~60
照射距離(m)最大約182
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約3~22
落下耐久(m)2
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準!。高精度ワイドレンズを搭載、ハイクラスに匹敵する明るさと解像力を実現。高い防水性 JIS保護等級IP×6(相当)。最短合焦点距離50cm、内装工事などの狭い場所にも対応
最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心部より)
セット内容収納ケース、垂球、六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズ用クロス、取扱説明書
本体質量(kg)1.7
最小読取値(°)(水平目盛盤)1
保護等級IP×6相当
補正範囲(分)±15
本体寸法(縦×横×高さHmm)220×140×140
像正像
視界1°20′
分解力3.5秒
対物レンズ有効径(mm)40
1km往復標準偏差(mm)2.0
スタジア比100
横気泡管感度(mm)10分/2
三脚取付ねじ5/8inch
激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。
用途水平レベル出し作業に
ジェントスのプロ向けCOBヘッドライト NRシリーズのハイエンドモデル。広範囲照射を得意としているCOBLEDチップが搭載されており、近距離照射を得意とするモデル。最大620ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Flash の4段階照射でEcoモード時は14時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)保護カバー×1枚。NRX-180H 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品滑り止め付きヘッドバンド、保護カバー、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)
適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF どのタイミングでも、長押しで点滅
質量(g)203
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2
使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)
防塵防水性能IP64
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:620
明るさ(Lm)光源(約)620~60
照射距離(m)最大:(約)32
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)3~14
落下耐久(m)テスト:2
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
・オーディオテクニカ Rexatのクワトロハイブリッドスピーカーケーブル、AT-RX280Sです。。・最高クラスRX5500シリーズのプレミアムな音質を継承。7N-Class D.U.C.C.+PC-Triple C+6N-OFC+OFCのクワトロハイブリッド導体を採用。これらの素材はそれぞれが異なる音質傾向をもち、その良い部分をバランスよく配分することによりいかなる音楽でもその魅力を最大限に引き出すことができます。 。。・音質に影響を与える有害振動を徹底的に排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。その具現化としてケーブル構造体に「ハイブラー」+「マグネシウムウィスカー」+「チタン入りレオストマー」のトリプルインシュレーションシステムを組み込み、不要振動を強力に抑制。。・全帯域で使いやすい太さ14AWG。フルレンジ、ツイーター、スコーカー、ウーファーのすべてにご使用いただけます。またこちらのケーブルをミッド/ウーファー用に使用し、トゥイーター用に<B>AT-RX17D</B>を使用するのもおススメです。。・その充実の内容から発せられる音は定位や奥行き感に優れ、高いSN感、滑らかさを実現するまさにカーオーディオケーブルの頂点。音楽を愛するカーオーディオマニアの方にこそ使っていただきたいハイエンドケーブルの逸品です。
直流抵抗9mΩ/m
AWG14相当
導体断面積(mm2)2.2
静電容量30pF/m
ケーブル外径(Φmm)6×2本
導体径(mm)約1.8(集合径)
リール長さ(m)30
1巻(30m)
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
ニッケルメッキの商品です。
全長(mm)182
商品構成単品
・HiFC+OFCハイブリッド導体採用により、伝送ロスの低減と低ジッターを実現。ハイレゾ音源まで余さず再現するコアキシャルデジタルケーブルです。・ハイエンドオーディオのケーブルとして絶対的な信頼を勝ち得ているRexatシリーズにラインアップされるハイエンドRCAケーブルです。・7N-Class D.U.C.C.+PC-Triple C+6N-OFC+OFCを組み合わせたクワトロハイブリッド導体を採用。響きや余韻などディテールを精彩に表現し、豊かな音場空間を創出。・オーディオテクニカが開発した、三種の制振材を組み合わせて内蔵する「AIR SPACE INSULATION SYSTEM」により、クリアで。抜けの良い音質を実現。・ガラス繊維入りPBT充眞中空ホットピン(PAT.)で不要振動を抑制し高音質をサポート。・制振性に優れた真鍮リングで鳴き止め効果や剛性を向上。・銅テープ+編組シールドの強力2重シールド。・PETメッシュスリーブを採用し、ケーブルの保護とインストール性を向上。・最大90℃までの耐熱仕様。・金メッキコンタクトで高耐久性・高信頼性。
仕様芯線抵抗(mΩ/m):14
導体断面積(mm2)1.5
静電容量114(pF/m)
ケーブル外径(Φmm)8
プラグ外径(Φmm)13
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
EK530サイズ ノンシールチェーン EK530SR スチールタイプ
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。
必要なリンク数で購入でき「~550ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。
色スチール
EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428SR-X2 スチールタイプ
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「~250ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
色スチール
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
。・ハイエンドオーディオのケーブルとして絶対的な信頼を勝ち得ているRexatシリーズ「RX28」シリーズの弟分とでもいうべきケーブルがRX25シリーズです。コストパフォーマンスにも配慮しながら上位モデルと同じく制振/素材/構造といったケーブルに求められる要素を高度にバランスさせ、価格からは信じられないほどの高音質を実現させています。。・Rexatを語る上で欠かせない「制振」。もちろんRX25においてもハイブラー+マグネシウムウィスカー+チタン入りレオストマー+ハネナイトスタビライザーのクワトロハイブリッドインシュレーションシステムを搭載し、音質に有害な振動を徹底的に排除。音像定位や奥行き感に優れた音質を実現させています。。・ワイドレンジで量感ある低音が特長のOFC導体に、高域の解像度を向上するPC-TripleC導体を加えたハイブリッド導体。幅広い音域を高い解像度と共に忠実に伝送します。。・他にも銅テープ+編組シールドの強力2重シールド、制振性に優れた真鍮リングなど贅沢な素材を惜しみなく投入。マルチアンプシステムなどで本数を必要とする場合などにも高いコストパフォーマンスと高音質が得られるケーブルです。
仕様【芯線抵抗(mΩ/m)】44、【静電容量(pF/m)】167
ケーブル外径(Φmm)8
プラグ外径(Φmm)13
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。
そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。
左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。
スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。
最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。
長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。
ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。
スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。
ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。
ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。
グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。
ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
適合Sy28RX2、TW02SX2、TW08SFX2、TW088X2、TW022SdX2
トラスコ品番819-5446
区分RL2
質量(g)22
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途2.5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能
付属品取扱説明書
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能
付属品取扱説明書
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープもしくはビス留め可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能
付属品取扱説明書
色ブラック
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
RX210/RX230/RX260/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。屋外対応。1個のアンテナで接続可能。
適合機種RX210/RX230/RX260/RX280/AX220/AX220S/NSX7000
ケーブル長(m)2.5
固定方法マグネット又は両面テープ、屋外対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。
縦(mm)60
横(mm)50
全長(mm)50
対辺(mm)28
外径(Φmm)41.8
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2199-74
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
収納時寸法(mm)970
定芯桿5/8inch
適合RX-26/28/32、C330、SDL50、LP415/415S
材質アルミ
質量(kg)3.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
特定小電力無線局ラジオマイクB型、GFSK デジタル変調方式の送信機DJ-TX80と受信機DJ-RX80による新しいガイドシステムです。従来の製品より高音質で、300MHz帯C型マイクの倍以上のチャンネル数28個が使用でき、複数グループの運用や国際会議など多数のガイドシステムが使われる現場でも空きチャンネルが見つけやすくなりました。電池は単3形アルカリ乾電池または専用充電池EBP-179が1本で9時間以上駆動、液晶ディスプレイの採用で設定状態の確認も簡単です。多数の受信機のチャンネル合わせもスキャン機能を使って自動でできます。(使用環境に制限があります) 。アンテナ内蔵でスマートかつコンパクトなデザインを採用しました。
質量(g)約80(単三形乾電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50(充電:0~+40)
定格電圧(V)DC1.5(単三形乾電池1本)/DC1.2(EBP-179)
チャンネル数28ch
周波数範囲806.1250~809.7500MHz
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)74.8×46.8×(電池収納部の突起除く厚さ)20.3(最大27.7)
RoHS指令(10物質対応)対応
電波型式F1E/F1D(GFSK)
全長(mm)57
対辺(mm)28
外径(Φmm)46.5
差込角(inch)1
アズワン品番64-2201-81
1個
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
全長(mm)90
対辺(mm)28
外径(Φmm)39.5
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-60
1個
¥5,280
税込¥5,808
3日以内出荷
全長(mm)77
対辺(mm)28
外径(Φmm)37.8
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2245-76
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
全長(mm)90
対辺(mm)28
外径(Φmm)39.5
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-24
1個
¥5,280
税込¥5,808
3日以内出荷
全長(mm)45
対辺(mm)28
外径(Φmm)40
差込角(inch)1/2"
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
全長(mm)55
対辺(mm)28
外径(Φmm)45
差込角(inch)3/4"
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
全長(mm)40
対辺(mm)28
外径(Φmm)38
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2199-54
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
全長(mm)80
対辺(mm)28
外径(Φmm)40
差込角(inch)1/2"
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)55
対辺(mm)28
外径(Φmm)40
差込角(inch)3/4"
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
全長(mm)50
質量(g)383
対辺(mm)28
外径(Φmm)43.8
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-7825-28
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
全長(mm)28
サイズT30
差込角(inch)1/4"
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
ホンダ車/マツダ車/BMWミニのお車に取付キット付属の配線と組合わせて純正アンプ、純正スピーカーを変更せずにそのまま使用できるキットです。
主な適合車輌型式(マツダ)CX-7[H21/9~H23/12]、MPV[H18/2~H28/3]、RX-8[H15/4~H20/3]、[H20/3~H25/4]、アクセラセダン[H21/6~H25/11]、アクセラスポーツ[H21/6~H25/11]、スピードアクセラ[H21/6~H25/11]、アクセラセダン[H17/11~H21/6]、アクセラスポーツ[H17/11~H21/6]、スピードアクセラ[H18/6~H21/6]、アクセラセダン[H15/10~H17/11]、アクセラスポーツ[H15/10~H17/11]、アテンザセダン[H20/1~H24/11]、アテンザスポーツ[H20/1~H24/11]、アテンザスポーツワゴン[H20/1~H24/11]、アテンザセダン[H14/5~H24/11]、アテンザスポーツ[H14/5~H24/11]、アテンザスポーツワゴン[H14/5~H24/11]、ロードスター[H18/8~H27/5]
主な適合車輌型式(ホンダ)CR-V[H30/8~R4/12]、CR-V ハイブリッド[H30/11~R4/12]
車輌型式【BMW ミニ】ミニ ハッチバック[H19/2~H26/4]、ミニ クラブマン[H20/3~H26/9]、ミニ コンバーチブル[H21/4~H26/9]、ミニ クーペ[H23/12~H26/9]、ミニ ロードスター[H24/3~H26/9]、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3]、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H25/2~H29/3]、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1]、ミニ ジョンクーパーワークスペースマン[H25/3~H29/1]
構成部品SLSトランスレーター, その他
適合メーカーホンダ/マツダ/BMW ミニ
1個
¥11,700
税込¥12,870
9日以内出荷
寒冷地仕様。500万画素AHD赤外線カメラ。2592×1944の解像度で映像出力。500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。広角から中望遠の監視に最適な2.7~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載。カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。同軸ケーブル(3C以上)を使用可能。本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能。※専用モニター・専用DVRでご使用ください
用途・事業所周辺の監視。・自宅周辺の監視。・駐車場の監視。・作業状況の記録。など
付属品ACアダプター
質量(kg)約1.5(取付金具含まず)
電源(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×100×167(※取付金具含まず)
信号形式AHD/TVI
焦点距離(mm)2.7~12
電源電圧AC100V/200V±10%
出力接点無電圧リレー接点 AC200V・3A以下(a接点×2、c接点×1)
使用周囲温度(℃)-10~+60
消費電力(VA)2以下
表示灯待機時:緑LED点灯、受信時:消灯
受信周波数314MHz
1台
¥53,980
税込¥59,378
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ