カテゴリ

  • 農業機械(1,921)
  • ねじ・ボルト・釘(1,644)
  • バイク部品(609)
  • 自動車補修部品(567)
  • 配管・水廻り設備部材(528)
  • 作業工具(518)
  • 切削工具(495)
  • 制御機器(452)
  • メカニカル部品(254)
  • パソコン/周辺機器(237)
  • 物流用品(215)
  • 機構部品(185)
  • 測定用品(133)
  • 建築金物(107)
  • 船舶用品・漁業資材(93)
  • 清掃用品(92)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(76)
  • 電気材料(70)
  • 科学研究・開発用品(67)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • 空調・電設資材(66)
  • 電動工具(62)
  • 縫製用品(57)
  • 作業服(54)
  • 事務用品(51)
  • 研磨材(50)
  • 塗装・養生・内装用品(45)
  • 厨房用品(42)
  • 安全標識(40)
  • 建材・エクステリア(37)
  • 店舗什器・備品(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • 自転車部品(36)
  • 卓上消耗品(33)
  • 照明(33)
  • カー用品(33)
  • 学童・教育用品(33)
  • 医療(31)
  • 家電(31)
  • 安全保護具(23)
  • 溶接用品(21)
  • 安全用品(21)
  • 住設機器(20)
  • 手袋(19)
  • オフィス家具(18)
  • 梱包用品(17)
  • 農業・園芸資材(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 介護用品(14)
  • 保管用品(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • テープ(12)
  • タイヤ・足回り(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 防災用品(11)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 農具(10)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 空圧工具(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 食品・飲料(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 日用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 塗料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • マスク(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「s-13」の検索結果

9,493件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1847件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(178件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKOOPP袋 クリスタルパック S(テープなし)HEIKO(218件のレビュー)
299税込329
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラスミヤナガ(81件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
スズキタイプ クリップ Modesスズキタイプ クリップModes(284件のレビュー)
1,890税込2,079
1袋(30個)
当日出荷から4日以内出荷
内張りクリップ
GA-13Sセット品 TMEHジャパンGA-13Sセット品TMEHジャパン(1件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
セット内容G-13AS:1個、G-13BS:1個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)135適合パイプ径(Φmm)28
ステンレスホース継手 NO.13S 近畿製作所ステンレスホース継手 NO.13S近畿製作所
879税込967
1個
当日出荷
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト使用流体圧縮空気材質ステンレス形状ステンレスホース継手
リーマ HS S柄 HR13 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR13EIKO(栄工舎)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
DT062S-CE13 DEUTSCHDT062S-CE13DEUTSCH
249税込274特価
1個ほか
当日出荷
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(66件のレビュー)
799税込879
1丁
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWANOPP袋 ピュアパック S(テープなし)SWAN(80件のレビュー)
279税込307
1パック(100枚)
当日出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)TRUSCO(36件のレビュー)
629税込692
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
デスクマット マウス対応 斜めカット 下敷きなし モノタロウデスクマット マウス対応 斜めカット 下敷きなしモノタロウ(6件のレビュー)
3,490税込3,839
1枚
当日出荷
マウス対応のデスクマットです。 エッジを斜めにカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。 非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
用途机での筆記作業等に。仕様マウス対応材質軟質塩ビ(透明)厚さ(mm)1.2半光沢 透明タイプ下敷なしカット形状斜めカット繰り返し・詰め替え対応
ステンレス平板 光ステンレス平板(84件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
ハイパック(角型) 千羽鶴印(エンテック)ハイパック(角型)千羽鶴印(エンテック)(29件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。電子レンジ○(蓋除く)仕様抗菌剤入り形状角型材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60材質(フタ)EVA樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
デスクマット 1mm 非転写 下敷きなし モノタロウデスクマット 1mm 非転写 下敷きなしモノタロウ(4件のレビュー)
3,098税込3,408
1枚
当日出荷
軟質透明PVCで筆記な捺印に適しています。 非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。 デスク天板を傷や汚れから防止できます。
用途机での筆記作業等に。材質軟質透明PVC厚さ(mm)1透明タイプ下敷きなし
天然ゴムシート WAKI(和気産業)天然ゴムシートWAKI(和気産業)(33件のレビュー)
138税込152
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(97件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
精密ピンセット goot(太洋電機産業)精密ピンセットgoot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質ステンレス
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)ミヤナガ(38件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセパレートカラー黒染め岩田製作所(17件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ソケット(インパクト対応) トップ工業電動ドリル用ソケット(インパクト対応)トップ工業(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途充電工具18V対応全長L(mm)105寸法l(mm)62
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(234件のレビュー)
759税込835特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
リングジョイント アソーリングジョイントアソー(37件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)異径ソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸月光ドリルショート SK11六角軸月光ドリルショートSK11(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。
用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
ナイロンディスク モノタロウナイロンディスクモノタロウ(67件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適! 砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK適合材金属、ステンレス、木材穴径(Φmm)15砥材アルミナ外径(Φmm)100厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ソフトGスクレーパー SK11ソフトGスクレーパーSK11(19件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途手工具用差込角(mm[inch])12.7 [1/2]種別ソケット(6角)材質構造用鋼穴角6角
ホースジョイント アソーホースジョイントアソー(15件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴムマスオカ(84件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用)NBR マスオカOリングS(固定用)NBRマスオカ(42件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用差込角(mm)9.5種別ソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
ネオロック コンベックス(ストッパー付) ムラテックKDSネオロック コンベックス(ストッパー付)ムラテックKDS(15件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピッタリ手にフイットする、コンパクトなデザイン。 丈夫なスライド式ストッパー付。
種類ロック付材質(テープ)スチール目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカハイスホールソー(ツバ無し)ユニカ(38件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
769税込846
1袋(5個)
当日出荷から8日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(56件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU板クリップ(ワンタッチホースクランプ)SAWAKYU(84件のレビュー)
599税込659
1袋(10個)
当日出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
...