カテゴリ

  • バイク部品(136)
  • 農業機械(125)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
  • 自動車補修部品(30)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 制御機器(13)
  • 電気材料(8)
  • カー用品(8)
  • 切削工具(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全保護具(3)
  • 家電(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-23r」の検索結果

400件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチステー S-23 キャッチ機構付 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチステー S-23 キャッチ機構付 (左右あり)

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
    材質鋼(SPCC)材質(ベース)質量(g)33仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])298[30.4]開き方上蓋伸長(mm)104ステー種類その他ステー
  • ロックナット(メッキ) ミヤコ

    ロックナット(メッキ)

    ミヤコ
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    ネジ寸法G1/2のメッキ付ナットです。 様々な用途でご使用頂けます。
    材質黄銅製クロームメッキ寸法13
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業

    ポテンショメータ変換器

    渡辺電機工業
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抵抗/直流変換器 渡辺電機工業

    抵抗/直流変換器

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • ステッキ (プッシュボタン) アルミケイン クリスタル産業

    ステッキ (プッシュボタン) アルミケイン

    クリスタル産業
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    プッシュボタンで簡単に長さ調節ができます。
    長さ(mm)735~985材質アルミ質量(g)340パイプ径(Φmm)19
  • カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッター

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハンドルバーエンドΦ22 ショート ベビーフェイス

    ハンドルバーエンドΦ22 ショート

    ベビーフェイス
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
  • デジアラーム(デジタル設定形、2点/4点警報器) MG(旧エム・システム技研)

    デジアラーム(デジタル設定形、2点/4点警報器)

    MG(旧エム・システム技研)
    80,980税込89,078
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。プラグイン形の4点警報器(2点用も用意)。 。実量表示・設定可能。 。ヒステリシス幅変更可能。 。オンディレータイマ。 。上限、下限設定可能。 。前面キーにより設定可能。 。設定値をソフトキーによりロック可能。 。警報時接点オンまたはオフが選択可能。 。外気が侵入しない密閉形リレーを採用。 。接点は200V AC系と100V DC系で使用可能。 。DINレール密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。アナンシエータ(集合形警報装置)入力用。 。シーケンス制御用アナログ値警報接点。 。機器の異常警報用
  • ブラック 3Dジェルバッジキット  MT-IOMTTBS23R MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ブラック 3Dジェルバッジキット MT-IOMTTBS23R

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-IOMTTBS23R。3D Gel Coated Badge/Decal /Sticker Kit ( 24 parts in total)。販売備考:キャンセル不可商品です。Red with Black, Yellow, White & Metallic Gold details。タイプ:Badge Kit。色[カラー]:レッド/ブラック/イエロー/ホワイト/メタリック ゴールド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド/ブラック/イエロー/ホワイト/メタリック ゴールドタイプBadge Kit
  • 歯研スパイラルマイタギヤ 協育歯車

    歯研スパイラルマイタギヤ

    協育歯車
    7,650税込8,415
    1個
    5日以内出荷
    種別マイタギア材質SCM435、440圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH23S ワゴンR ファイバーフルLEDテールランプV2 (MJ23S  AZワゴン) 【流れるウインカー仕様】 レッドクリアー クリスタルアイ

    MH23S ワゴンR ファイバーフルLEDテールランプV2 (MJ23S AZワゴン) 【流れるウインカー仕様】 レッドクリアー

    クリスタルアイ
    49,980税込54,978
    1セット
    5日以内出荷
    クリスタルアイ。MH23S ワゴンR(スティングレー)用 ファイバーLEDテールランプV2。シーケンシャルLEDウインカー仕様にバージョンUP。高級感抜群の人気No,1のレッドクリアーレンズ。ポジションONでLEDライトバーが幻想的に光り輝きます。取り付けは、純正を取り外して交換するだけの純正交換仕様です。□ポジション部: ライトバー片側8本 。□ブレーキ部: LED片側14個。□ウインカー部: LED片側6個 ライトバー片側1本(流れるウインカー)。□バック部: LED片側6連 ライトバー片側1本。新品左右セット。人気No,1レッドクリアーレンズ。流れるLEDウインカー。ハイフラ防止抵抗内蔵。反射板内蔵。保安基準適合Eマーク付き。【適合車種】。スズキ MH23S ワゴンR (スティングレー)。マツダ MJ23S AZワゴン
    グリーン購入法適合
  • MH23S ワゴンR レクサスタイプ ダイヤモンドLEDイカリングプロジェクターヘッドライト(クローム) クリスタルアイ

    MH23S ワゴンR レクサスタイプ ダイヤモンドLEDイカリングプロジェクターヘッドライト(クローム)

    クリスタルアイ
    46,980税込51,678
    1セット
    5日以内出荷
    クリスタルアイ MH23S ワゴンR用。レクサスタイプ ダイヤモンドSMDリングプロジェクターヘッドライトです。ポジションONでレクサスLS600hタイプの3連プロジェクターと超高輝度SMD型LEDイカリング縦型3連LEDポジションが点灯。その爆光のインパクトは市販品ではNo,1です。L字型に点灯するポジションランプが特徴のヘッドライトです。大型プロジェクター、室内から上下の光軸が可能な電動レベリングモーターも装備。新品左右セット。レクサスLS600hタイプ3連プロジェクター。SMD型LEDイカリング(両側LED48発)。3連LEDポジション。大型プロジェクター(ロー、ハイ兼用)。H9電球付属。電動レべリングモーター付き。ハロゲン車用。クロームタイプ。【適合車種】。MH23S ワゴンR (AZワゴン)ハロゲン車用。純正HID車は配線加工など必要です。
    グリーン購入法適合
  • インテルパック 直流アイソレータ azbil(旧:山武)

    インテルパック 直流アイソレータ

    azbil(旧:山武)
    59,980税込65,978
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
  • RG ダウンサス ワゴンR MH23S RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス ワゴンR MH23S

    RG(レーシングギア)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • RG ダウンサス ワゴンR MH23S 4WD RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス ワゴンR MH23S 4WD

    RG(レーシングギア)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • パフォーマンスダンパー GSX-8S 23-24/GSX-8R 24 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    パフォーマンスダンパー GSX-8S 23-24/GSX-8R 24

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。快適性の向上、操縦安定性の向上に。装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ。車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット
    適合車種SUZUKI GSX-8R '2024 ~ '2024、SUZUKI GSX-8S '2023 ~ '2024
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(302件のレビュー)
    759税込835
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • ボンド変成シリコンコーク コニシ

    ボンド変成シリコンコーク

    コニシ(41件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(120mL)
    当日出荷
    弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。
    用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(205件のレビュー)
    219税込241
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

    赤パッド

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    翌々日出荷から14日以内出荷
    扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。
  • バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケットセット

    K.Pガスケット(168件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • S/O ラウンド・ステンレスサイレンサー 22・23- YZF-R3 WR’S(ダブルアールズ)

    S/O ラウンド・ステンレスサイレンサー 22・23- YZF-R3

    WR’S(ダブルアールズ)
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    用途22・23- YZF-R3
  • S/O ラウンド・カーボンサイレンサー 22・23- YZF-R3 WR’S(ダブルアールズ)

    S/O ラウンド・カーボンサイレンサー 22・23- YZF-R3

    WR’S(ダブルアールズ)
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    用途22・23- YZF-R3
  • S/O ラウンド・カーボンサイレンサー 17-22/・23-GSX250R WR’S(ダブルアールズ)

    S/O ラウンド・カーボンサイレンサー 17-22/・23-GSX250R

    WR’S(ダブルアールズ)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    用途17-22/・23-GSX250R
  • S/O ラウンド・ステンレスサイレンサー 17-22/・23-GSX250R WR’S(ダブルアールズ)

    S/O ラウンド・ステンレスサイレンサー 17-22/・23-GSX250R

    WR’S(ダブルアールズ)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    用途17-22/・23-GSX250R
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
    ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550質量(g)約2050タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM エアフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
  • S/O SS-OVAL ソリッドタイプ 22・23- YZF-R3 WR’S(ダブルアールズ)

    S/O SS-OVAL ソリッドタイプ 22・23- YZF-R3

    WR’S(ダブルアールズ)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    用途22・23- YZF-R3
  • S/O ラウンド・焼き色チタンサイレンサー 22・23- YZF-R3 WR’S(ダブルアールズ)

    S/O ラウンド・焼き色チタンサイレンサー 22・23- YZF-R3

    WR’S(ダブルアールズ)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    用途22・23- YZF-R3
  • S/O S.O.Vショートチタンオーバルソリッド 22・23- YZF-R3 WR’S(ダブルアールズ)

    S/O S.O.Vショートチタンオーバルソリッド 22・23- YZF-R3

    WR’S(ダブルアールズ)
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    用途22・23- YZF-R3
  • S/O SS-OVAL 焼き色タイプ 22・23- YZF-R3 WR’S(ダブルアールズ)

    S/O SS-OVAL 焼き色タイプ 22・23- YZF-R3

    WR’S(ダブルアールズ)
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    用途22・23- YZF-R3