カテゴリ
- 農業機械(901)
- 切削工具(718)
- ねじ・ボルト・釘(662)
- 配管・水廻り設備部材(449)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(392)
- メカニカル部品(386)
- 制御機器(385)
- 作業工具(306)
- 機構部品(220)
- パソコン/周辺機器(200)
- 自動車補修部品(141)
- 建築金物(123)
- 油圧機器・油圧ホース(112)
- 測定用品(108)
- 空調・照明・電設資材(103)
- カー用品(66)
- 家電(63)
- FA担当者のオススメ新商品(61)
- 作業服(61)
- 自転車部品(61)
- バイク部品(55)
- 物流用品(52)
- 研磨材(52)
- 厨房用品(47)
- 電気材料(34)
- 科学研究・開発用品(34)
- ポンプ・送風機・電熱機器(31)
- 卓上消耗品(28)
- 安全用品(28)
- 安全標識(28)
- 店舗什器・備品(27)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
- 清掃用品(15)
- オフィス家具(15)
- 事務用品(15)
- 学童・教育用品(15)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 介護用品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 縫製用品(14)
- 医療(13)
- 整備工具・収納(13)
- トラック輸送・安全用品(13)
- 建材・エクステリア(12)
- 電動工具(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 溶接用品(11)
- 安全靴・作業靴(11)
- 梱包用品(10)
- 鈑金・塗装(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 保管用品(9)
- 防犯用品(8)
- 住設機器(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- タイヤ・足回り(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 空圧工具(7)
- ヘルスケア(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- テープ(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 日用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 手袋(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- バイク純正部品(3)
- 塗料(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 安全保護具(3)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 洗車・清掃(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(886)
- 大阪魂(559)
- コガネイ(234)
- TRUSCO(95)
- 京セラ(86)
- IDEC(和泉電気)(78)
- 藤井高圧(68)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(65)
- ヤマト特殊鋼(63)
- 岩田製作所(62)
- コンサス(60)
- CKD(58)
- SHIMANO(シマノ)(58)
- NAKANO(57)
- イスカル(56)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(56)
- KTC(53)
- OSG(オーエスジー)(50)
- メディアカバーマーケット(50)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「s-32」の検索結果

Sバー32
ACE(エース)¥2,098税込¥2,3081パック3日以内出荷Sバー装着式フェイスパーツの装着。用途ハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品であることが必要)材質スチール(パイプ規格14×32×1.6t)長さ(mm)1200![Sバー32 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55752585-170414-04.jpg)
Sバー32
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥939~税込¥1,033~1本4日以内出荷から15日以内出荷Sバー装着式フェイスパーツの装着、またはハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要) Z加工(穴あけ加工)付き(但し切断した場合、切断した側のZ加工は消滅するため、必要な場合は再加工必要。またその際、適正再加工には8mmの切りしろが必要)仕様Z加工付き(ズレとめ用両穴)材質スチール板厚(mm)1.6tパイプ寸法(mm)14×32
排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式
KVK(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷仕様ポップアップ式、排水栓部ネジPF1 1/8材質樹脂製形状Sトラップ呼び径32取付穴径(引き棒)Φ13~14取付板厚(mm)(引き棒)MAX24取付ネジ径(引き棒)M12×1.0材質(パイプ)樹脂製パイプ形状Sトラップ![Sバー32用 アップハンガーブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55752768-170316-04.jpg)
Sバー32用 アップハンガーブラケット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥839~税込¥923~1個5日以内出荷から8日以内出荷適合SB-32専用種別外々用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0色クロームRoHS指令(10物質対応)対応
排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式(ワイヤー式)
KVK(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8材質樹脂製形状Sトラップ呼び径32取付穴径(引き棒)Φ11~13取付板厚(mm)(引き棒)MAX13取付ネジ径(引き棒)M10×1.0材質(パイプ)樹脂製パイプ形状Sトラップ
スチールローラコンベヤ(S32型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥899~税込¥989~1個当日出荷から13日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)31.8
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥63税込¥691個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から61日以内出荷小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
カッタ MFH32-S32-10-3T
京セラ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数3質量(kg)0.6最高回転数(min-1[r.p.m])9600対応クーラントホール:有首下長(mm)【LH】40最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)15機能長さ(mm)120最大切削径(Φmm)32接続径(Φmm)32
OリングS(固定用)NBR
マスオカ(43件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ MFH40-S32-10-4T
京セラ¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数4質量(kg)0.8最高回転数(min-1[r.p.m])8500対応クーラントホール:有首下長(mm)【LH】40最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)22.5機能長さ(mm)140最大切削径(Φmm)40接続径(Φmm)32
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム
マスオカ(85件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から7日以内出荷最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
フリーハブ EFHTY5007EY 7S 32H ナット式
SHIMANO(シマノ)¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様FREEHUB, FH-TY500-7-NT, 7-SPEED NT-TYPE,32H, OLD:130MM, BLACK, IND.PACK
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(219件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
オールステンレスホースクランプ HASタイプ
TRIDON(112件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
フリーハブ EFHTY5007BZA 7S 32H クイック式
SHIMANO(シマノ)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷仕様FREEHUB, FH-TY500-7-QR, 7-SPEED 32H OLD:135MM QR:166MM(BLACK), BLACK, IND.PACK![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥75税込¥831個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(31件のレビュー)¥409税込¥4501パック(10個)当日出荷から翌々日出荷1パック単位の販売です。種別軸用材質バネ用鋼、HRC44~53形状軸用スナップリング
ネジシャックル(白)電気メッキ
スリーエッチ(9件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 32S25S 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥6,998税込¥7,6981枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種TVS REGZA 32S25S取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ32インチ特性反射防止 ノングレア
ネットワークカメラ VB-S32D
Canon¥80,980税込¥89,0781台翌日出荷新高感度センサーを搭載し、肉眼では見えにくい夜間の明るさでも鮮明に記録。最低被写体照度0.15lux。明暗差の大きい建物の出入口などでも黒つぶれや白とびを抑えた鮮明な映像撮影が可能。圧縮効率の高いH.265に対応。高画質な映像もデータ容量を抑えた配信が可能。直径約120mm、高さ約54mmのコンパクトなボディー。PTZ機能でカメラを遠隔地から自在に操作可能。形状ドーム型機能PTZ使用場所屋内映像圧縮方式H.265
ドアストッパー 樹脂タイプ
TRUSCO(27件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。トラスコ品番356-5211材質エラストマー樹脂幅(mm)32全長(mm)120色黒高さ(mm)40質量(g)38タイプ差し込みタイプ奥行(mm)120
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
...






![Sバー32 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55752585-170414-04.jpg)

![Sバー32用 アップハンガーブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55752768-170316-04.jpg)




















![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)