2,276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度170 形状平型 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オープンタイプのシューズボックスです。
材質スチール セミホワイト なし グリーン購入法適合
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
1,298 税込1,428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

自由に動スライド式フックです。
仕様ご使用できない場所:クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材・高温多湿な場所 適合取付け可能な場所:コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スチール・タイル・木・ステンレス等 材質本体/ABS樹脂 パイプ/SUS304ステンレス・W300 Φ9.5 フック/SUS304ステンレス 耐荷重(kg)5
1パック(1個)
639 税込703
6日以内出荷

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状ドーム形 本体形状一体形
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ネグロス電工表示ステッカー
ケーブルラックや、ダクト等の見やすい位置に貼り付けできます。 各配線種別を判りやすく表示できます。 多種の表示内容を縦・横型の中からお選びいただけます。
1セット(5枚)
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


タカショー細先杭 白木
天然の素材なので、熱をもたずに植物にやさしい。
用途植物の支柱に。 材質天然木
1セット(20本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数5枚】。【ダストボックス容量10L(A4用紙約160枚分)】【CD・DVD・カード対応】。細密カット・メディアカットが可能で静音かつデザイン性が高いパーソナルシュレッダーです。A4コピー用紙を5枚一度にマイクロカットできるシュレッダーです。CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。インテリアにも合う高級感を取り入れ、デザインにもこだわりました。サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズなどの安全装置が付いているので安心安全にお使いいただけます。キャスター付きなので、移動も簡単にできます。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断形状マイクロカット 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)約10(A4コピー用紙/約160枚) 材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール 質量(kg)約7.5 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×380×408 定格時間(分)約5 定格細断枚数(50Hz/60Hz)5枚(A4用紙)、1枚(CD・DVD・カード)(3分割/分別ポケット付き) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.0 定格消費電力(W)(50/60Hz)160 細断寸法(mm)約2×10(細密カット) 投入口幅(mm)約2.5×220 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×380×408 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本体ケーシングはPP製で耐薬品性・耐熱性があります。 天板プレートはアルミニウム製のため、熱効率と耐久性が高いです。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。
材質(本体)PP 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(温度設定方式)ボリューム設定、(温度表示方式)目盛表示 最高温度(℃)250(天板) モーターDCブラシモーター 材質(プレート)アルミニウム 温度制御方式K熱電対によるON/OFF制御 マグネット強度0.13T
1個
31,900 税込35,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当) 表面処理(レバー部)鏡面研磨 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)


・業界最小のコンパクトで回転成型によるフタ・本体一体成型品。場所を取らず、雨水浸入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぐ親切設計です。・シンプルなラウンドフォルムデザイン+つや消し加工の高級外観仕上げ。景観に溶け込み、設置場所を選びません。・セキスイ定番の「折れフタ」を採用。軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減します。・本体開口部に雨水排水溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。・統一デザイン・モジュール化で#500、#800の併設もスッキリ。・南京錠推奨サイズ35mm~40mm(南京錠はお客様にてお買い求めください。)。・排水栓付きで丸洗いが可能です。 。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 付属品鍵止め金具、チェーン等で固定できるアイボルト付き。排水栓付き 材質(本体)ポリエチレン(PE) 種類ゴミ集積保管庫 商品タイプ完成品
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


保管庫深型用仕切り板(背板)です。
高さ(mm)200 奥行(mm)14 ナチュラルグレー 材質棚:スチール、本体:スチール/引き手:ABS/トレー:スチロール. 材質(本体)スチール 材質(塗装)焼付塗装 商品タイプ仕切板取付用背板
1枚
3,698 税込4,068
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

業界屈指コンパクト。本体は一体成型で水漏れ、臭い漏れを防ぐ。折れフタによる指詰め軽減
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

千代田通商CHSソケット
形状ソケット 使用流体圧縮空気 材質(本体)鋼鉄 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) ホース外径(Φmm)8 ホース内径(Φmm)5 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)60 寸法C(mm)21 寸法E(mm)14 寸法B(Φmm)25 質量(g)120 トラスコ品番292-5753
1個
999 税込1,099
当日出荷

形状L字形 材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当) 種類クランプレバー 表面処理(レバー部)鏡面研磨 取付部めねじ 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)ステンレスSUS303 材質(止めネジ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

芯は5本まで収納できるので連続使用可能。折れにくい2mm芯シャープペンで、作業着ポケットにしっかり固定できるクリップ位置。芯削り付きノックボタンを採用しており、芯を保護するガイドパイプ付き口金。軍手で滑りにくい金属グリップ。
用途建築マーキング用。木材・建材・コンクリート・石材に。※素材によってはマーキングできないものがあります。
1本
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~) SMC CADデータあり
・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
1袋(10個)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

3つの鋭利な先端が素材をしっかりキャッチします。インパクト12V以上も対応です。
用途木板、合板の穴あけ作業 材質炭素鋼
1セット(8本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当) 表面処理(レバー部)電解研磨 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当) 表面処理(レバー部)電解研磨 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

千代田精機精密圧力調整器
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様【入口】Rc1/4、【出口】Rc1/4 種別SRS-HS 材質(本体)SUS316 適合ガスO2、N2、Ar、Air、H2、He 減圧方式1段式 一次側圧力(MPa)15.0以下 調整圧力(MPa)0.1~0.6 圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0
1個
89,980 税込98,978
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性の高い構造です。 伸縮量が大きくとれます。 注油の必要がありません。 ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS) 流体温度(℃)220以下 適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)1 伸縮量(mm)100(伸び20/縮み80) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱超合金、高速度鋼(ハイス)、ダイス鋼等高硬度難削金属(焼結合金)、主に鉄を含む金属との相性が良いです。ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ砥粒です。砥粒の切れ味が最後まで持続します。ダイヤモンド砥粒の耐熱性は空気中で約600℃で酸化しますがCBN砥粒は約1000℃で酸化します。より耐熱性に優れた砥粒です。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックス タイプ5本組 刃長(mm)80
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途スリムパラボラディープソケット5種入りセットです。 セット内容3PD-H 8・10・12・13・14 質量(g)390 ハンドルソケットレール ハンドル寸法(mm)150×30×25
1セット
6,698 税込7,368
7日以内出荷

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)ステンレスSUS303 材質(止めネジ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

裏打ち合板を樹脂化した耐水性・耐久性に優れた樹脂製開口枠。 L寸カットはもちろん幅切加工も容易に出来ます。 アルミ開口枠に発生した結露水をクロスやボードに伝えません。 現場での塗装仕上げが不要なので、工期短縮できます。 可視面の保護フィルムが施工時の汚れ・すり傷を防ぎます。 高級感のある光沢仕上げです。
材質EPVC ホワイト
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)