カテゴリ

  • バイク部品(3,743)
    • エアーフィルター(33)
    • キャブレター(13)
    • マニホールド(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,946)
  • 農業機械(7,732)
  • 制御機器(4,335)
  • パソコン/周辺機器(3,952)
  • 測定用品(3,037)
  • メカニカル部品(2,979)
  • 切削工具(1,937)
  • 科学研究・開発用品(1,870)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,534)
  • 自動車純正部品(1,408)
  • 電気材料(1,240)
  • 機構部品(1,237)
  • 物流用品(1,151)
  • 配管・水廻り設備部材(1,147)
  • オフィス家具(1,103)
  • 作業工具(1,092)
  • 建築金物(830)
  • 医療(812)
  • 自動車補修部品(808)
  • 店舗什器・備品(764)
  • 空調・電設資材(735)
  • 油圧機器・油圧ホース(688)
  • 家電(681)
  • 作業服(619)
  • 船舶用品・漁業資材(617)
  • FA担当者のオススメ新商品(607)
  • バイク純正部品(549)
  • 保管用品(544)
  • トラック用品・パーツ(445)
  • 事務用品(425)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(423)
  • ねじ・ボルト・釘(421)
  • カー用品(393)
  • 安全保護具(391)
  • 建材・エクステリア(374)
  • 学童・教育用品(370)
  • トラック純正部品(338)
  • 厨房用品(298)
  • 研磨材(286)
  • 照明(285)
  • 清掃用品(271)
  • 手袋(264)
  • 安全用品(234)
  • 農業・園芸資材(234)
  • 安全標識(229)
  • 電動工具(203)
  • 防災用品(201)
  • 自転車部品(197)
  • 溶接用品(190)
  • 住設機器(187)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(182)
  • 介護用品(178)
  • 測定関連サービス(170)
  • 卓上消耗品(163)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(163)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(150)
  • 梱包用品(141)
  • 日用品(138)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(137)
  • 塗装・養生・内装用品(134)
  • 空圧工具(123)
  • クリーンルーム用品(120)
  • 自動車用オイル・ケミカル(119)
  • 安全靴・作業靴(106)
  • 防犯用品(104)
  • 測量用品(土木/建設)(94)
  • 整備工具・収納(93)
  • バッテリー・電装(91)
  • はんだ関連・静電気対策用品(87)
  • 縫製用品(81)
  • トラック輸送・安全用品(80)
  • 救急・衛生(70)
  • マスク(67)
  • フォークリフト・産機・建機用品(44)
  • 農具(43)
  • スプレー・オイル・グリス(42)
  • ヘルスケア(41)
  • 接着剤・補修材(39)
  • 洗車・清掃(38)
  • エンジン工具(36)
  • 塗料(32)
  • タイヤ・足回り(26)
  • テープ(25)
  • 理美容(23)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(21)
  • 鈑金・塗装(20)
  • 洗剤・除去剤(17)
  • ガレージ機器・整備設備(17)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • 完成車(9)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 食品・飲料(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
すべてのカテゴリ

「s&s」の検索結果

64,930件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S&S透明クロステープ セキスイS&S透明クロステープセキスイ(10件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包伸度(%)16タック(ボールNo.)19引張強度(N/25mm)180.0引張強度(N/10mm)72.0展開力(N/10mm)2.0
業務用浸透潤滑剤 ラスペネRP-C WAKO'S(ワコーズ)業務用浸透潤滑剤 ラスペネRP-CWAKO'S(ワコーズ)(96件のレビュー)
2,640税込2,904
1缶(350mL)
当日出荷
強力な浸透力と防錆性を有するフッ素化合物の浸透潤滑油剤。 360°すべての傾きで噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルを採用、遠距離や狭い場所へも容易に噴射できます。 水置換性なので水に濡れた状態でも効果を発揮します。噴射剤にCO2を採用し内容量を極限まで増大した業務用タイプです。 使いやすく手にフィットするFP(フォームパターン)缶を採用。
用途浸透潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
フロントバスケットカバー マモール Y.S.Sフロントバスケットカバー マモールY.S.S(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
雨雪や犯罪から前カゴの荷物を守るバスケットカバーです。 バスケットカバー本体をカゴに被せ、引っ掛け金具と裾紐で簡単に取り付けが可能です。 前面及び側面に堅牢肉厚素材を採用し十分な実用性能です。
ラスペネ RP-L WAKO'S(ワコーズ)ラスペネ RP-LWAKO'S(ワコーズ)(127件のレビュー)
2,160税込2,376
1本(420mL)
当日出荷
無臭性浸透潤滑剤 強力な浸透力を有する浸透防錆潤滑剤。無臭性のため室内での作業や日用品への使用に適しています。 噴射剤にLPGを使用した広い面にも塗布しやすい霧状タイプです。
用途ボルト・ナットの緩めに容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
新聞バスケットカバー Y.S.S新聞バスケットカバーY.S.S(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
働く新聞カゴを強力にサポートするバスケットカバーです。 バスケットカバー本体をカゴの内側に入れ、6ヶ所のマジックテープで簡単に取り付けが可能です。 業務用として十分な耐久性を実現する肉厚堅牢縫製です。
寸法(mm)(底面)400×200、(高さ)260ブラック
リアカゴカバー Y.S.SリアカゴカバーY.S.S(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
雨雪や犯罪から後カゴの荷物を守るバスケットカバーです。 バスケットカバー本体をカゴに被せ、引っ掛け金具と裾紐で簡単に取り付けが可能です。 前面及び側面に堅牢肉厚素材を採用し十分な実用性能です。
TiNコート3SドリルS型 理研製鋼TiNコート3SドリルS型理研製鋼
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
H.S.S.ホールソー センタードリル ユニカH.S.S.ホールソー センタードリルユニカ
559税込615
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)6
バリアスコート WAKO'S(ワコーズ)バリアスコートWAKO'S(ワコーズ)(123件のレビュー)
4,598税込5,058
1缶(300mL)
当日出荷
【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
ベーシックリビルドキット S&SベーシックリビルドキットS&S
8,998税込9,898
1キット
3日以内出荷
適合車種スーパーE/Gキャブレター用リペアパーツ
スレッドコンパウンド THC WAKO'S(ワコーズ)スレッドコンパウンド THCWAKO'S(ワコーズ)(45件のレビュー)
2,640税込2,904
1本(100g)ほか
当日出荷
超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤) 銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。 また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。 高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。
分割式配線孔キャップ LS50S-S型 LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔キャップ LS50S-S型LAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
高級感のある亜鉛合金製の配線孔キャップです。 本体を分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部を外さずに交換できます。 蓋の裏面に抜け止めゴムがついているため、ケーブルなどが当たっても外れにくいです。
質量(g)64
GLS S-Sキット SUS(エスユーエス)GLS S-SキットSUS(エスユーエス)
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
セット内容GLSプレートSS×2、GLSブラケットS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×4、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×4、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6材質ABS質量(g)122
作業靴 サンディーS3S サンド SAFETY J作業靴 サンディーS3S サンドSAFETY J
9,398税込10,338
1足
当日出荷
ダイヤル式仕様、脱ぎ履きし易いです。先芯の耐衝撃性能はJIS規格の約3倍の衝撃に耐えられる樹脂先芯を採用されています。しっかりとつま先をお守ります。静電気放電(ESD)機能により電子デバイスの破損を防ぎ、人体に帯電した静電気を逃がします。また、静電気による発火の危険も回避します。耐滑が抜群です。濡れている場所や油がある場所の作業も安心。ミッドソールが耐踏み抜き繊維を使用し踏み抜き防止の為、ガラスや釘等鋭利なものから足裏を保護します。
用途建築、倉庫、物流、工場等。材質アッパー:革(スエードレザー)ソール:ゴム先芯:樹脂耐踏み抜き:SJ FLEX耐踏み抜き繊維サイズ(cm)25足幅3E耐圧迫性荷重(kN)11
ヒナカS/Sサムターンキャップ ヒナカ(旧:日中製作所)ヒナカS/Sサムターンキャップヒナカ(旧:日中製作所)(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
サムターン回し不正解除錠対策商品です。 透明タイプと暗がりでも分かる蓄光タイプがあります。
質量(g)15
ハイマルチグリース HMG-U WAKO'S(ワコーズ)ハイマルチグリース HMG-UWAKO'S(ワコーズ)(82件のレビュー)
2,640税込2,904
1本(400g)
当日出荷
ウレア系高温・高荷重用多目的グリース シンセティックオイル配合で、耐熱性・耐水性・潤滑性・酸化安定性に優れ、ピン周り・摺動部から高温・高荷重のベアリングまでオールマイティーに使用できるグリースです。
増ちょう剤ウレア系使用温度範囲(℃)-30~200容量(g)400危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用 ユニカH.S.S.ハイスホールソー 排水マス用ユニカ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
ラスペネミニ RP-M WAKO'S(ワコーズ)ラスペネミニ RP-MWAKO'S(ワコーズ)(88件のレビュー)
1,580税込1,738
1本(180mL)
当日出荷
ラスぺネ業務用と同じ原液を使用した、携帯性や狭い箇所での作業性に優れたサイズの高性能浸透防 錆潤滑剤です。霧状タイプで少量噴射のコントロール性に優れています。また、ラスぺネ業務用と同様特殊 バブル採用で360度噴射も可能です。
用途浸透潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
MGブラケットS-Sキット SUS(エスユーエス)MGブラケットS-SキットSUS(エスユーエス)
1,100税込1,210
1セット
当日出荷
セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットS-S×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×8)×1、TナットS(M3)×1、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×10)×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)93.3表面処理ダークブラウン塗装
F-2 フューエルツー 燃料系・排出系機能維持メンテナンス剤 WAKO'S(ワコーズ)F-2 フューエルツー 燃料系・排出系機能維持メンテナンス剤WAKO'S(ワコーズ)(19件のレビュー)
2,160税込2,376
1缶(200mL)
当日出荷
清浄成分による燃料ライン系のキープクリーン。 スラッジやカーボンなど燃料油由来の汚れが吸気バルブや吸気ポート、燃焼室に付着・堆積することを抑制 燃焼改善により排出ガス中のPM(黒煙:粒子状物質)を大幅に低減し、EGR・DPF の詰りを抑制。 無機系(金属)添加剤を使用せず、有機系成分のみで燃焼状態を改善しPMの発生量を低減。 EGRやEGRクーラー、インテークマニホールド、DPFなどPMの堆積による閉塞リスクや不具合を低減します。 潤滑系で摩耗促進の要因となるsoot(黒煙中の不溶分:スス)のオイル混入量を低減します。 燃焼時にクランクケースに吹き抜けてくる排出ガスやEGRにより燃焼室に戻される排出ガスに含まれるsootのオイル混入量を抑制。 ※SP規格で取り上げられたタイミングチェーン摩耗の原因の一つにsootが挙げられています。 sootには摩耗促進作用があるとされ、タイミングチェーン摩耗に限らず潤滑系で悪影響を及ぼします。 燃料油潤滑性を向上し機械の保護とフリクションを低減。 燃料ポンプやインジェクター(噴射ポンプ)、サプライポンプなど摩耗によるトラブル予防 F-1と併用可能。 有効成分を厳選・濃縮し容量200mLで高い有効性を実現しました。 これにより、F101 F-1(200mL)と併用した場合の添加率が40Lタンクで1%、20Lタンクで2%と低く抑えることが可能となり、混合使用においてもそれぞれの有効成分量を十分量添加できることから併用が可能といたしました。
用途燃料・排気系の機能維持と燃料潤滑向上剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
ティアドロップエアクリーナーキット S&SティアドロップエアクリーナーキットS&S(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1キット
4日以内出荷から82日以内出荷
S&Sといえばこのティアドロップ形状のエアクリーナーといっても過言ではないカスタムエアクリーナーの定番。カバー中央部の凹みとエアクリーナー内部の「ダイレクショナルエアーコーン」とよばれるテーパー形状のバックプレートでスムーズな空気の流れを作り出し、吸気効率をアップさせます。
リプレイスメントフィルター S&SリプレイスメントフィルターS&S
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から82日以内出荷
ラバーグリース RG-T WAKO'S(ワコーズ)ラバーグリース RG-TWAKO'S(ワコーズ)(51件のレビュー)
1,560税込1,716
1本(100g)
当日出荷
ブレーキ用ラバーグリース JIS規格をクリアしたブレーキ装置専用ゴムカップグリースです。合成潤滑油ベースのグリースで、耐熱性・初期なじみ・耐ゴム性・潤滑性・耐金属腐食性・防錆性・低温性に優れています。
容量(g)100危険物の類別非危険物
ホース オーバーフロー S&Sホース オーバーフローS&S
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
純正品番(harley-davidson)27369-76
ベアリングアッシー ニードル カム S&Sベアリングアッシー ニードル カムS&S
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
純正品番(harley-davidson)9058
ギヤオイル RG7590LSD WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル RG7590LSDWAKO'S(ワコーズ)(45件のレビュー)
4,600税込5,060
1本(2L)
当日出荷
Synthetic Oil 配合ギヤーオイル ベースオイルに厳選されたシンセティックオイルと鉱物油を使用し、75W-85W、75W-80、80W-90指定のトランスミッションオイルとして、一般車両から競技車両まで幅広く対応します。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。 75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。
SAE75W-90引火点(℃)216流動点(℃)-50動粘度(mm2/s)90(40℃)、14.8(100℃)粘度指数173APIGL-5
VOES フィッティングラバーキャップ S&SVOES フィッティングラバーキャップS&S
799税込879
1個
欠品中
適合車種スーパーE/Gキャブレター用リペアパーツ
バックプレートガスケット S&SバックプレートガスケットS&S
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
適合車種スーパーEキャブレター用リペアパーツ
3SドリルS型 理研製鋼3SドリルS型理研製鋼
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
皿小ねじ用 段付きストレートシャンクドリル
材質HSS
メタルコンパウンド MTC WAKO'S(ワコーズ)メタルコンパウンド MTCWAKO'S(ワコーズ)(69件のレビュー)
2,040税込2,244
1本(120g)
当日出荷
万能金属用磨き剤 金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。 特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。 また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
形状ねり状容量(g)120危険物の類別非危険物
リムーバー RMV WAKO'S(ワコーズ)リムーバー RMVWAKO'S(ワコーズ)(41件のレビュー)
2,520税込2,772
1本(300mL)
当日出荷
ガスケットの剥離・カーボン除去スプレー こびり付いたガスケットの剥離・カーボンの除去・塗装の剥離に使用するスプレータイプの剥離剤です。 剥離効果が強力な為、マスキングを実施する等、他の部品に飛散しないよう注意してください。また、作業の際には保護眼鏡、保護マスク、保護手袋等を着用するなど注意してください。
容量(mL)300危険物の類別非危険物
トリコンパーツ NO.9 元用S-S-S ホルベイントリコンパーツ NO.9 元用S-S-Sホルベイン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
1本のエアーを2本に分岐する時に使います。JIS1/8(S)は、トリコンコンプレッサー全種、ブラッシコン・BH型・BA型およびハンドピースのネジ径です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング クランクケース オイル スクリーン S&Sスプリング クランクケース オイル スクリーンS&S
859税込945
1個
欠品中
適合車種BIG TWIN 53-99純正品番(harley-davidson)24982-66,24982-70
スクリーン クランクケースオイル S&Sスクリーン クランクケースオイルS&S
999税込1,099
1個
欠品中
純正品番(harley-davidson)24981-66,24981-70
インテーク マニホールド クランプ S&Sインテーク マニホールド クランプS&S
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
純正品番(harley-davidson)27063-57
ハイカット作業靴 サンディーS3S サンド SAFETY Jハイカット作業靴 サンディーS3S サンドSAFETY J
9,998税込10,998
1足
当日出荷
ダイヤル式仕様、脱ぎ履きし易いです。先芯の耐衝撃性能はJIS規格の約3倍の衝撃に耐えられる樹脂先芯を採用されています。しっかりとつま先をお守ります。静電気放電(ESD)機能により電子デバイスの破損を防ぎ、人体に帯電した静電気を逃がします。また、静電気による発火の危険も回避します。耐滑が抜群です。濡れている場所や油がある場所の作業も安心。ミッドソールが耐踏み抜き繊維を使用し踏み抜き防止の為、ガラスや釘等鋭利なものから足裏を保護します。
用途建築、倉庫、物流、工場等。材質アッパー:革(スエードレザー)ソール:ゴム先芯:樹脂耐踏み抜き:SJ FLEX耐踏み抜き繊維サイズ(cm)25足幅3E耐圧迫性荷重(kN)11
平歯車 S75S 協育歯車平歯車 S75S協育歯車
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75材質機械構造用炭素鋼(S45C)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
平歯車 S50S 協育歯車平歯車 S50S協育歯車(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質機械構造用炭素鋼(S45C)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
シリコンルブリカント SL WAKO'S(ワコーズ)シリコンルブリカント SLWAKO'S(ワコーズ)(42件のレビュー)
2,160税込2,376
1本(420mL)
当日出荷
シリコーン系潤滑スプレー 樹脂やゴム及び金属部分の保護艶出し・滑走・潤滑・撥水・離型性に優れた効果を発揮するシリコーンオイル潤滑スプレーです。無色・無臭でFDA規格にも適合しているので食品工場でも使用できます。(食品に直接触れる部分には使用しないでください)
容量(mL)420危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42L
...