小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。
粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)1
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)2
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)10
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)60
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)100
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)40
ハンドル操作で簡単に高さ調節が行えます。
2段式架台を採用しています。
専用の収納庫はファイバースコープを掛けたまま収納でき、鍵付きなので安全に管理が行えます。
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)5
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズル。
材質S303
粒子径(μm)(平均)20~100
平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。
材質S303
粒子径(μm)(平均)20~100
平均粒子径が60μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。
材質S303
ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8
粒子径(μm)(平均)20~60
質量(g)85
作動方式直動式
ポート数2
油圧元が不要な油圧クランプシステム。
圧力計が目視できるため、圧力低下や過圧によるトラブルにいち早く気づくことができます。
油圧にユニットが不要なため、従来の油圧クランプより低価格でご使用いただけます。
油圧が補助を行うため、女性や高齢者の方の小さな力でも大きなクランプ力を発揮できます。
【加圧方法】
加圧プランジャーが水平方向にあるため、取付作業時にスムーズな加工が可能です。
六角レンチ(Tレンチやラチェットレンチでも可)のみで取付作業を行えます。
【右勝手・左勝手】
右勝手・左勝手の二種類が存在し多様なシチュエーションに対応することが可能です。
機械外側に締め込みスクリューがくる勝手方向でご使用下さい。
【Tロッド交換】
金型を適したTロッドに交換が可能なので、様々な高さの金型やT溝に対応しています。
Tロッドは、工具を使用せずに交換できます。
全ストローク(mm)5
クランプストローク(mm)2.5
保証耐圧力(MPa)50
使用温度範囲(℃)0~70
平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体扇形ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。扇形の全域にわたり均等な流量分布。※1 レーザードップラー法による測定値。
用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。洗浄:精密基板、ガラス管。
材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303
タイプサクションタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.13MB)
平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズル。
材質S303
噴射角度60
粒子径(μm)(平均)20~100
平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体空円錐ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。※1 レーザードップラー法による測定値。
用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。
材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303
幅(mm)噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):120
タイプサクションタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.11MB)
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS
長さ(mm)160
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
簡単操作でお好きな暗証番号へ変更できます。
ユーザー設定により、ロックフリーも設定可能
大型ツマミで使いやすい!
ラッチ音低減
寸法(mm)Φ35×57.6
材質(つまみ)PC
ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13
材質底板:アルミ板A1050P t2
表面処理側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト
材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)
材質(天板)アルミ板A1050P t2
材質(ゴム足)合成ゴム
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(固定金具)鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5
材質(側板)アルミ押出材A6063S-T5
材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
材質アルミサッシ
表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具:三価クロメート+アルマイト
材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)
材質(天板)鋼板SPCC t1.0(底板)
色(天板)(天・底板)ブラック
塗装天板:ブラック塗装(レザートン)、底板:ブラック塗装
材質(ゴム足)合成ゴム
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材A6063S-T5
シャーシ高さ(mm)29(有効寸法)
材質(側板)アルミ押出材 A6063S-T5
材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4
材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)
材質(天板)鋼板SPCC t1.0
材質(ゴム足)合成ゴム
色(ゴム足)ブラック
材質(取手)アルミ丸棒 A5056S/真ちゅう(座金付)
材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5
付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)
材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5
材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4
寸法W(mm)482.6
材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)
材質(天板)鋼板SPCC t1.0
材質(ゴム足)合成ゴム
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5
付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)
材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5
材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
仕様●材質(底板):SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4
寸法W(mm)480
材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)
材質(天板)SPCC t1.0
材質(ゴム足)天然ゴム
色(ゴム足)ブラック
材質(取手)A5056S/真ちゅう(座金付)
材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5
付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)
材質(側板)アルミ板 A1050P t1.5
材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
関連キーワード
1
2
3
次へ