薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。
ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。
取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途90°エルボ用。
厚さ(mm)20
規格国土交通大臣認定不燃材料/TOMBO No4520-S セラカバーS 不燃NM-8505
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0551-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)89.5
内径許容差(mm)±0.4
1個
¥149
税込¥164
翌々日出荷
材質ステンレス鋼
形状90°ロングエルボ
種類突合せ溶接式管継手
ねじの種類Rc
材質ステンレス鋼
形状90°ショートエルボ
種類突合せ溶接式管継手
ねじの種類Rc
材質ステンレス鋼
形状90°ロングエルボ
種類突合せ溶接式管継手
ねじの種類Rc
材質ステンレス鋼
形状90°ショートエルボ
種類突合せ溶接式管継手
ねじの種類Rc
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0551-G0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)89.5
内径許容差(mm)±0.8
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
工場や倉庫、仮設事務所に最適な撥水タイルカーペットです
用途工場や倉庫、仮設事務所などに最適
厚さ(mm)約5
質量(kg)約17.3/ケース
高さ(mm)(パイル)3
入数(枚)20/ケース
サイズ(cm)約50×約50
材質(裏)ポリ塩化ビニル
材質(表)ポリプロピレン
工法ピールアップ工法
用途【食品関連】
アルコール等の薬液を含浸させての清掃(コンベア・機械・器具)。
異物混入対策など衛生管理の強化におすすめ!。
【病院・介護】
ドアノブ・ベッド回り・ストレッチャー・器材器具などの環境清拭
シートサイズ(mm)305×152
材質パルプ+ポリプロピレン
仕様食品衛生試験実施済み/RoHS指令適合
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
7本継の長節設計に、スぺシャルZ-SVFナノプラスカーボンとV-JOINTαを新たに採用し、TYPE Sが一新。長節設計と1.1mm極細チューブラー穂先が、圧倒的シャープさと、相反するオトリへの優しさと安定性を生み出す。この安定性が、一番掛かるといわれる45度のゼロテンションを誰でも簡単に再現でき、しかもその状態で引ける「ゼロテントレース」釣法を可能にする。206gの軽量自重ながら、仁淀川のテスト時には27cmクラスも手玉に獲る、この軽さからは想像できない程のパワーを備える。人がひしめくメジャー河川攻略やトーナメント制覇の最終兵器が、ここに。
付属品ニット竿袋、SMTチューブラー標準替穂先
全長(m)9
適合号数水中糸メタル:0.02-0.2、水中糸ナイロン:0.1-0.6
自重(g)206
元径(mm)23.4
継数(本)7
仕舞(cm)153
錘負荷(号)0-3(0-5)
先径(mm)1.1(1.05)
カーボン含有率(%)99
1本
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2
寸法(mm)90
色シルバー
寸法H(mm)24
寸法A(mm)90
寸法F(mm)25
寸法D(mm)20
寸法E(mm)78
寸法B(mm)30
寸法C(mm)75
寸法I(mm)1
寸法J(mm)0.6
入数1袋
1袋
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
最大20枚を一度に細断できるパワフル機メディア対応型だからCD/DVD/カードの細断もできる。
ダストボックスはメディア専用あり。
大容量の33L(A4コピー紙918枚)
A4用紙長手を約5.8秒で細断できる高速シュレッダー
ステープラ11号針迄細断可
ダストボックス容量(L)紙専用:約33(A4コピー用紙18枚ずつ細断時:約918枚)、メディア専用:約0.6(CD/DVD約7枚、カード約20枚)
付属品取扱説明書、保証書
質量(kg)約14.7(組み合わせ時)
消費電力(W)500(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×309×615組合せ地、突起物含まず)
機能(操作)主電源スイッチ、手動細断スイッチ、逆転スイッチ、オートスタート&ストップ自動停止安全スイッチ、細断層満杯スイッチ
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
細断枚数A4コピー用紙(68g/m2):18枚、メディア(CD/DVD/カード):各1枚
制御機能オートリバース機構、過電流保護機構、用紙&メディア同時細断防止機構、温度ブレーカ、警告ランプ
定格使用時間15分間
給紙口幅(mm)232
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.5(A4コピー用紙1枚時)
細断寸法(mm)用紙:4×22、クロスカットメディア(CD/DVD):7分割、(カード):5分割
投入口幅(mm)135
アズワン品番64-1213-03
グリーン購入法適合
1台
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70±5
耐圧(MPa)7
機能耐油、耐摩耗、耐老化
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別S形固定用
材質ふっ素ゴム
硬度70
機能耐熱、耐油、耐薬品
耐熱温度(℃)220
耐圧(kg/cm2)7
RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
長尺ロールなので、交換の手間も保管スペースも省けます。
こんなお得な商品も!
スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
特性耐油、折れつぶれに強い
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性
使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)
種別S形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
測定範囲(℃)0~100
校正証明書一般校正(中国語)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ