補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
取付が簡単に行える運転席側と助手席側のシートカバーがセットになった商品です。材質は丈夫なポリエステル(PE)で、裏面にはPVC加工を施しているので防水性にも優れています。
用途軽トラック専用シートカバー
セット内容座面用×2枚、背もたれ用×2枚、ヘッド用×2枚
材質PE(表面防水加工)
厚さ(mm)約0.4
色黒
適合車種スズキ/キャリイ(H11.1~H23.7)、ダイハツ/ハイゼット(H16.12~H22.8)、ミツビシ/ミニキャブ(H12.11~H23.11)、スバル/サンバー(H17.11~H24.3)、ホンダ/アクティ(H11.5~H21.12)、マツダ/スクラム(H17.9~H23.5)、ニッサン/クリッパー(H15.9~H24.1)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
補修用 サイドミラー。視界を確保して安全性を向上!
用途破損時の補修に!
ズレに強い防水タイプの簡単シートカバー
ウエットスーツ素材で水・汚れをガード !
ほとんどの軽トラに取付けOK !
仕様取付簡単、防水素材、ノンスリップ加工
材質(表地)ポリエステル100%<合成ゴム貼り>
タイプフロント
適合車種【スズキ】キャリイ(DA16T) (DB52T / DA52T / 62T / 63T / 65T)【マツダ】スクラムトラック(DG16T) (DG52 / 62 / 63T)【三菱】ミニキャブトラック(DS16T) (U61 / 62 / 61T / 62T)【日産】クリッパー(DR16T) (U71T / 72T)【ダイハツ】ハイゼットトラック(S200P / 201P / 211P)【スバル】サンバートラック(S211系) (TT1 / TT2)グランドキャビンは除く【トヨタ】ピクシストラック(S201 / S211系)【ホンダ】アクティトラック(HA8 / 9) (HA6 / 7)ジャンボは除く
組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。
現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる!
材質スチール製
質量(kg)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
防水・防汚タイプのシートカバーアウトドアや普段のお買いもの、ペットとのドライブにも。
色ブラック
仕様防水素材、取付簡単
材質ポリエステル100%(裏面PVCコーティング)
タイプフロント用
1セット(2枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
色レッド
質量(g)1760
消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8
電球の種類LED
汎用トラック荷台マット。
本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。
滑り止めの凹凸付。
用途トラックの荷台カバーマット
材質再生ゴム90%(NR+SBR)、添加剤
色黒
径(丸)(Φ)23mm
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
模様丸型
硬度(ショア A)65
比重(g/cm3)1.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
適合車種トラック、一般車両
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用カートリッジエレメントです。
関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.48MB) 展開図3(1.52MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.39MB) 展開図7(1.56MB) 展開図8(1.44MB) 展開図9(1.41MB) 展開図10(1.39MB)
図解NoMJS-15B MJS-15B部品_No.44、MSB151-A 本体部品_No.51、MSB110S(レタス) 本体部品_No.48、MSB150S 部品_No.43、MSB110 MSB110部品_No.44、MSB110(レタス)部品_No.44、MSB110S MSB110S部品_No.44、GS051B 本体部品 Oリング P12_No.44、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.52、MSB111-A 本体部品_No.51、MSB150 部品_No.43
1セット(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
部品名称グリツプ
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.6MB) 展開図8(0.6MB) 展開図9(1.45MB) 展開図10(1.46MB) 展開図11(1.41MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.59MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(0.73MB)
図解NoLSB100LI-JA 本体部品_No.24、GKS10B GKS10B部品_No.33、GS150B 本体部品 グリツプ_No.28、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.28、GS031B 本体部品 グリツプ_No.44279、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.25、カタカケS10BガタDX 部品_No.25、GS032B 本体部品 グリツプ_No.42、SGカタカケ10B 本体部品_No.25、セオイ13Sガタ 本体部品_No.32、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.24、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.25、GKS100B 本体部品_No.28、MSB100LI-L 本体部品_No.24、MSB100LI 本体部品_No.24、JS10B 本体部品_No.28、GKS100K 本体部品_No.23、MSB080部品_No.66、セオイ18Sガタ 本体部品_No.32、MSB110LI 本体部品_No.24、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.20、MHK10P 本体部品_No.24
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
規格10X1BX3000
部品名称ホース
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.42MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.43MB) 展開図7(1.51MB)
図解NoSM-140A 薬液配管(2)部品_No.83、SSA-F616M 薬液配管部品_No.59、SSA-S602DXM 薬液配管部品_No.48、CBM-520BH-1 オプション5 ホース巻装置、薬液配管部品_No.34、SSA-α510-110 薬液配管部品_No.24、スプレーヤP-2型 薬液配管(2)部品_No.26、SSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.68
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
軟質塩ビにも優れた接着力を発揮します。
用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。
主な用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。
仕様2液混合型
トラスコ品番169-1848
質量(g)252
液色主剤:淡黄色 硬化剤:褐色透明
主成分エポキシ樹脂
比重主剤:1.16 硬化剤:0.98(25℃)
可使時間(分)60(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤:11(110) 硬化剤:10(100)
硬化時間(時間)24(25℃)または1(60℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.2L
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属、軟質塩ビ
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーマツダ
保証期間2年又は2万km
基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
基準穴としてブッシュとヘリサートが50mmピッチで挿入されています。基準穴サイズは16。
仕様●A(mm):400●B(mm):40●C(mm):320●D(mm):40●E(mm):110●F(mm):145●G(mm):225●H(mm):200●P(mm):50●Q(mm):6●R(mm):45●S(mm):16●x(mm):0.02●y(mm):0.015●質量(kg):42●タイプ:ブッシングタイプ16●材質:FC300●熱処理:焼鈍●仕上:研削仕上●※荷下ろしにフォークリフト等が必要になるため、ご準備お願いします。
アズワン品番67-4584-50
1個
¥509,800
税込¥560,780
32日以内出荷
関連キーワード