カテゴリ
- 機構部品(32)
- メカニカル部品(16)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 農業機械(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 作業工具(6)
- エンジン工具(4)
- 空圧工具(4)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- トラック純正部品(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 自動車純正部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト(16)
- KITZ(キッツ)(10)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- NOK(9)
- 大阪魂(7)
- ノーブランド(6)
- マスオカ(6)
- 三笠産業[工具](4)
- SMC(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- TRUSCO(3)
- 森清化工(3)
- CKD(2)
- 昭和技研工業(2)
- 日東工業(2)
- 不二空機(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- ミツビシ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s34 o」の検索結果

OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥63税込¥691個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム
マスオカ(85件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から7日以内出荷最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(162件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング S34
BIGM(丸山製作所)¥859税込¥9451セット(5個)8日以内出荷規格S34部品名称Oリング S34図解NoSSA-S1002(4)-1 動力噴霧機部品_No.54、SSA-α1002ST 動力噴霧機部品_No.54、SSA-α1001S 動力噴霧機(2)部品_No.21、CGM-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.6、SSA-S1002 動力噴霧機部品_No.54、SSA-α1001ST 動力噴霧機(2)部品_No.21、CGM-610HNR 200M 動力噴霧機(2)部品_No.6、SSA-S1000 動力噴霧機部品_No.53
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S34
NOK¥57税込¥631個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0526-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)33.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S34
NOK¥379税込¥4171個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0526-N3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)33.5内径許容差(mm)±0.3
OリングS(固定用)NBR
マスオカ(43件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S(固定用)赤シリコン
ノーブランド(2件のレビュー)¥45税込¥501個当日出荷から5日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
S ナイロンコイルチューブ
ニッタ¥93,980税込¥103,3781個翌々日出荷コイル復元力に優れ、伸び癖がつき難いチューブです。耐圧性能と耐熱性能に優れています。最高使用圧力(MPa)1.2(at20℃)材質ナイロン色オレンジ使用温度範囲(℃)-40~+100使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧、耐熱
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(1件のレビュー)¥57税込¥631個当日出荷から7日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から110日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング S(固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥129税込¥1421袋当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド(1件のレビュー)¥51税込¥561個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S(固定用)パーフロ/FFKM
ノーブランド¥3,098税込¥3,4081個当日出荷から5日以内出荷耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM色黒硬度75(±5)°機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥629税込¥6921袋当日出荷から9日以内出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381セット(5個)8日以内出荷部品名称Oリング図解NoSSA-S600 2001ネン エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-S600DX 2001ネン エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-S602DX エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-F505 エンジン オイルパン部品_No.110、SSA-S600 1997ネン エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-G650 エンジン オイルパン部品_No.110、SSA-α510DX エンジン(オイルゲージ)部品_No.3、SSA-F616 エンジン(オイルパン)部品_No.11、SSA-S600DX 1997ネン エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-α510 M-A エンジン(オイルゲージ)部品_No.3、SSA-S1000 エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.34、SSA-S1002 エンジン クランクケース・オイルパン ~2004年6月部品_No.34、GX-1500J ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.59、SSA-F616M エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-S600 1996ネン エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-α510-110 エンジン(エアクリーナ,フューエルフィルタ,オイルゲージ,オイルスイッチ,銘板)部品_No.3、SSA-α1000ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.59、SSA-S602DXVT エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.34、SSA-α1001ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.59、SSA-α510DX M-A エンジン(オイルゲージ)部品_No.3、SSA-α510 エンジン オイルゲージ部品_No.3、SSA-α1002ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.59、SSA-α520 エンジン(クランクケース,オイルパン,オイルゲージ)部品_No.34、L4-530DW エンジン オイルパン部品_No.110、SSA-S602DXM エンジン オイルパン部品_No.11
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(5個)8日以内出荷部品名称Oリング図解NoBSM-1220L-D 第2段ブーム 左部品_No.36、AD470 ミスト装置(15リットル)部品_No.34、MD3010M 畝用ミスト噴頭部品_No.28、MD6000 ミスト装置(15リットル)部品_No.34、MSB2200R ポンプ分解部品_No.22、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.22、DK-57-3 ミスト装置(26リットル)部品 Oリング_No.34、SSA-F616(4)-1 トランスミッション分解部品_No.50、MD6010 畝用ミスト噴頭部品_No.28、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.36、SSA-S611 トランスミッション分解部品_No.50、MD571TS-A ミスト装置(26リットル)部品_No.34、MD600 畝用ミスト噴頭部品_No.28、MJI-310 ステアリング部品_No.28、BSM-1220L-D 第2段ブーム配管 左部品_No.44、AD471 ミスト装置(15リットル)部品_No.34、MD2300 畝用ミスト噴頭部品_No.28など