Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)
種別S形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70±5
耐圧(MPa)7
機能耐油、耐摩耗、耐老化
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
部品名称Oリング
関連資料展開図1(1.54MB) 展開図2(1.57MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.52MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.62MB)
図解NoMGC-S401EX-1 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.35、MGC-S402EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.30、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.64、MGC-S501 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.64、MGC-S502EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドウチェーンケース部品_No.30、MGC-S501EX-1 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドウチェーンケース部品_No.35、MGC-S501EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドウチェーンケース部品_No.64、MGC-S401EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.64
1セット(5個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別S形固定用
材質ふっ素ゴム
硬度70
機能耐熱、耐油、耐薬品
耐熱温度(℃)220
耐圧(kg/cm2)7
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
材質1種A ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-30~100
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0527-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)34.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
規格S35
部品名称Oリング S35
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(0.96MB)
図解NoBSM-1220L-2 希望付属品1部品_No.27、BSM-820L 付属品部品_No.31、BSM-1220L-D 希望付属品1部品_No.26、MS1002 付属品部品_No.9、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機2 増速機 16クラス部品_No.12、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.12、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.12、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.12、MK30-3 付属品部品_No.8、MS703 付属品部品_No.8、BSM-1020L 付属品部品_No.31、BSM-1020L-1 付属品部品_No.35、MS1503 -A 付属品,希望付属品部品_No.8、BSM-820L-2 希望付属品1部品_No.27、MS1505 フゾクヒン部品_No.9、MS903 -A 付属品部品_No.8、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.12、MS2210 -A 付属品部品_No.11、BSM-1060SLT 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.12、MS905 フゾクヒン部品_No.9、MS2202 付属品部品_No.9、MS1703 付属品部品_No.11、BSM-1020L-2 希望付属品1部品_No.27、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.12、BSM-1020L-DC 希望付属品1部品_No.26、BSM-1020L-D 希望付属品1部品_No.26、BSM-820L-DC 希望付属品1部品_No.26、BSM-1220L-DC 希望付属品1部品_No.26、SD90-6 付属品部品_No.8、MS2215 フゾクヒン部品_No.9、BSM-1260SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.12、BSM-820L-1 付属品部品_No.35、BSM-820L-D 希望付属品1部品_No.26
1個
¥270
税込¥297
7日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0527-P0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)34.5
内径許容差(mm)±0.3
1個
¥419
税込¥461
6日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等
材質シリコン(4C)
色赤
機能耐熱性・耐寒性
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
トラスコ品番810-9173
セット内容4AH-05L、06L、08L、10L、12L、14L
質量(kg)0.9
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
部品名称Oリング
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.38MB)
図解NoMGC-S401EX-1 ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.33、MGC-S502EX ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.35、MGC-S402EX ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.33、MGC-S400 フレーム,カリハ,ハウジング部品_No.23、MGC-S501EX-1 ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.35
1個
¥209
税込¥230
7日以内出荷
部品名称Oリング
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(0.39MB) 展開図9(0.39MB) 展開図10(0.39MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.53MB) 展開図13(0.61MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(0.61MB) 展開図20(0.52MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.62MB) 展開図24(0.62MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.61MB) 展開図27(0.63MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(0.71MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.32MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.54MB) 展開図39(0.67MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.77MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.76MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.61MB)
図解NoSSA-V600C エンジン カムシャフト・ガバナ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.35、MGC-S500 1-1.ミッション,カリハ(旧)部品_No.61、SSA-α600 エンジン(カムシャフト,ガバナ)部品_No.35、SSA-S600 2001ネン エンジン 速度調整板部品_No.4、SSA-F610 エンジン アイドリング フューエルフィルタ部品_No.25、SSA-α510-110 エンジン(エアクリーナ,フューエルフィルタ,オイルゲージ,オイルスイッチ,銘板)部品_No.26、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.6、GX-1500J カムシャフト ガバナ部品_No.33、SSA-α1001ST エンジン(カムシャフト,ガバナ)部品_No.33、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.6、MS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.6など
1セット(5個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
部品名称Oリング
関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.3MB)
図解NoSSA-Z600T エンジン (ターボチャージ オイルクーラ オイルバルブ)部品_No.26、SSA-S610VT -1 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.35、SSA-Z600MAT ターボチャージ・オイルクーラ・オイルパイプ部品_No.26、SSA-S1002(4)-1 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.35、SSA-S611VT エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.35、SSA-F616VT シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.35、SSA-F616MAT エンジン(シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.35、SSA-Z600VT エンジン ターボチャージ、オイルクーラ、オイルパルプ部品_No.26
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
部品名称Oリング
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(0.62MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.95MB)
図解NoMS653DR6T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MS753DR6T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MGC-S300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.61、MS753DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MS651DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MS651DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MGC702D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.58、MGC-700 ミッションケース(側面)部品_No.130、MS753DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MGC602 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.58、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.56、MGC1000 ミッション,後輪(側面)部品_No.100、MS653DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.56、SSA-F501 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.8、MAZ50 車輪関係部品_No.3、MS551DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MS753DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MS653DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MGC702 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.58、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.56、MS551DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MS653DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35
1セット(5個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
規格S112
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.63MB) 展開図18(0.55MB) 展開図19(0.62MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.64MB)
図解NoMKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.11、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.12、MW2SFX35G 部品_No.11、MW3HP681K 部品_No.10、MKW1010MD ポンプ部品_No.15、MW3HP60B(2004) 部品_No.10、MW3HP40B(2004) 部品_No.10、MKW728B ポンプ部品_No.9、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.11、MW2SFX30GZ 部品_No.12、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.12、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.12、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.10、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.10、MW2SF25G-B 部品_No.10、MW3HP80B 部品_No.10、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.15、MW3HP611B(2004) 部品_No.10、MW3HP40B-S 部品_No.10、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.12、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.10、MKW728H ポンプ部品_No.9
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.62MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.62MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.86MB)
図解NoSSA-S1002 エンジン 速度調整板・ガバナ 2004年7月~部品_No.20、BSA-950シリーズ エンジン ガバナ,速度調整板部品_No.16、SSA-Z500-2 エンジン(ガバナ 速度調整板)部品_No.16、SSA-S611VT エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.4、SSA-Z500 エンジン (ガバナ 速度調整板)部品_No.16、SSA-S551 エンジン 速度調整板部品_No.4、SSA-Z500-1 エンジン (ガバナ 速度調整板)部品_No.16、SSA-Z601S-1 エンジン ガバナ、速度調整板部品_No.16、SSA-α602 エンジン(カムシャフト,ガバナ)(2004年7月生産分~)部品_No.35、SSA-F616VT エンジン(速度調整板・ガバナ)部品_No.4、SSA-α520 エンジン(速度調整板,ガバナ)部品_No.18、SSA-Z500MA-2 エンジン(ガバナ・速度調整板)部品_No.16、SSA-N550DX エンジン 速度調整板部品_No.4、エンジン(BSA-600LDQ) ガバナ,速度調整板部品_No.16など
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
機能耐クーラント性・耐候性・耐水性
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
規格W1517-14
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.59MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(0.77MB) 展開図40(0.77MB) 展開図41(0.77MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(0.72MB) 展開図47(0.72MB) 展開図48(0.71MB) 展開図49(0.71MB) 展開図50(0.73MB)
図解NoBSA-420JDASH 薬剤タンク部品_No.35、BSA-420JDS 薬液タンク部品_No.35、BSA-420JEW 薬液タンク部品_No.35、CBM-520SLT-1 ストレーナボックス部品_No.4、SSA-K400A ストレーナボックス部品_No.4、CBM-520SLT-C2-3 ストレーナボックス部品_No.4、BSA-411S 薬液タンク部品_No.36、BSA-410 薬液タンク部品_No.29、BSA-420JDSG G-4 薬液タンク部品_No.35、CBM-520 ストレーナボックス部品_No.4、BSA-411SG G-3 薬液タンク部品_No.36、CBM-520B ストレーナボックス部品_No.4、SSA-S550 ストレーナボックス部品_No.4、BSA-420JS 2001ネン 薬液タンク部品_No.35、BSA-420JASG G-3 薬剤タンク部品_No.35、BSA-420JAW 薬液タンク部品_No.35、BSA-420LDASH 薬液タンク部品_No.35、BSA-410S 薬液タンク部品_No.29など
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
規格S8
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.09MB)
図解NoGS15EM ポンプ部品 Oリング S8_No.2、MS650 調圧装置部品_No.53、MSB1510LI ポンプ分解部品_No.28、SD035D-1 ポンプ部品_No.6、MS035T 動力噴霧機部品_No.6、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.55、MS650DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.56、MK51 調圧装置部品_No.53、SSA-S611KP 動力噴霧機-1 MS1000F部品_No.17、SSA-S611VT 動力噴霧機-1部品_No.17、GS10EM ポンプ部品 Oリング S8_No.3、SD51-1 調圧装置部品_No.53、SD65-1 調圧装置部品_No.53、SSA-Z550 動力噴霧機-1(MS1000F)部品_No.17、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.17、MS551DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.57、SSW-400CM 調圧装置部品_No.57、MS037 ポンプ部品_No.3、MS650RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.58、MS450DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.46など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
規格P24
部品名称Oリング P24
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(0.56MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(0.56MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.56MB)
図解NoMS613R4CF(11.5) オプション部品_No.17、MSW1540MC-1(60Hz) 調圧弁部品_No.22、MSA613R4C(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.27、MS510RC-5K 動力噴霧機(2)部品_No.42、MSA613R2T-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.40、SSA-F617MAT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.64、MS450DNR-2K 動力噴霧機2部品_No.35、MS650DR4 調圧装置部品_No.38、MSA613R3-M-A -A専用部品_No.5、MS550DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.42、MS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.45、MP4000E 本体,付属品部品 Oリング P24_No.23、MK653 調圧弁,吐出弁部品_No.34、SD55-1 調圧装置部品_No.39、MS515R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、MS550RCY-3 調圧装置部品_No.47など
1セット(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
規格S63
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.81MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(0.78MB)
図解NoMS3900D-15 ポンプ部品_No.11、MK035D-1 ポンプ部品_No.9、MS035K 動力噴霧機部品_No.9、MS035R ポンプ部品_No.9、GS10EM-1 ポンプ部品 Oリング S63_No.12、KS13S ポンプ部品_No.11、MS035 動力噴霧機部品_No.9、MS043 ポンプ部品_No.12、MS039D-20JA ポンプ部品_No.12、MK035SP ポンプ部品_No.9、MJS-21 ポンプ部品_No.11、JAS11 ポンプ部品_No.11、MK035 動力噴霧機部品_No.9、GS10EM ポンプ部品 Oリング S63_No.12、GS15E ポンプ部品 Oリング S63_No.12、GS10R ポンプ部品 Oリング S63_No.11、GKS20 ポンプ部品_No.11、KS2020 ポンプ部品_No.11、MJI-310 トランスミッション分解部品_No.28、MK035D 動力噴霧機部品_No.9、MJS-10 ポンプ部品_No.12、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.12など
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
規格S16
図解NoMKW22GP アンローダ部品_No.10、GSW708 アンローダ部品 Oリング S16_No.8、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.7、MS410ENA-M ホース巻取機部品_No.5、MBW35GP-M アンローダ部品_No.7、MSW1008-M 調圧弁部品_No.8、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.10、MSB1500LI ポンプ分解部品_No.15、MUM602 ポンプ、モータ部品_No.4、GSW105 アンローダ部品 Oリング S16_No.8、MS410ENA-M 付属品部品_No.15、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.17、GSW10-M アンローダ部品 Oリング S16_No.22、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.20、MBW22GP-M アンローダ部品_No.7、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 Oリング S16_No.17、SF22GW-I アンローダ部品_No.10、MBW22GP アンローダ部品_No.7、MBW270E-M 調圧弁部品_No.10など
1セット(5個)
¥609
税込¥670
7日以内出荷
規格S26
部品名称Oリング S26
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.07MB)
図解NoMS059M(JP) ポンプ部品 Oリング S26_No.9、MS057 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9、MK057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.10、MS072EH-A ポンプ クランクケース部品 Oリング S26_No.9、SD057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品 Oリング S26_No.9、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.7、GS35M ポンプ・調圧弁部品 Oリング S26_No.15、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 Oリング S26_No.16、GS35MR ポンプ・モータ部品 Oリング S26_No.15、SSA-α604 調圧弁部品_No.17、MS5901D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.9、MS059-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、SD058T-20 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング S26_No.11、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 Oリング S26_No.10など
1セット(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
部品名称OリングP-10
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.71MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.68MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoMSV613R2-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.5、MRS40H-153 ノズル部品_No.10、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.34、MRS30-130-1 ノズル部品_No.12、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.5、VSM110-15S ノズル部品_No.123、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.10、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.5、MRS60-302 アスパラノズル部品_No.13、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.5、KBM-503D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.33、BSM-1065SLT-20HA 第1段ブーム ノズル部品_No.16、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.34、KBM-502D オプション1 吊下げノズル部品_No.17、MRS40H-151 ノズル部品_No.12、MRS60-300-3 アスパラノズル部品_No.13など
1セット(5個)
¥328
税込¥361
7日以内出荷
規格S60
部品名称Oリング S60
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.6MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.6MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(0.67MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(0.68MB) 展開図26(0.64MB) 展開図27(0.64MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.63MB) 展開図30(0.55MB) 展開図31(0.61MB) 展開図32(0.62MB) 展開図33(0.64MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.66MB)
図解NoMW2HP35EL5-U 部品_No.23、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.20、MW66DX35GG(2005) 部品_No.23、MW2HP35EL5 部品_No.20、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.20、MW3HP40B-S 部品_No.20、MW2HP351EL5 部品_No.20、MW3HP60B(2004) 部品_No.20、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.20、MW2HP35EL6-U 部品_No.20、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.20、MW2HP35B(2004) 部品_No.20、MW2HP55EL 部品_No.23、MW2HP35EL5-U 部品_No.20、MKW1116B ポンプ部品_No.18、MW2HP35EL6-U 部品_No.23、MW2HP35EL6-U 部品_No.20,23、MKW1516B ポンプ部品_No.20、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.20、MW3HP80B 部品_No.20、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.20、MW3HP611B(2004) 部品_No.20、MW2HP50EL6 部品_No.20、MKW728H ポンプ部品_No.18、MW2HP35ER5 部品_No.20、MW3HP681K 部品_No.20、MKW728B ポンプ部品_No.18、MW2HP35EL5-U 部品_No.20,23、MW3HP40B(2004) 部品_No.20、MW2HP55EL 部品_No.20、MW2HP35ER5-U 部品_No.20、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.20、MW2HP35B-U 部品_No.20、MW2HP35ER6 部品_No.20、MW2HP351EL6 部品_No.20、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.20、MW2HP35EL6 部品_No.20、MW2HP35B 部品_No.20、MW2HP35ER6-U 部品_No.20、MW2HP40G 部品_No.20、MW2HP50B 部品_No.20
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
規格P15FPM
部品名称Oリング P15 FPM
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.66MB) 展開図13(0.63MB) 展開図14(0.55MB) 展開図15(0.6MB) 展開図16(0.66MB)
図解NoMW2HP35EL6-U 部品_No.53、MW2HP351EL5 部品_No.41、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.56、MW2HP35EL5-U 部品_No.53、MW2HP351EL6 部品_No.41、MW270B 工業用ポンプ部品_No.58、MW2HP55EL 部品_No.55、MW3HP40B-S 部品_No.55、MW2HP35ER5-U 部品_No.51、MW3HP40B(2004) 部品_No.55、MW2HP35ER6-U 部品_No.51、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.53、MW2HP40G 部品_No.53、MW66DX35GG(2005) 部品_No.59、MW2HP50B 部品_No.52、MW2HP50EL6 部品_No.53
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ