切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179~
税込¥197~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥729~
税込¥802~
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ
(127種類の商品があります)
CADデータあり
材質S45C
種別ラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール0.75
種別平歯車
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569~
税込¥626~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥429~
税込¥472~
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(331種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥889~
税込¥978~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール1.5
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479~
税込¥527~
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(365種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール0.5
種別平歯車
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629~
税込¥692~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプV溝型
仕様V型・鉄枠
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥7,998~
税込¥8,798~
3日以内出荷から7日以内出荷
CADデータあり
1個
¥999~
税込¥1,099~
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール2.5
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819~
税込¥901~
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(239種類の商品があります)
タイプV溝型
寸法O(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
3日以内出荷から12日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ平型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
¥6,998~
税込¥7,698~
3日以内出荷から12日以内出荷
CADデータあり
モジュール3
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
3日以内出荷から12日以内出荷
付属品なし
種別マイタギア
材質S45C
形対象外
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,430~
税込¥3,773~
5日以内出荷
CADデータあり
モジュール2
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール3
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(201種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール2
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539~
税込¥593~
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(330種類の商品があります)
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプH型
仕様H型・鉄枠
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥7,998~
税込¥8,798~
3日以内出荷から4日以内出荷
CADデータあり
モジュール0.8
材質S45C
形状B1
RoHS指令(10物質対応)対応
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。
1個
¥3,398~
税込¥3,738~
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール0.5
材質S45C
減速比2
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプトロ車型
寸法T(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980~
税込¥32,978~
3日以内出荷から12日以内出荷
CADデータあり
モジュール4
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498~
税込¥6,048~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ溝R型
仕様溝R車・鉄枠
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥8,598~
税込¥9,458~
4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ山R型
仕様山R車・鉄枠
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥8,598~
税込¥9,458~
4日以内出荷
CADデータあり
モジュール1
種別ベベルギヤ
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999~
税込¥1,099~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール1
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098~
税込¥1,208~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール2
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール3
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398~
税込¥2,638~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール2.5
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール2
歯幅b(mm)20
材質S45C
種別ヘリカルギヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198~
税込¥2,418~
5日以内出荷
CADデータあり
歯数20
減速比1
材質S45C
種別ストレートマイタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398~
税込¥3,738~
5日以内出荷
CADデータあり
モジュール4
歯数20
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998~
税込¥4,398~
5日以内出荷
CADデータあり
モジュール2.5
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500~
税込¥3,850~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状四角
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498~
税込¥1,648~
当日出荷
CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C
種別セパレート
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719~
税込¥791~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
●鍛造品であり、強度に優れています。
●JIS B 2803-1996に基づいて製造されたフックです。
●材質:S45C(H)
1個
¥6,898~
税込¥7,588~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
動画あり
鋼加工での安定した幅広い切削領域はコストダウンの即戦力!。MC6025:鋼旋削加工のスタンダード。クレータ摩耗と逃げ面摩耗それぞれに適したコーティングを施すことで、安定した汎用性のある鋼旋削加工のスタンダード材種です。
用途炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440など)、軟鋼(SS400, S10Cなど) 一般切削加工用(連続・断続切削用)
形状円形
タイプポジティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴+片面取
材種MC6025
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号M
1箱(10個)
¥6,698~
税込¥7,368~
翌々日出荷から8日以内出荷