3,253件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端ボール径(mm)0.7 インク油性 適合BOXY-100、SE3-303、SE2-300HL、SE3-350HL、SE2-254、SE3-304、SE4-354、SE-382、SE2-1000AL、MSE5-500、MSE-1007GG 1P、SHW-1502、SHE2-1800、SHW-2051、SHW-2000、SHW-3051 質量(g)0.7 寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7 適合本体シリーズ名BOXY単色、クリフター、プレイヤーズ、マルチファイブ、Bネーム 入数1本 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応
1本
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32S7S SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W サイズ32 モータ配置(-) 上折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)



カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.75 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです。
用途屋外での防水機器の配線に RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
1個
469 税込516
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


「滑り止め付」「巾着タイプ」のキャタツソックス。床面を汚さない!キズつけない!すべらない!。底面に滑り止め付(PVC製)。ゴム+ひもで2重締め付け「巾着タイプ」細い脚部でも引っ張るだけで、しっかり締め付け。汚れても洗濯すれば何度でも使える。ポリエステルキャンバス
適合脚立脚部/最大60×80mm~最小25×30mm 質量(g)31(1個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140
1セット(4個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(10枚)
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)


仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 商品構成セット品
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭い建築・建設現場での組み立て、解体作業に最適/首振り角度30度で狭い場所での作業効率アップ/全長の短いショートタイプ
用途狭い場所、壁際などのボルト・ナット締めに
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クリフター用替え芯です。油性ボールペン替え芯
適合本体シリーズ名BOXY単色、クリフター、プレイヤーズ、マルチファイブ、Bネーム インク色アカ ボール径(Φmm)0.7 インク油性 入数10本 繰り返し・詰め替え対応
1箱(10本)
599 税込659
翌々日出荷


ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
ホルダー鉄フック 商品構成セット品
1セット(7丁)
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


キャタツソックス(ワイドタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
大きくなった脚立の脚に対応した「ワイドタイプ」のキャタツソックス。床面を汚さない、キズつけない。汚れても洗濯すれば何度でも使える。1セット4個入。大きくなった脚立の脚に対応
本体寸法(mm)105×75×140 適合寸法(mm)使用できる脚部:最大60×100~最小25×50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ パネル最大厚さA2(mm)3 パネル最大厚さA1(mm)10 結線方法はんだ
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)





1本
特価
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質/処理SUS303/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯・保管に便利です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング 仕様ブリスターパック入り トラスコ品番360-5647 セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6 質量(g)125
1セット(7本)
4,798 税込5,278
当日出荷

テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れが楽々です。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 仕様ブリスターパック入り トラスコ品番360-5701 セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6 質量(g)93
1セット(7本)
3,898 税込4,288
当日出荷

用途エアー手工具との組み合わせ ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質ポリウレタン、鋼、真鍮 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





プロ仕様の精密ピンセット。エレクトロニクス用、工業用、デザインワーク用、模型用に広範囲で使用可能。
用途掴む作業に 材質ステンレス トラスコ品番828-3876 質量(g)12 寸法A(mm)116 寸法B(mm)10 先端形状ワシ口 サイズ(mm)115
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティング・セラミックガラスで、洗浄も容易です。
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番103-8234 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)108 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント
1セット(7本)
1,598 税込1,758
当日出荷

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+JIS C-9711適合品の圧着工具(リングスリーブ用)のセットです。マイナスドライバーは先端5.5mm幅でスイッチプレートの取り外しなどの作業に適したサイズです。合格後も永くご使用いただける製品です。
用途第一種・第二種の技能試験を受験するための工具セットとして。 トラスコ品番236-2059 セット内容圧着工具(リングスリーブ中小用):MH-7S、プラスドライバー:+2×100、マイナスドライバー:-5.5×100、ウォーターポンププライヤー:GWP-250H、ペンチ:MC-1050-175、電工ナイフ:MEK-70、メジャー:13mm幅×2m、ファスナー付きバッグ ケース色 ケース寸法(mm)奥行120×間口350×高さ180 入数8点
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)