種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0550-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)84.5
内径許容差(mm)±0.4
1個
¥149
税込¥164
8日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0550-N2
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)84.5
内径許容差(mm)±0.8
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
加熱機能付きミルクフォーマー。9メニューをワンタッチ抽出。植物性ミルク対応。。ホット、アイスの9つのメニューをワンタッチ抽出。 加熱機能付きミルクフォーマーを使い、カップに入れたミルクを自動で温め、泡立てが可能。カプチーノやモカ、アイスフラッペなど、9つのメニューをワンタッチでお楽しみいただけます。さらに、操作回数を増やすことで、フラットホワイトやアイスクリームフラッペなど、更なるメニューにも対応できます。。ネスプレッソ初、植物性ミルク対応のコーヒーメーカー。 牛乳だけでなく、人気の豆乳やアーモンドミルクなどの泡立てにも使えます。
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■デュプロ■DP-S850
サイズA3
適合機種メーカーデュプロ
適合純正型番【デュプロ】 DRS85
ジグでは表現できない反射と異なる透過アピールが思わぬ状況で効果を発揮!クリアカラーに偏食するシラスパターンやイカパターンにも対応。
用途シーバスタックルで出来る青物ゲーム「ライトショアプラッギング」対応!
<後方波動>
開閉式抵抗板「フラップ」が、ベイトが逃げ惑う際に放たれる「後方波動」を再現。
<アクション>
水面下~100cmをローリングアクションで、逃げ惑いパニック状態のベイトを演出。
<ぶっ飛び>
キャスト時は「フラップ」が畳み、フラペンのヘビーモデル(28g)によるぶっ飛び(平均75m)。
全長(mm)85
色B04C 生シラス
質量(g)28
タイプシンキング
フック4(#)
対象青物/シーバス/シイラ/サワラ
水深(m)(潜行)1以上
リングサイズ3(#)
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
透過性の背中とベリー(腹部)に光りが通り、ボディ内部で乱反射し広範囲アピール!青物に有効であるケイムラ発光も加わり、寄せるだけでなく喰わす要素も持つカラー。
用途シーバスタックルで出来る青物ゲーム「ライトショアプラッギング」対応!
<後方波動>
開閉式抵抗板「フラップ」が、ベイトが逃げ惑う際に放たれる「後方波動」を再現。
<アクション>
水面下~100cmをローリングアクションで、逃げ惑いパニック状態のベイトを演出。
<ぶっ飛び>
キャスト時は「フラップ」が畳み、フラペンのヘビーモデル(28g)によるぶっ飛び(平均75m)。
全長(mm)85
色B09H ケイムラコットンキャンディ
質量(g)28
タイプシンキング
フック4(#)
対象青物/シーバス/シイラ/サワラ
水深(m)(潜行)1以上
リングサイズ3(#)
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ソルトゲームのド定番ベイトカラー。カラーに困ったときはイワシ!
用途シーバスタックルで出来る青物ゲーム「ライトショアプラッギング」対応!
<後方波動>
開閉式抵抗板「フラップ」が、ベイトが逃げ惑う際に放たれる「後方波動」を再現。
<アクション>
水面下~100cmをローリングアクションで、逃げ惑いパニック状態のベイトを演出。
<ぶっ飛び>
キャスト時は「フラップ」が畳み、フラペンのヘビーモデル(28g)によるぶっ飛び(平均75m)。
全長(mm)85
色B01H イワシ
質量(g)28
タイプシンキング
フック4(#)
対象青物/シーバス/シイラ/サワラ
水深(m)(潜行)1以上
リングサイズ3(#)
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ありそうで無かったメタルジグの定番色を採用!ベリーカラーによるアピールで高活性の青物を魅了。
用途シーバスタックルで出来る青物ゲーム「ライトショアプラッギング」対応!
<後方波動>
開閉式抵抗板「フラップ」が、ベイトが逃げ惑う際に放たれる「後方波動」を再現。
<アクション>
水面下~100cmをローリングアクションで、逃げ惑いパニック状態のベイトを演出。
<ぶっ飛び>
キャスト時は「フラップ」が畳み、フラペンのヘビーモデル(28g)によるぶっ飛び(平均75m)。
全長(mm)85
色B13H ブルピンイワシ
質量(g)28
タイプシンキング
フック4(#)
対象青物/シーバス/シイラ/サワラ
水深(m)(潜行)1以上
リングサイズ3(#)
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
薄暗いディープレンジのなかでも目立つ蛍光ピンクによるアピール要素で寄せ、側面のホログラムのフラッシング効果でバイトを誘う!
用途シーバスタックルで出来る青物ゲーム「ライトショアプラッギング」対応!
<後方波動>
開閉式抵抗板「フラップ」が、ベイトが逃げ惑う際に放たれる「後方波動」を再現。
<アクション>
水面下~100cmをローリングアクションで、逃げ惑いパニック状態のベイトを演出。
<ぶっ飛び>
キャスト時は「フラップ」が畳み、フラペンのヘビーモデル(28g)によるぶっ飛び(平均75m)。
全長(mm)85
色B08H ピンクイワシ
質量(g)28
タイプシンキング
フック4(#)
対象青物/シーバス/シイラ/サワラ
水深(m)(潜行)1以上
リングサイズ3(#)
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:60
ドライブリンク数84
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:24
カッターセミチゼル
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:50
ドライブリンク数72
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:20
カッターセミチゼル
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:70
ドライブリンク数92
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:28
カッターセミチゼル
1本
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:45
ドライブリンク数68
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:18
カッターセミチゼル
1本
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:40
ドライブリンク数60
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:16
カッターセミチゼル
1本
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
ピッチ3/8"
長さ(cm)バー:38
ドライブリンク数56
ゲージ長さ(mm)1.5
ゲージ1.5mm
長さ(inch)バー:15
カッターセミチゼル
1本
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
FA-S85U
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70±5
耐圧(MPa)7
機能耐油、耐摩耗、耐老化
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別S形固定用
材質ふっ素ゴム
硬度70
機能耐熱、耐油、耐薬品
耐熱温度(℃)220
耐圧(kg/cm2)7
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)
種別S形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
こんなお得な商品も!

スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
特性耐油、折れつぶれに強い
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性
使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)
線径(Φmm)1.0±0.07
種類SS型固定用
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号F201
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ