140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SA形 ベルト高さ(mm)7.0 ベルト上幅(mm)12.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト 種別LA形 ベルト上幅(mm)12.5 ベルト高さ(mm)8 材質ゴム 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形 ベルト高さ(mm)7 ベルト上幅(mm)12.7
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1セット(30本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(30本)
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
特価
679 税込747
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0 寸法W(mm)12.5 寸法θ40
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SB形 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本ほか
特価
969 税込1,066
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)VベルトSA34(W800)
備考SA34(W800) 部品名称VベルトSA34(W800) 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.04MB) 図解NoMRS40HS-150 HST部品_No.25、MRS30HS-130 HST部品_No.25
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

縫い目のない溶着加工ライナーを内蔵する防水仕様ライディングバッグ 防水仕様の大容量バックパック ショルダーストラップとウエストベルトを収納し、スタッフサックとしても使用できます
材質アウトシェル/ポリエステル ライニング/PVC BLACK サイズFree 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×510×180 機能夜間被視認性を高めるリフレクター装備
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
種別LA サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ30 ベルト長さ(mm)762 寸法T(mm)8.3 寸法W(mm)12.5 寸法θ°36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,910 税込2,101
翌々日出荷

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形 ベルト高さ(mm)9 ベルト上幅(mm)16.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 種別A形 材質ゴム 種類Vベルト 引張強度(kN)4.4 伸長率(%)3
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


切削力が強く、しかも目づまりがしにくいミニベルトサンダー用スタンダードタイプのサンドベルトです。
仕様金属加工用 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 全周(mm)300
1袋(30本)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ベルトラック(ベルト無)
店舗用で拡張性のある、ベルトパーティションです。アクセサリーと組み合わせて使用することで、行列に商品を展開、広告表示することができ、売上の増加を促します。支柱に溝が付いており、4方向のベルト接続が可能です。ベルトを装備した50-3000型と、支柱だけの50-3002型があります。ベルトの急な巻き取りを防止する減速機能付きで安全性が高いです。
質量(g)11000
1本
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


素材、粒度の異なるアブレーシブベルトを豊富にラインナップしています。
長さ(mm)300 幅(mm)8 適合材工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1セット(30本)
3,598 税込3,958
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vベルト
規格SA43W800 部品名称Vベルト 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.03MB) 図解NoMRS30H-130 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、MRS30H-131 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.49
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト
規格SA39W800 部品名称Vベルト 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 図解NoMRS30HS-130 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.53、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.53
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト
規格SA33レツドS2 部品名称Vベルト 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1MB) 図解NoMS615R8CGF-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.5、MS415R4CF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.8、MSA615R8C-RV(11.5) オプション(3)部品_No.11、MS415R8CGF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.9、MSA415R4C-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.8、MSA415R4C-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.8、MSA615R4C-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.4、MSA515R4C-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.8、MS513R3S-Kアワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.30、MS615R8CF-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.4、MS615R4CF-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.4、MSA615R4C-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.4、MS615R8CF-RV(13) オプション3部品_No.11、MS515R4CF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.8など
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト
規格SA29レツドS2 部品名称Vベルト 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.41MB) 展開図3(1.41MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.34MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.36MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.4MB) 展開図16(1.4MB) 展開図17(1.36MB) 展開図18(1.36MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.35MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.89MB) 図解NoMSV615R2L(13) マキトリソウチ部品_No.3、MSV415SL(8.5) フレーム部品_No.36、MSV413L(10) フレーム部品_No.44、MSV415R2S(8.5) フレーム部品_No.42、MSV415R2S(10) フレーム部品_No.42、MS615DR4CSL-Y(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.30、MSV415L-1(8.5) フレーム部品_No.36、MSV415R2SL(10) フレーム部品_No.36、MSV613R2L(13) マキトリソウチ部品_No.3、MSV415L(10) フレーム部品_No.42、MSV615L(13) マキトリソウチ部品_No.13、MSV413R2L(10) フレーム部品_No.44、MSV615R2L(11.5) マキトリソウチ部品_No.3、MSV415R2L(8.5) フレーム部品_No.42、MSV613L(13) マキトリソウチ部品_No.13、MSV415L(8.5) フレーム部品_No.42、MSV413L(8.5) フレーム部品_No.44、MSV415SL(10) フレーム部品_No.36、MSV615L(11.5) マキトリソウチ部品_No.13、MSV415R2SL(8.5) フレーム部品_No.36、MSV413R2L(8.5) フレーム部品_No.44、MSV615DR4CSL-Y(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.30、MSV415L-1(10) フレーム部品_No.36、MSV613R2L(11.5) マキトリソウチ部品_No.3、MSV613L(11.5) マキトリソウチ部品_No.13、MSV615DR4CSL-Y(11.5 マキトリソウコウクミタテ部品_No.30
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト
規格SA28レツドS2 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(0.27MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.27MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1.27MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.96MB) 図解NoMSA415R4C-125(10) エンジンクミタテ部品_No.7、GKSL3315 フレーム部品_No.44、MS415R4CFS-1(10) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.7、MSA415R4C-1(10) エンジンクミタテ部品_No.7、MS415R4CFS-1(8.5) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.7、MS415R4CF-125(8.5) エンジンクミタテ部品_No.7、MSV413R2L(10) マキトリソウチ部品_No.3、MS415R4CF(8.5) エンジンクミタテ部品_No.7、MLSA415R4C(10) エンジンクミタテ部品_No.7、MSA413R4C 10 エンジンクミタテ部品_No.9、GKSL3315R1 フレーム部品_No.40、MS515R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.7、GSLF204-M フレーム部品 Vベルト_No.43、GKSL3303 フレーム部品_No.44、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.7など
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト
規格SA31レツドS2 部品名称Vベルト 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(0.81MB) 展開図44(0.81MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.16MB) 図解NoMS415R4CFS-1(10) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.6、MS415R4CF-1(8.5) エンジンクミタテ部品_No.6、MSA415R4C-125(8.5) エンジンクミタテ部品_No.6、MSA415R8CG-RV(10) ホジュウデンキット部品_No.13、MS415R8CGF-RV(8.5) ホジュウデンキット部品_No.13、MS515R4CF-1(10) エンジンクミタテ部品_No.6、MSA415R8C-RV(8.5) オプション2 補充電キット部品_No.14、MSV415R2S(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.28、MS415R4CF-125(8.5) エンジンクミタテ部品_No.6、MSA415R4C(8.5) エンジンクミタテ部品_No.6、MSA613R4C(13) エンジンクミタテ部品_No.8、MSA413R4C 10 エンジンクミタテ部品_No.8、MSA515R4C-1(10) エンジンクミタテ部品_No.6、MS415R4CF(8.5) エンジンクミタテ部品_No.6など
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト
規格SA32レツドS2 部品名称Vベルト 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.05MB) 図解NoMSV515SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.30、MSV515R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.30
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト
規格SA35W800 部品名称Vベルト 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.91MB) 図解NoMSA515R4C-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.7、SSW-303C 動力噴霧機部品_No.54、MS515R4CF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.7、MRS30H-131 エンジンブクミタテ部品_No.7、MRS75-500 クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MRS30H-130 エンジンブクミタテ部品_No.7
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト
規格SA34レツドS2 部品名称Vベルト 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.44MB) 展開図5(1.44MB) 展開図6(1.39MB) 展開図7(1.39MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.4MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.42MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.43MB) 展開図19(1.43MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.44MB) 展開図23(1.39MB) 展開図24(1.4MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.45MB) 展開図32(1.45MB) 展開図33(1.38MB) 展開図34(1.38MB) 展開図35(1.16MB) 図解NoMSA615R4C(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.31、MSA415R4C-RV(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.61、MSA615R8C-RV(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.62、MSA415R4C-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.61、MSA415R8C-RV(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.61、MSA515R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.32、MSA515R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.31、MSA415R4C-125(10) ソウコウブクミタテ部品_No.78、MSA413R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.37、MSA515R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.31、MSA415R4CS-1(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.32、MSA415R4C-1(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.31、MSA615R4C-RV(13) ソウコウブクミタテ部品_No.62、MLSA415R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.78など
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト
規格SA55レツドS2 部品名称Vベルト 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.12MB) 図解NoMSA415R4C-125(8.5) ドラムクミタテ部品_No.24、MS515R4CF-1(10) ドラムクミタテ部品_No.24、MS515R4CF(10) ドラムクミタテ部品_No.24、MSA515R4C-1(10) ドラムクミタテ部品_No.24、MS415R4CF-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.24、MSA415R4C-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.24、MS415R4CF-125(8.5) ドラムクミタテ部品_No.24、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ドラムクミタテ部品_No.23、MS415R4CFS-1(10) ドラムクミタテ部品_No.24、MLSA415R4C(8.5) ドラムクミタテ部品_No.24、MSA415R4C(10) ドラムクミタテ部品_No.24、SSA-α603 エンジン(ファン駆動装置)部品_No.46、MS415R4CF(10) ドラムクミタテ部品_No.24、MS415R4CF-125(10) ドラムクミタテ部品_No.24、MSA413R4C 10 ドラムクミタテ部品_No.25など
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など 種別両端アイ形 材質超高強力ポリエステル ベルト幅(mm)50 等級Ⅲ等級JIS規格品 使用荷重(t)1.6(最大) 最大使用荷重(t)1.6 ベルト厚(mm)8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷


DENSAN(デンサン/ジェフコム)ベルトサスペンダー
腰への負担を軽減し、安全帯のずれ落ちを防止。 別売スマートホルダー(ND-930MF、-931MF、-932MF、-933MF)を装着可能。体形に合わせて、幅広く調節が可能。 スリムな吊ベルト(幅25mm)で、安全帯のスペースを邪魔しない。 4ヵ所のバックルで、サスペンダーと安全帯を簡単着脱。肩ずれ防止ベルト付。
材質ポリエステル、発泡ポリエチレン 有効寸法(mm)約910~1550(身長150~185cmに対応 ※標準的体形)
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ベルトラック
店舗用で拡張性のある、ベルトパーティションです。アクセサリーと組み合わせて使用することで、行列に商品を展開、広告表示することができ、売上の増加を促します。支柱に溝が付いており、4方向のベルト接続が可能です。ベルトを装備した50-3000型と、支柱だけの50-3002型があります。ベルトの急な巻き取りを防止する減速機能付きで安全性が高いです。
1本
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)