240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

呼出ボタン押下による呼出/通話
材質ABS樹脂、鋼板 形状篭用組込型 重クロム酸亜鉛メッキ処理 質量(g)約240 電源電圧親機より供給 通話方式拡声同時通話
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

非磁性(80%)、耐酸性に優れています。エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。
材質ステンレス(SUS316L) 表面処理サンドブラスト加工 コーティングエポキシ 開口幅(mm)8
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ESDエポキシーピンセット。非磁性。ESDエポキシーグリップ
アズワン品番61-4462-27
1本
6,698 税込7,368
5日以内出荷

ESDエポキシーピンセット。非磁性。ESDエポキシーグリップ
種別ID-7 SANE 全長(mm)115 抵抗値10^5-10^6Ohm アズワン品番61-4462-32
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷

ESDエポキシーピンセット。非磁性。ESDエポキシーグリップ
種別ID-3 SANE 全長(mm)120 抵抗値10^5-10^6Ohm アズワン品番61-4462-29
1本
6,698 税込7,368
5日以内出荷

ESDエポキシーピンセット。非磁性。ESDエポキシーグリップ
アズワン品番61-4462-30
1本
6,698 税込7,368
5日以内出荷

ESDエポキシーピンセット。非磁性。ESDエポキシーグリップ
アズワン品番61-4462-28
1本
6,698 税込7,368
5日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
形状平板・平プレート 穴数2 材種エチレンプロピレン サービス分類オーダー・加工
1個
359 税込395
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ESDエポキシーピンセット。非磁性。ESDエポキシーグリップ
種別ID-SS SANE 全長(mm)140 抵抗値10^5-10^6Ohm アズワン品番61-4462-33
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ハンドル部はエポキシ樹脂がコーティングされたESD対応ピンセットです。
仕様ハンドル部表面抵抗値10E5-10E6耐アルカリ性 耐熱温度(℃)120
1本
6,336 税込6,970
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。
形状平板・平プレート サービス分類オーダー・加工
1個
377 税込415
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドル部にエポキシ樹脂がコーティングされたESD対応のピンセットです。ハンドル部表面抵抗値105-106Ω。耐酸性、耐アルカリ性があります。電子機器、磁気製品を扱う際におすすめです。耐熱温度120℃。
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレンとプロピレンを主成分とする優れた合成ゴムです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れるのが特徴です。
仕様穴種:エチレンプロピレン スポンジ(EPT) 材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT) 形状平板・平プレート 硬度タイプC 20度 穴数2 材種エチレンプロピレン スポンジ サービス分類オーダー・加工
1個
564 税込620
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジーかさねるリンギ
エコ商品
重ねて保管が可能な、連結式の軽量プラスチック製リンギです。木製のりん木(角材)の代替として利用されるスペーサーです。異形の軽量化を図ったデザインで、連結して長さを調整できます。重ねて保管ができるため、省スペースで保管いただけます。
用途養生板、石膏ボードなどの、大型製品のスペーサー・台木として。 材質樹脂 長さ(mm)620 幅(mm)98 高さ(mm)100 関連資料(0.89MB) グリーン購入法適合
1箱(12本)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4213種類の商品があります)

先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質本体/SA(耐酸性ステンレス)、コーティング/エポキシ樹脂 全長(mm)110 先端形状先細 先端幅(mm)0.25 抵抗値10^5~6Ω アズワン品番4-1605-01
1本
12,980 税込14,278
12日以内出荷

1束(6枚)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーニッサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1920種類の商品があります)


1個
12,900 税込14,190
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1セット(3個)
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。 測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。
用途始業時や運転前のアルコールチェック 仕様吹きかけ時間:約5秒 付属品マウスピース10個 電源単4アルカリ電池/2本(電池別売り) 測定範囲(mg/L)0.000~2.000 本体寸法(mm)120×50×25 本体質量(g)85 センサータイプ燃料電池センサー ディスプレイ1.7インチVAパネル 寿命センサー:50000回または3年どちらか早い方 センサ精度呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%; 関連資料(1.09MB) データ記録件数直近50回分を保存 分解能(mg/L)0.005
1個
13,980 税込15,378
欠品中

義務化されるフルハーネスに対応した防寒ウエア フルハーネスを着用した上から着用出来るランヤード取り出し口仕様 フルハーネスに対応したファスナーポケット
種別長袖ブルゾン 機能防寒 混率(%)表地:ポリエステル100/裏地:ポリエステル100/中綿:ポリエステル100、後身頃上部芯地:合成繊維(ブレスサーモ)65/ナイロン35 対応フルハーネス
1枚
特価
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


CARVISIONバックアイカメラとモニターに使用出来るサービスコネクターハーネス12Pです。
用途バックアイカメラとモニターを接続する際に使用可能な、サービスコネクターハーネス12P(E175)です。 仕様サービスコネクターハーネス 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷


1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

各センサーメーカーの各種センサーに後からファイバープロテクタを接続するためのコネクタです。 センサーヘッドに接続するヘッドコネクタです。 RoHS対応品です。
用途センサー保護用チューブ端末コネクタとして計測器、センサー機器、ロボット、アミューズメント機器等の取り出し部分などに使用します。 長さ(mm)12 使用ビス(mm)(-)M2×1.5/2L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

噴霧能力(mL/min)約0.3~0.5(60Hz時) アズワン品番8-1596-12 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00017C00001 液量(mL)約2~15 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,498 税込3,848
欠品中

1袋(4個)
329 税込362
翌々日出荷

髪色を長持ちさせながら速乾も叶える。熱ダメージによるヘアカラーの退色を抑えるセンシング機能を搭載したマイナスイオンヘアドライヤーです。独自設計の「まとまるノズル(TM)」が髪のまとまりをアップ。大風量2.0m3/分によりスピード乾燥させ、すばやくまとまりのあるヘアドライを実現します。 ※センシング機能はカラーモードでのみ作動
用途速乾とヘアケア効果の両立を実現。大風量2.0m3/分(※)の風で速乾ドライやモード変更でいたわりドライなど、モードや付属のセットフードを組み合わせてシーンによって使い分け。3段階の風量と2つのモードでお好みの使い方を選べます。 ※TURBO時 JIS規格測定法による 。COLORモード:髪を熱ダメージから守るセンシング機能を搭載。ドライヤー使用中の髪表面の温度をセンサーで検知し、適切な温風温度に自動制御。ヘアカラーや白髪染めの退色・色落ちを抑える効果が15.9%アップ(※)し、お気に入りのカラーが長持ちします。 ※本製品セットフード装着時のHOTモードで使用時との比較 。AUTOモード:温風と冷風が交互に自動で切り替わります。しっかり乾かしながらも過乾燥を防ぎ、髪の熱ダメージを抑制します。 。1300Wのハイパワーにより温風をしっかりキープし、大風量2.0m3/分の風で髪をすばやく乾かせるので、忙しい朝も時短でヘアドライができます。 。独自設計の「まとまるノズル(TM)」により、乾かすだけで髪のまとまりが約9%アップ(※)します。下向きで楕円形に出る風が髪を優しく引っぱりながら乾かし、美しくまとまる髪に仕上げます。ヘアドライの基本である上から下に向かって乾かす動作を、使うだけで簡単に実現できます。 ※まとまるノズル(TM)を未使用時との比較 。クールショットスイッチを押せば、ワンタッチですぐに冷風に切り替えられます。冷風をヘアドライの仕上げに使うと、スタイリングを長時間キープしやすくなります。 。折りたためるので、場所を取らずコンパクトに収納できます。 。マイナスイオンが髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップします。 。上質なマットメタリックを採用したネイビー・ゴールド・シルバーの3色展開です。品のある落ち着いたトーンのカラーリングで、洗練されたデザインに仕上げました。 。セットフードを取り付けることで、風の出口が絞られ、直線的でピンポイントな風が出ます。毛先のセットや前髪の立ち上げなどにおすすめです。 。お掃除しやすいインレット。簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。 。ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。 。1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が生かされています。 。※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)