1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
SMART SAM4S ARMR Cortex-M4マイクロコントローラ. 強力なARMR CortexR-M4コアをベースとするAtmelR SMART SAM4Sシリーズは、拡張可能な性能、メモリ密度、電力効率を実現します。 ハードウェアコート保護を内蔵しています。
仕様ファミリー名 = SAM4Sパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1.024 MB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 160 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3CANチャンネル数 = 0PCIチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SA形
ベルト高さ(mm)7.0
ベルト上幅(mm)12.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
かぶせ式で簡単装着!お手軽ドレスアップに最適。かぶせ式。メッキ仕上げ。
付属品ねじ
適合ジョグ5KN SA16J
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
純正形状のメッキパーツです。(車輌の形状と画像を見比べご確認宜しくお願い致します。)
適合車種YAMAHA JOG 、SA01J(5BM)/SA04J・SA12J(5EM)/SA16J(5KN・5PT・5SU・5SW)
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ソケットアダプター 電動ドリル用 セット
モノタロウ
¥679
税込¥747
角ドライブに合った各サイズのソケット類を電動ドリルでご使用できます。
各種産業でのボルト・ナットの着脱にご使用ください。
ジョグ5KN/5PT用ヘッドライトASSY
純正タイプの社外品です。
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
純正レプリカ
ジョグ5KN(SA16J)用
純正レプリカ
ジョグ5KN(SA16J)用
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付
材質(本体)SUM22
タイプ固定握り、ねじこみ型
表面処理(本体)硬質クロムメッキ
付属品付属バルブ: PH7 35/35W
色リフレクター部:ブルーメッキ仕様
適合車種リモコンジョグ 5KN1-5KN6 (2001~2002年式)・リモコンジョグZR 5PT1-5PT2 (2001~2002年式)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
補修・ドレスアップに!
バルブは付属しておりませんので、別途ご用意下さい。
適合車種リモコンJOG/ZRエボリューション(SA16J全機種)、JOG('07-)FIモデル/ZRエボリューション(SA36J/SA39J全機種)
種別平歯車
材質S45C
形状S5
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです。 低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています。
あごが調整式のため様々な径のナットに対応しています。
用途丸ナット・軸受けナットの締め・緩め作業用。
先端形状フックタイプ、調整式
RoHS指令(10物質対応)対応
ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。
材質PET・PETフィルム
・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
型式STF-016SA1
寸法L(mm)22
寸法A(mm)2.5
寸法S(mm)7
寸法D(mm)16
常用トルク(N・m)1
締付トルク(N・m)0.4~0.5
寸法LF(mm)7.5
MM2
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
1個
¥4,188
税込¥4,607
98日以内出荷
コンパクトでスマートな配管仕上がり。
サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。
縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。
プラグボルトはセットで入っています。
横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HD16SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
1個
¥3,998
税込¥4,398
32日以内出荷
革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×95×35
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質ニトリル
形式外周ゴム
用途スチーム洗浄専用
最高使用圧力(MPa)2
最小破壊圧力(MPa)12
適合流体スチーム
流体温度(℃)+4~+210
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
材質内管・外被:耐熱性合成ゴム
補強層1W
色外被:黒
材質ステンレス
付属品クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ
SUS430製の浅型角バットです。
用途病院・薬品・食品・医療現場にて。
材質SUS430
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類ベーシックキャリア
・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)ステンレス1.2
切断能力(mm)アルミニウム2
最小切断半径(mm)(最小半径)250
定格電圧(V)100
定格電力(W)400
切り幅(mm)5
切断速度(m/分)7.9
下穴径(Φmm)40
質量(kg)2.2
トラスコ品番166-0594
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。 使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・ 常時点灯モード…常時点灯します。・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒~5分に調節可能)。・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。・ コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュモードに切り替わります。 検知範囲は最大約140°、最長約8m。 光源色は昼光色。 保護等級はIP44の防じん防まつ形。 取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。 コンセント式
仕様●周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)●点灯モード(点灯時間):・ 常時点灯モード(常時点灯)・ 通常点灯モード(約5秒~5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付)、保証書付取扱説明書
電源(V)100(50/60Hz)
センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け約2mの場合)向調節可能左右各105°
電源コード(m)約3
保護等級IP44(防じん防まつ形)
電球の種類昼光色LED
モータの異常な発熱を感知し、自動的にストップさせるサーマルプロテクターを標準装備。
電力を有効に引き出すモータ。
信頼性の高い直流電流式ブレーキ。
破断応力900MPaの強力ロードチェーン。
軽量・コンパクトで強い本体ケース。
作業性と安全性を両立させるフック。
丈夫なチェーンバケット。
過巻防止機構を標準装備。
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19
巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45
酸素、溶断器側細径ホース用カプラで二重の安全構造を有し、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用
タイプ小池・日東ミニコック
CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。
ねじ1本で固定できます。
サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。
サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。
サイズが違うサドルでも連結可能です。
配管止め用のリブが付いています。
材質ポリプロピレン
寸法B(mm)20
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード
適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
伸縮性があり、取り付け簡単なストッキング水切り袋です。排水口・三角コーナー兼用。抗菌剤を配合しているため、細菌の繁殖を抑制し、嫌なニオイを抑えます。水切れが良くヌメリが付きにくいので、衛生的です。目が細かいので、小さなゴミや油分までしっかりキャッチします。1枚ずつ取り出せる、収納に便利なBOXタイプ。商品パッケージには植物由来原料配合インキを使用しています。
材質ポリエステル、ポリウレタン
タイプ排水口・三角コーナー兼用
寸法(横×縦)(cm)約32×33(伸長時)
1個(100枚)
¥939
税込¥1,033
10日以内出荷
ポータブルファンで吸い取った粉塵やほこりを集塵アタッチメントでくい止めます。
使用例コンクリート等のハツリ現場、塗装現場、建設現場等での砂ぼこり
胴部にステンレス鋼を使用したアイスペールです。
用途厨房、オフィスなど。
容量(L)1.6
材質(本体)ステンレス
質量(kg)0.43
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×147×166
品名・タイプアイスペール
材質(フタ)クロムメッキ
アズワン品番64-5279-41
TKG品番7-1798-1701
TKG品番(2017)6-1704-0901
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ