51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い勝手のよい大容量ヒップバッグ 外側のパネルを使って出先で脱いだ上着やレインウェア等をはさむことができます ウエストベルトを取り外し、付属のストラップを取り付けることで小型のバックパックとしても使用可能 工夫しだいで多用途に使えるバッグです
材質1680D ポリエステルバリスティック・ポリエチレン BLACK サイズFree 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×270×110 機能夜間被視認性を高めるリフレクター装備
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

持ち運びに便利な手提げ金属付です。 紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
細断枚数PPC用紙15枚 材質テーブル:鉄板 細断方法細断式 繰り返し・詰め替え対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91 税込100
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2 種別スパーギヤ 歯幅(mm)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下 大きさ(Φ)24 使用温度範囲(℃)-10~+85 耐熱性(はんだ)350℃ 3秒 絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC) 寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間 シャフト形状溝形 振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm 温度特性85℃ 30分間 無負荷 耐寒性-10℃、1時間 無負荷 強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max 抵抗値許容差(%)±10 耐電圧(V/min)1000 電気的回転角度(°)280±10 機械的回転角度(°)300±5
1個
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NB(日本ベアリング)SA 支持台
・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
1本
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

細工用精密ヤスリ 三角 ブリスターパック入り バローべ 動画あり
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって細くなる三角形状のヤスリで、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。 形状三角 適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途被削材 材質超微粒子合金 刃数2枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)30
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

用途標準 測定範囲(℃)‐100/300 コード長さ(m)1.1 センサー寸法(mm)直径2.3×150
1個
9,900 税込10,890
翌日出荷

岩田製作所シム・スペーサー
RoHS
ピローブロックの高さ調整や芯出し、組立時のすき間調整などにご使用いただけます。ピローブロックの品番からお選びいただけます。ボルトを緩めるだけで簡単に差し込むことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ヒタチ製 12V 140A D128 クラッチプーリ新品
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)20 線径(Φmm)3.0 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-204 長さ(m)1
1個
9,400 税込10,340
翌日出荷

機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


つけ置き洗い用のジッパーバッグです。空気を抜いて密封することで、少ない水と洗剤で簡単につけ置き洗いができます。耐熱温度:90℃、耐冷温度:-30℃。大きなものもしっかりつけ置きできるマチ付き大型サイズです。入る量の目安:バスタオル1~2枚、Tシャツ2~3枚、靴(約26cm)1足、カップ4~6個 (水量目盛り:6Lまで) 厚手で丈夫なのでくり返し使えます。使わないときは丸めてコンパクトに収納できます。便利な水量目盛り、メモ欄付きです。食品衛生法適合商品です。非常時の給水袋や食品保存にもご使用いただけます。本体原料には植物由来のバイオマスプラスチックを約10%配合した環境配慮商品です。
用途キッチンまわり・・・五徳の焦げ付き、油汚れ、カップの茶渋、こびりつき、排水口ごみカゴのぬめり、ニオイの対策に。ランドリーまわり・・・靴や靴下などの泥汚れ、しつこい汚れ、タオルなどの生乾き臭、悪臭、おしゃれ着の分け洗いに。 材質ポリエチレン 寸法(縦×横)(mm)約280×350 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-30 マチ(mm)160
1セット(2枚)
559 税込615
8日以内出荷

1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2018種類の商品があります)



横(mm)500 深さ(mm)200 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類小型高性能ブレーカ 分岐ブレーカ容量PN2P20A
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

油穴 寸法LH(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CNTRc1/8
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-12SA2) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(A2)16点出力(プラスコモン) 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


S Series(SS5Y5-11SA2) SMC CADデータあり
型式(11) 裏配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(A2) 16点出力(プラスコモン) 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)







仕様UL / CSA. TX2シリーズ. この表面実装型基板用リレーは、2 Aの最大許容電流と高い耐電圧です。. 高い耐サージ電圧と耐電圧 高耐振性・高耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 スルーホールタイプについては ; 品番178-1918 品番178-1918 を参照 通信機器、計測機器、セキュリティ機器、医療機器などに最適 長さ(mm)15 寸法(mm)15×7.4×8.2 高さ(mm)8.2 取付方式基板実装 奥行(mm)7.4 接点構成DPDT コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション車載 ターミナルタイプ表面実装 最大スイッチング電圧(DC V)220 コイルと接点間の耐電圧(kV)2rms コイル抵抗(kΩ)4.114
1個
489 税込538
5日以内出荷

傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
用途樹脂金型(スライドコア)に。 材質炭素鋼(オイレス#500)他 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84,980 税込93,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。 。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠) 。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。 。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。 。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。 。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質亜鉛合金 仕上素地
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質ポリアミド ブラック
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小径ラジアスエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】350【最大】386 ボール径(Φmm)3.175 軸端形状【左側】II リード(mm)5 有効巻数(巻)2.5×2 ねじ軸仕様【径】32【谷径】29.2【長さ(L0)】660【長さ(La)】500【長さ(Lt)】480 ねじれ方向
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】400【最大】413 ボール径(Φmm)3.175 リード(mm)5 有効巻数(巻)2.5×2 ねじ軸仕様【径】20【谷径】17.2【長さ(L0)】585【長さ(La)】500【長さ(Lt)】475 ねじれ方向
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

Bulgin Mini Buccaneer コンタクトは金めっきが施されています。はんだコンタクト
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:2224 →●結線方法:はんだ●シリーズ:SA●併用可能製品:Mini Buccaneer●定格電流:5A●コード番号:204-8140 アズワン品番65-7582-12
1箱(100個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

関連キーワード