カテゴリ
- バイク部品(20)
- 自動車補修部品(3)
- 農業機械(3)
- メカニカル部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- NTB(2)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- PMC(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 三木プーリ(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ニシモト(1)
- ALCANhands(1)
- YARD FORCE(1)
- TAISHA(大社)(1)
- バイクパーツセンター(1)
「sa10j」の検索結果

12Vコードレス 高枝チェーンソーミニ (ハンディ・高枝ポール 2WAYタイプ)
YARD FORCE¥16,000税込¥17,6001セット3日以内出荷軽くて作業がとってもラクな超軽量コンパクトなハンディー仕様及び高枝切りポール仕様で使える2WAYタイプチェーンソー「YARDFORCE 12Vコードレス高枝チェーンソーミニ」が新登場! お客様からのリクエストで一番多い「もっと軽い高枝チェーンソーないの?」の声に...ついにお応えする「2WAYタイプ高枝電動チェーンソーミニ」。 とにかく軽量化を追求してヘッド部を極限まで小型化しました。 重さはなんとヘッド部分のハンディーミニチェーンソーがバッテリー含めて約1.1kgと軽量小型。 ポール部を接続してもハンディー部分・ポール部分・バッテリー含めて総本体重量が1.7kgと従来の高枝電動チェーンソー商品の半分以下を実現。 小型とはいえチェーンソーなので切れ味は抜群。 最長175cmまで伸ばせて、身長も合わせて高さ2mもの高枝切りもバッサリラクラクです。 枝切断能力は、切断枝径最大10cm! フル充電で連続30分稼働!(※無負荷時)・105本切断!(※径2cmの枝の場合) 安全構造のWスイッチや刃カバー付きでポール手元スイッチ部も可変式で操作も安心です。 軽量ボディー12V充電式なので、持運びも楽であり、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも高い枝切りや手元の枝や木材切りに使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。セット内容本体(ヘッド部本体)、高枝切り用ポール、12Vリチウムイオンバッテリー1個、充電器(100V用)、チェーンソーオイル(メーカー標準付属)、サブハンドル(ハンディー使用時に取付)、チェーン刃部プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 付材質樹脂、アルミ、スチール他質量(kg)本体(ミニハンディー部・ポール):約1.5、バッテリー:約0.2寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ハンディ時:約110×100×390(ポール取付時:長さ1280~1750)バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)回転速度約5m/s最大切断径(Φmm)木材:100(樹木によって異なる)バッテリー稼動時間約30分(無負荷時)作動音(dB)90ガイドバー長さ(mm)105(刃渡り)
102形 マイクロ励磁クラッチ(フランジ取付)
三木プーリ¥22,980~税込¥25,278~1個23日以内出荷三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH
強化Vベルト
DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から7日以内出荷スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
国産シートカバー カラー張替タイプ
ALBA(アルバ)(24件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
RDH03リプロディスク 220/58/78
DAYTONA(デイトナ)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合PCX150(15-18) [WW150F/WW150G/WW150H/WW150H-2J/WW150J-3J/WW150SJ-3J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可PCX150 スペシャルエディション(17) [WW150SH/WW150SH-2J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可PCX150(12-14) [WW150C/WW150D-2J/WW150E/WW150E-2J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可グロム125<非ABS>(17-20) [GROM125H/GROM125J/GROM125L] ※非ABSモデル専用(ABS付モデル取付不可)※新型JC92系は取付不可グロム125<非ABS>(13-16) [GROM125D/GROM125E/GROM125F/GROM125G] ※非ABSモデル専用(ABS付モデル取付不可)※新型JC92系は取付不可モンキー125<非ABS>(19) [Z125MK] ※Z125MK(非ABS)専用 ※Z125MAK(ABS付)とJB03/05系は取付不可PCX125(15-18) [WW125F/WW125G/WW125H/WW125J-3J/WW125SJ] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可PCX125 スペシャルエディション(17) [WW125SH] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可PCX125(10-14) [WW125EX2A/WW125EX2C/WW125EX2D-Y1/WW125EX2D-Y2/WW125EX2E] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可SHモード125(14-15) [ANC125E]ディオ110(11-13) [NSC110WHB/NSC110WHD] ※後継モデル(JF58系、JK03/JK46系)は取付不可PCX150<非ABS>(海外)(12-18) [WW150C/D/E/EXF/EX2F/F/EXG/G/EXH/H/J] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須MONKEY125<非ABS>(海外)(18-21) [Z125MJ/MK/ML/MN/MM] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須MSX125/GROM125/SF<非ABS>(海外)(13-22) [MSX125D/E/F/G/H/J/L/M] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須PCX125(海外)(10-18) [WW125A/SA/EX2A/EX2B/EX2C/EX2D/D/EX2E/F/G/H/EX2F/EX2H/J-2KO/J-3KO] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須DASH125/FUTURE125/WAVE125/WAVE110等(海外)(07-25) [各海外型式] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)3.6穴数4外径(mm)220内径(mm)58穴径(mm)10.5純正品番45251-KWB-602、45351-KVG-901、45351-KVG-902、45351-KVG-951摩耗限界(mm)3寸法PCD(mm)78
インテークマニホールド
ALBA(アルバ)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から9日以内出荷ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。定期的な交換をお薦め致します。メーカーYAMAHA適合排気量(cc)50
ベース付シート バイクシート ヤマハ ビーノ(5AU)用
バイクパーツセンター¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷コストパフォーマンスに優れています。ベース付なので張替えの手間も省けます。時間の無い方にオススメです。ボルトオンです。(ボルトは付属しておりませんので今お使いのものを流用してください)色ブラウン適合車種ヤマハ ビーノ(5AU/SA10J) ※SA26Jには適合いたしません
セカンダリリフレッシュキット
Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット5日以内出荷から9日以内出荷トルクカム、もしくはクラッチを交換する時に交換しなければいけないのに、見落としがちなセカンダリの部品をセットにした、セカンダリリフレッシュキットです。放っておくとスクーターの駆動系は致命的な損傷を受け走行不可能になる事も。積極的に交換しましょう。摩擦のダメージが受けやすいトルクカムピンも古くなったら交換をしないと、トルクカムはたちまち大破してしまいます。また、トルクカムは熱と摩擦と戦っています。シール類は熱による劣化が生じますので、定期的な交換が必要となります。
オーバーホールKIT 7PS-JOG/Z
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット4日以内出荷長期間の使用でパワーダウン気味のエンジンをオーバーホールしてリフレッシュする際に便利。新品に交換するピストンリングとガスケットが1パッケージのセット。主な適合車種リモコンJOG/C/ZR(01-07)・スーパーJOG ZR(ALL)・スーパーJOG Z(93-94)・7PSJOG/Z(91-92)・7PSJOG-ZS・7PSJOG-EX・ベーシックJOG(03-06/5XN1-5)・JOG C(98, 99/5BM1-3)・JOG Z2(98, 04-07)・(5EM1/5SW4,6,8)・JOG(00/5EM3)・JOGアプリオ2(-97)・JOG EXアプリオ(94)・JOGアプリオ(93)・メットインJOG(3KJB/C/D)3KJ1-9,3KJAは不可・Vino(-03/5AU/SA10J)
国産シートカバー カラー被せるタイプ
ALBA(アルバ)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。タイプ被せるタイプ
国産カスタムシートカバー カラー被せるタイプ
ALBA(アルバ)(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。タイプ被せる
国産カスタムシートカバー カラー張替タイプ
ALBA(アルバ)(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。タイプ張替
ダイナモカバーガスケット 163-302
PMC¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:163-302。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5]
ジョグ系シャイニングブルースプリング強化リアショック 230mm
ALBA(アルバ)(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット欠品中230mm汎用ヤマハ用カスタムリアショック。スプリングロード5段階調整機能付き。ボディはクロムメッキを採用した高級感溢れる仕様となっています。スプリングロード調整工具付き長さ(mm)230色シャイニングブルーメーカーYAMAHA適合車種(3YK)スーパージョグZ、(3YK)スーパージョグZR、(3YJ)ジョグ、(3KJ)メットインジョグ、(4JP)アプリオ、(4LV)アプリオEX、(4LV)アプリオType-Ⅱ、(SA11J)アプリオ、(5AU)ビーノ(VINO)、(SA10J)ビーノ(VINO)、ベーシックジョグ(BJ)、(2JA)ジョグ、(27V)ジョグ、(5EM)ジョグZⅡ、(5BM)ジョグCアクシス50(3CP)ジョグスポーツ用リアショック、(5.2pc)チャンプ用リアショック、(3RY)ジョグ用リアショック、(5KN)リモコンジョグ用リアショック、(5SU)リモコンジョグ、(3YJ)ジョグ、(2EX)ジョグ、(3KJ)ジョグポシェ適合排気量(cc)50
ビレットハイドロユアツクラッチキット 72-232
PMC¥58,980税込¥64,8781個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:72-232。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] GPz1100 [ZX1100A 空冷] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1100GP 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。タイプ:レーシング。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。付属品:マウントカラー・ボルト類付属品マウントカラー・ボルト類材質アルミ色シルバータイプレーシング
6カクボルト M8X10
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(5個)8日以内出荷規格M8X10図解NoMB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、MBS305R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、NK26S(L) 本体部品_No.16、MB326SPU 本体部品_No.19、MB260U-C ギヤケース部品_No.2、MB260L-C ギヤケース部品_No.2、MBS327 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、MB320AU ギヤケース部品_No.2、MB200-1U ギヤケース部品_No.2、DB26D-C L ギヤケース部品_No.2、MB200G-C ギヤケース部品_No.2、MB23J 本体部品_No.29、MB200-1G ギヤケース部品_No.2、AC26SA 本体部品 6カクボルト M8X10_No.18、OS23KU ギヤケース部品_No.2、MB260AUA-C ギヤケース部品_No.2、GKB2400L 本体部品_No.14、MBS247V 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、GKB2600L 本体部品_No.14、MB260AU ギヤケース部品_No.2など
ギヤケースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷規格JC26DX/プラグナシ, 15~21フクム図解NoAC266S 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.11、JC26DX 本体部品_No.26、JHC26U-1 本体部品_No.9、JC261DXL 本体部品_No.18、LBC264UT-DX 本体部品_No.10、BCS300RS-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.16、JHC30DX 本体部品_No.16、JCS264DX 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.13、LBC26UT 本体部品_No.9、BCS260RS-1 本体部品_No.9、AC266SL 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.14、TK260DX 本体部品_No.17、TKA26DX 本体部品_No.9、LBC263UT-DX 本体部品_No.17、JC261DX-1 本体部品_No.16、TK230DX 本体部品_No.17、JC261DX 本体部品_No.16、JHC26U-1(Y13) 本体部品_No.9、JC261DXL-1 本体部品_No.18、JCS261DX 本体部品_No.7、JC264DX 本体部品_No.19、JC263DX 本体部品_No.19、JHC26J 本体部品_No.17、JHC26U 本体部品_No.17、BCS263RS 本体部品_No.9、AC26SAL 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.10、AC26SA 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.17、AC32SA 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.17、ADS26AS 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、BCS303RS 本体部品_No.9、JC26DXL 本体部品_No.26、JC263DXL 本体部品_No.20、JC264DXL 本体部品_No.20、JCS260DX-1 本体部品_No.7、LBC323UT-DX 本体部品_No.17
ジョグ(JOG)(5BM)用マフラー
ALBA(アルバ)¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷純正よりも抜けが良く、純正から交換するとスピードアップが期待できます。メーカーYAMAHA適合車種(5BM)ジョグ、(5KN)ジョグ SA16J、(5PT)ジョグ SA16J、(5EM)ジョグ、(SA11J)アプリオ、(SA16J)リモコンジョグ、(SA01J)ジョグC、(SA10J)ビーノ、(5AU1-8)ビーノ適合排気量(cc)50

















![LCシリーズ ブレーキケーブル [フロント] ALCANhands](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25608206-210304-02.jpg)