1,312件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360°全方位最強ストレッチ!旬のウインドペン柄ベスト
ブラックネイビー 仕様ホームクリーニング可能 混率(%)ポリエステル99、ナイロン1 機能360°ストレッチ 性別女性用
1着
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

360°全方位最強ストレッチ!旬のウインドペン柄ジャケット
ブラックネイビー 仕様ホームクリーニング可能 混率(%)ポリエステル99、ナイロン1 機能360°ストレッチ 性別女性用
1着
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コーワソニア物干 SA-300 Series
竿をかけたまま角度や高さを調節できます
材質(本体)ADC-12アクリル焼付塗装(ステンカラー)
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
材質66ナイロン 関連資料カタログ資料(0.11MB) RoHS証明書(0.12MB) DKSAカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DKSA).pdf(0.12MB)
1袋(100本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
1個
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

壁掛け用
1目盛(℃)2 材質アルミ タイプ壁掛け 測定範囲(℃)0~150 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ 温度計の種類サウナ用温度計
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様穂先:本造り毛筆 長さ(mm)170 タイプ毛筆タイプ 径(Φmm)9 インク色 インク水性染料インク
1本
219 税込241
当日出荷

測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルファンで吸い取った粉塵やほこりを集塵アタッチメントでくい止めます。
使用例コンクリート等のハツリ現場、塗装現場、建設現場等での砂ぼこり
1個
11,900 税込13,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状三角 適合材鉄工
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

捺印後約3秒でサラリとインクが乾く! 公文書や大切な書類、連続作業に最適! 捺印後、約3秒でサラリとインクが乾きます。 (PPC用紙64g/m2[55kg]使用時) 浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。 (40℃1週間開放試験残存率95%以上) 超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く鮮明な印影を実現します。 持ち運びに便利なねじ切り式です。
1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

形状ストレート型 タイプΦ12丸パイプ 目盛(シャフト)レーザーマーキング 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(ブラケット)ステンレス(SUS304) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ12
1個
3,388 税込3,727
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5500Gのネオジウム希土類磁石を使用しています。別売のスタンド棒の使用によりナス型フラスコなどによる薬学実験にも適しています。以下の4点の場合に、機能を発揮します。(1)撹拌台と容器の間に5mm以上の空間ができる場合。(2)容器内部に邪魔物があり渦流が抵抗を受ける場合。(3)粘性の溶液を混ぜる場合。(4)加熱状熊で撹拌したい場合。
回転数(min-1[r.p.m])約50~1400 付属品30mm撹拌子 質量(kg)2.2 電源AC100V 50/60Hz 6A モーターインダクションモータ、フィードバック制御 撹拌容量(mL)100~10000(スタンド使用時ナス型フラスコ1000まで) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×165×117 トッププレート(mm)W120×D134
1個
92,980 税込102,278
4日以内出荷

HARAX(ハラックス)スワット 乗用作業車
スワットシリーズの中で一番シンプルで軽量な乗用作業車です。取手が付いていますから作業の方向修正や持ち運びに便利です。
質量(kg)2.8 寸法(cm)【イス】28×25 寸法(長さL×幅W)(mm)525×315 最大使用荷重(kg)80 座面高(cm)30
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

変換名人SATAケーブル
SATA電源を延長するケーブルです。 ケーブル長30cmで使いやすくなっています。 手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。 抜け防止のラッチ付きなので安心です。
質量(g)23 タイプラッチあり コネクタ形状SATA(15ピン オス) - SATA(15ピン メス) ケーブル長(cm)約30 変換タイプオス-メス
1個
619 税込681
4日以内出荷

木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 目の粗さ中目 適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど 材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材 仕様木柄付 形状三角
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あかしや筆 3色セット
本格的な毛筆を手軽に楽しめます。 穂先は筆匠による手づくり毛筆です。 コシの強い人造毛を使い、伝統の技法で1本ずつ丹念に造筆した筆ペンです。
用途宛名書きなど日常使用に。
1個
829 税込912
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温~高温までの幅広い温度域で撹拌可能です。カラータッチパネル採用で視認性・操作性に優れています。実験に応じてブロックを選べ、交換も工具不要で簡単です。ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。
仕様振とう振幅:3mm、プログラム数:50 質量(kg)10 回転数(min-1[r.p.m])100~3000(上限回転数はブロックごとに異なります。) 表示4.3インチ液晶、タッチスクリーン 電源(AC100V)50/60Hz 温度設定範囲(℃)室温‐20 ~105 (0℃未満設定不可) サイズ(mm)318×154×220 アズワン品番4-3883-01 タイマー1秒~99時間59分59秒 温度調節精度(℃)±0.5(@30~50)
1個
340,250 税込374,275
翌々日出荷


エスコ品番EA729SA-300A 種類微差圧計 精度±1.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(kPa)0~3
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

種別海苔・味噌・だし 区分常温 包装形態簡易包装 賞味期限1080 関連資料包装形態一覧(0.19MB) 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装可(二重包装)
1セット
3,498 税込3,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数:3 製品群:GDM シリーズ コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ ピッチ間隔- 種別:プラグ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:- アズワン品番65-1658-08
1個
419 税込461
6日以内出荷

細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
1個
55,900 税込61,490
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)