カテゴリ

  • 農業機械(12)
  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(6)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(2)

「sb-36h」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(281件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(69件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(271件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • オレンジコグベルト RCLB形 三ツ星ベルト

    オレンジコグベルト RCLB形

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    耐熱・耐亀裂性に優れ、逆曲げやプーリ径の小さい部位での使用に適しています。 側面に帆布が無いローエッジ仕様のため、グリップ力が大きく高馬力伝達が出来ます。
    用途農業機械の駆動部で採用の多い汎用タイプのローエッジコグベルトです。ベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.0有効ピッチ周長さ(inch)29
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • 農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ

    農業機械用Vベルト LB形

    モノタロウ(54件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    農業機械用の一般的なベルトです。
    用途農業機械用Vベルト種別LB形材質ゴムベルト高さ(mm)9.5ベルト上幅(mm)16.5使用限界温度(℃)-30~+90
  • STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    STANDARD

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(157件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。
    用途カブタイヤ
  • STANDARD IRC

    STANDARD

    IRC(232件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
    用途モーターサイクル用タイヤ
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    769税込846
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • BUSINESS Vee Rubber

    BUSINESS

    Vee Rubber(88件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
    用途カブタイヤタイプW/Tリム径(inch)17
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
    仕様RECMF(コグ)
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1858件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • 農業機械用Vベルト LA形 モノタロウ

    農業機械用Vベルト LA形

    モノタロウ(24件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    農業機械用の一般的なベルトです。
    用途農業機械用Vベルト種別LA形材質ゴムベルト高さ(mm)8ベルト上幅(mm)12.5使用限界温度(℃)-30~+90
  • Vベルト ヤンマー

    Vベルト

    ヤンマー
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    適合YK300QT部品番号2
  • Vベルト(コグ ヤンマー

    Vベルト(コグ

    ヤンマー
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    適合YK300QT部品番号7
  • プラケーブルベヤ 椿本チエイン

    プラケーブルベヤ

    椿本チエイン
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
  • ラックケース AURシリーズ タカチ電機工業

    ラックケース AURシリーズ

    タカチ電機工業
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。パネルが差込式でスッキリした外観です。デスクトップ型としてもご使用出来ます。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックケース AURシリーズ タカチ電機工業

    ラックケース AURシリーズ

    タカチ電機工業
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。パネルが差込式でスッキリした外観です。デスクトップ型としてもご使用出来ます。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル脱着ラックマウントケース AUPRシリーズ タカチ電機工業

    パネル脱着ラックマウントケース AUPRシリーズ

    タカチ電機工業
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    パネルの付け外しが可能な19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。筐体内部は導通しており、静電・アース対策が出来るケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • EMCシールドラックマウントケース AUXREシリーズ タカチ電機工業

    EMCシールドラックマウントケース AUXREシリーズ

    タカチ電機工業
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットで強度のあるラックケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックマウントケース AUXRシリーズ タカチ電機工業

    ラックマウントケース AUXRシリーズ

    タカチ電機工業
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    外枠4面がアルミ押出材の側板で構成された取手付の19インチラックマウントケースです。フラットな外観で強度と高級感のあるラックケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • EMCシールドラックマウントケース AUPREシリーズ タカチ電機工業

    EMCシールドラックマウントケース AUPREシリーズ

    タカチ電機工業
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。パネルは付け外し可能となっており、落下防止ビスを使用しているため容易に脱着が可能です。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックマウントケース AUXRシリーズ タカチ電機工業

    ラックマウントケース AUXRシリーズ

    タカチ電機工業
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    外枠4面がアルミ押出材の側板で構成された取手付の19インチラックマウントケースです。フラットな外観で強度と高級感のあるラックケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル脱着ラックマウントケース?AUPRシリーズ タカチ電機工業

    パネル脱着ラックマウントケース?AUPRシリーズ

    タカチ電機工業
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    パネルの付け外しが可能な19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。筐体内部は導通しており、静電・アース対策が出来るケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • EMCシールドラックマウントケース?AUXREシリーズ タカチ電機工業

    EMCシールドラックマウントケース?AUXREシリーズ

    タカチ電機工業
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットで強度のあるラックケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMCシールドラックマウントケース?AUPREシリーズ タカチ電機工業

    EMCシールドラックマウントケース?AUPREシリーズ

    タカチ電機工業
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。パネルは付け外し可能となっており、落下防止ビスを使用しているため容易に脱着が可能です。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキニギリクロ10 BIGM(丸山製作所)

    ブレーキニギリクロ10

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ブレーキニギリクロ10図解NoMRS30-131 クラッチ部品_No.37、HNJ-1200B ハンドル、ワイヤ部品_No.13、MDC-80 ソウコウブダイシャ2部品_No.11、MRS40H-151 走行クラッチ部品_No.7、MDC-1400S ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.13、MDC-130B ソウコウブダイシャ2部品_No.36、MDC-80B ソウコウブダイシャ2部品_No.11、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.36、HNJ-1250S ハンドル、ワイヤ部品_No.12、BSW-210-M レバー部品_No.7、MNC-100 ソウコウブダイシャ2部品_No.36、HNJ-120B ハンドル、ワイヤ部品_No.11、HNJ-120 ハンドル、ワイヤ部品_No.11、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.36、HNJ-1200 ハンドル、ワイヤ部品_No.13、MDC-131B ソウコウブダイシャ部品_No.36、MDC-1400SB ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.13、HNJ-82-1 ハンドル、ワイヤ部品_No.11、MRS40H-150 走行クラッチ部品_No.7、MRS40H-153 ソウコウクラッチ部品_No.7、MRS30-132 クラッチ部品_No.37、MNC-101 ソウコウブダイシャ部品_No.36、BSW-210-K レバー部品_No.7、HNJ-1400S ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.13、HNJ-1400SB ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.13、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.36、MHL352 主変速レバー、サイドクラッチレバー部品_No.2、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.36、MNC-100B ソウコウブダイシャ2部品_No.36、HNJ-1250SB ハンドル、ワイヤ部品_No.12、MRS40H-152 ソウコウクラッチ部品_No.7、HNJ-82B-1 ハンドル、ワイヤ部品_No.11、MDC-130 ソウコウブダイシャ2部品_No.36
  • テンシヨンクローラーSS BIGM(丸山製作所)

    テンシヨンクローラーSS

    BIGM(丸山製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    部品名称テンシヨンクローラーSS図解NoMRS40H-153 ソウコウクラッチ部品_No.6、MDC-1400SB クローラ、ミッション部品_No.28、MNC-101 ソウコウブダイシャ部品_No.41、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.41、HNJ-120 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.36、MDC-80 ソウコウブダイシャ2部品_No.63、HNJ-120B クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.36、MDC-130B ソウコウブダイシャ2部品_No.41、MRS40H-151 走行クラッチ部品_No.6、HNJ-1200B クローラ、ミッション部品_No.42、HNJ-1200 クローラ、ミッション部品_No.42、MDC-130 ソウコウブダイシャ2部品_No.41、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.41、HNJ-1250S クローラ、ミッション部品_No.42、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.41、MRS40H-152 ソウコウクラッチ部品_No.6、MDC-80B ソウコウブダイシャ2部品_No.63、HNJ-1400SB クローラ、ミッション部品_No.28、MNC-100 ソウコウブダイシャ2部品_No.41、HNJ-82-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.36、MDC-131B ソウコウブダイシャ部品_No.41、HNJ-1400S クローラ、ミッション部品_No.28、MDC-1400S クローラ、ミッション部品_No.28、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.41、HNJ-82B-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.36、MNC-100B ソウコウブダイシャ2部品_No.41、MRS40H-150 走行クラッチ部品_No.6、HNJ-1250SB クローラ、ミッション部品_No.42、MHL352 テンション、プーリ部品_No.4