159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シバタ(フォークリフト)SB350変換ケーブル
バッテリーフォークリフト用
用途DC/ACインバーターに付属のSB175プラグからSB350プラグに変換します。 適合トヨタ製バッテリーフォークリフト(カウンター車)などSB350プラグ装着車 コード長さ(m)1
1本
36,980 税込40,678
8日以内出荷

仕様定格電圧 = 600 V ac/dc取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 350A端子方法 = 圧着動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃シリーズ番号 = 350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個ほか
469 税込516
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)


ねじ径M3 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) ピッチ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)バッテリープラグ
用途バッテリーフォークリフト用 定格電圧(V)600 定格電流(A)350
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

棚受金具のスタンダードです。 補助リブを入れ、ねじれにも強くなりました。
用途事務所、工場、倉庫などでの棚の設置。 材質/仕上スチール/焼付塗装 シルバーメタリックつや消し 棚受け金具L型棚受け
1個
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東京理化器械ウォーターバス
少量容器に対応した簡易型のウォーターバスです。マグネチックスターラーと組み合わせれば、撹拌しながら精度の良い温度コントロールが行えます。
材質SUS304 質量(kg)0.9 使用温度範囲(℃)室温+5~80 容量(L)約3.5 電源AC100V 50/60Hz 7.5A 内寸(mm)228Φ×94 安全装置ヒューズ 固定温度過熱防止器 大きさ235×294×94mm 温度センサー液体膨張式 温度制御ON/OFF制御 ヒーター容量(W)700 温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)
1個(1個)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

東京理化器械恒温水槽
トラスコ品番176-9387 質量(kg)0.9 外寸法・幅(mm)235 外寸法・高さ(mm)94 外寸法・奥行(mm)294
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷

清和工業SBコネクター
バッテリーとモーター充電装置間の脱着が簡単な、SBコネクターです。
付属品端子2本付 定格電圧(V)600
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東京理化器械小型恒温水槽
小型恒温水槽。少量容器に対応したウォーターバスです。バス容量が約3.5Lと少量なので水の交換が容易に行えます。
材質水槽:ステンレス 質量(kg)0.9 容量(L)バス:約3.5 番号コードT:180180 槽内寸法(mm)内径228×94 入力7.5A、750VA 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 加熱方式ヒータ加熱 温度センサー液体膨張式 温度制御ON-OFF制御 温度調節範囲(℃)室温+5~80 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)235×294×94 ヒーター容量(W)700 アズワン品番63-1394-40 安全機能ヒューズ、固定温度過熱防止器 温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)
1台
33,980 税込37,378
12日以内出荷

ねじ径M3 ねじ長さ(mm)5 二面幅(mm)5 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 ピッチ(mm)0.5 表面処理ニッケルメッキ(Ni) 平径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械 材質SAE9254 種類極重荷重用
1本
99 税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

ねじ径M3 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理脱脂
1パック(5個)ほか
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1袋(50個)
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ねじ径M3 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-201AD。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 50V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 680mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。直径 = 5.3mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 120A。高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1400個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

SK11木工用角度切鋸SMS-350専用の替刃です。木材の角度切りに使用します。切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木工用角度切鋸専用替刃。 ピッチ(mm)1.4(寸21枚目) 全長(mm)350 高さ(mm)40 タイプ引き切り 刃先形状木工用江戸目の小目、刃先:衝撃焼入れ処理
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

1袋(50本)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

切断能力(mm)鉄工(パイプ)350、(アングル)310×310 電源(V)三相200 ノコ刃サイズ(mm)500×45×2.25 出力(kW)50Hz:1.860HZ:2.6 テーブル高さ(mm)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×1650×990 トラスコ品番760-6621 質量(kg)650
1個
3,098,000 税込3,407,800
翌々日出荷

1袋(50個)
1,288 税込1,417
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

日本パルスモーターUSB-SPI変換モジュール
エコ商品
USB⇔4線式シリアル変換ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

1袋(50個)
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質快削黄銅(C3604BD) 表面処理ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
1,688 税込1,857
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (415種類の商品があります)

1袋(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


1袋(50個)
3,298 税込3,628
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(50個)
2,798 税込3,078
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化。3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の6インチラベルプリンター。IoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない。最大幅177mmラベルの対応が可能
用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です 型式CL6NX-J12 Plus 質量(kg)約20.3(用紙・リボン・オプション含まず) 周波数(Hz)50/60 規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B 対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016 消費電力ピーク時:308VA/240W 待機時:63VA/23W 入力電圧条件 230V/50Hz 入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×457×321(突起物含まず) 機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能 インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4/IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http/Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポート コード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード メモリー本体:最大679MB 印字密度12dot/mm(305dpi) 印字方式感熱/熱転写方式 兼用 ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ220 印字速度最大 約203mm/秒(最大 8inch/秒) フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese) バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked 保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く 使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH/30~75%RH(ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く) インク【インクリボン幅】59、76、84、92、102、111、128、145、165、177mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表/裏巻き兼用、紙管レス、最大600m 有効寸法(mm)【印字】幅167.5×長さ1500 RoHS指令(10物質対応)対応 バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB 合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。 ラベル巻き方向:表/裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm/101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応 用紙寸法(mm)【幅(共通)】47~177(台紙含み50~180、【長さ】連続:6~1497、ティアオフ:17~1497、カッタ:17~1497、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ) 対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
1台
852,000 税込937,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(50個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

AP-SB350-SL 棚柱収納システム用ボックス LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)棚柱収納システム用ボックス
エコ商品
棚柱AP-DM型に取り付けて、小物を収納できるボックスです。底板を外すとタオル掛けとして使用できます。
用途収納システム シルバー 質量(g)540 長さL(mm)350 仕上シルバーアルマイト処理 耐荷重(N)49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

材質快削黄銅(C3604BD) ピッチ(mm)0.5 ねじ径M3 表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径M3 ピッチ(mm)0.5 材質快削黄銅(C3604BD) 表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
1袋(50個)
6,898 税込7,588
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
31,980 税込35,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1袋(50個)
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(50個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフ
麻と綿を積み重ねたものです。
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨に。 厚さ(mm)10
1セット(5個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)