479件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合SC-T2150、SC-T3150、SC-T3150M、SC-T3150N、SC-T315C0、SC-T315NC0、SC-T31ARC0、SC-T31BRC0、SC-T31BUN、SC-T31CF、SC-T31MRC2、SC-T31MRC3、SC-T31NR1、SC-T31R1、SC-T31RC1、SC-T31RC2、SC-T31RC3、SC-T3NARC0、SC-T3NBRC0、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150N、SC-T51ARC0、SC-T51BRC0、SC-T51MRC3、SC-T51NR1、SC-T51R1、SC-T51RC1、SC-T51RC2、SC-T51RC3、SC-T51RC9 種別純正 シアン エコマーク認定認定 アズワン品番65-0440-25 適合メーカーEPSON/エプソン エコマーク認定番号18 142 003
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

適合SC-T2150、SC-T3150、SC-T3150M、SC-T3150N、SC-T315C0、SC-T315NC0、SC-T31ARC0、SC-T31BRC0、SC-T31BUN、SC-T31CF、SC-T31MRC2、SC-T31MRC3、SC-T31NR1、SC-T31R1、SC-T31RC1、SC-T31RC2、SC-T31RC3、SC-T3NARC0、SC-T3NBRC0、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150N、SC-T51ARC0、SC-T51BRC0、SC-T51MRC3、SC-T51NR1、SC-T51R1、SC-T51RC1、SC-T51RC2、SC-T51RC3、SC-T51RC9 種別純正 イエロー エコマーク認定認定 アズワン品番65-0440-29 適合メーカーEPSON/エプソン エコマーク認定番号18 142 003
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

種別純正品 マットブラック エコマーク認定認定 適合機種メーカーEPSON 対応機種SC-T2150、SC-T3150、SC-T3150M、SC-T3150N、SC-T315C0、SC-T315NC0、SC-T31ARC0、SC-T31BRC0、SC-T31BUN、SC-T31CF、SC-T31MRC2、SC-T31MRC3、SC-T31NR1、SC-T31R1、SC-T31RC1、SC-T31RC2、SC-T31RC3、SC-T3NARC0、SC-T3NBRC0、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150N、SC-T51ARC0、SC-T51BRC0、SC-T51MRC3、SC-T51NR1、SC-T51R1、SC-T51RC1、SC-T51RC2、SC-T51RC3、SC-T51RC9 インク顔料 アズワン品番65-0440-23 エコマーク認定番号18 142 003
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

内装、耳紐、あご紐のセットです。
材質ポリエチレン樹脂など トラスコ品番396-5023 適合機種SCシリーズほか 質量(g)98
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

内装、耳紐、あご紐のセットです。
材質ポリエチレン樹脂など トラスコ品番396-5015 適合機種SCシリーズほか 質量(g)98
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷

種別純正品 マゼンタ エコマーク認定認定 適合機種メーカーEPSON 対応機種SC-T2150、SC-T3150、SC-T3150M、SC-T3150N、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150N アズワン品番65-0440-27 エコマーク認定番号18 142 003
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

●フィルムバッヂが付けられる工夫を凝らした機能派スクラブ●右袖にPANTONEオリジナルピスネーム付き。●着脱しやすいリングドット付き。●重量拡散ポケット付き。●落下防止タブ付き。●左胸ポケット付き。●サイズ別カラーピスネーム付き。●両腰ポケット付き。
チェリーピンク サイズSS アズワン品番65-5582-78
1枚
5,698 税込6,268
5日以内出荷

1枚
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●パントンならではの新鮮カラーに、プラスワンポイントのアクセント
仕様3L チェリーピンク×ライム サイズ3L アズワン品番65-5582-10
1枚
5,698 税込6,268
5日以内出荷

背中全体がニットなのでムレや熱を逃しやすい構造です。背面の右裾にスリットファスナーと固定用ループを設け消毒用アルコールをすっきり携帯できます。通気性がよく伸縮性のあるニット素材を背中の部分に採用抱きかかえなど大きな動きがしやすく肌にまとわりつかないさらっとした着心地です濃い色なので汗をかいても目立ちません。左袖に付いたポケットはオレンジのフラップがしまえる他カード等も収納できます〈特願:2021-172876〉。ペンや小物を分類して収納できる便利な2重仕様のポケット。ループ付きの小分けポケットはサージカルテープやはさみなど小物類の収納に便利。
仕様3S ダークネイビー×フクシャピンク サイズ3S アズワン品番65-5564-14
1枚
8,398 税込9,238
5日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:1,3-ブタジエン●測定範囲:2.5~100ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名168SC 1,3-ブタジエン 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9738-90 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷

種別純正品 適合機種メーカーEPSON 対応機種SC-F550 、SC-T2150 、SC-T3150 、SC-T3150M 、SC-T3150N 、SC-T3150X 、SC-T5150 、SC-T5150M 、SC-T5150N アズワン品番65-0440-30
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷

信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用 付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個 質量(kg)0.33 使用周囲温度(℃)-20~70 流体温度(℃)-20~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
218 税込240
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
1個
368 税込405
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 CADデータあり
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LANケーブルのラッチ(爪)が折れてしまったときに、上から被せるだけで簡単に補修できるパーツです。 LANケーブルの端子のツメが折れて着脱できなくなったケーブルにご利用いただけます。 カーペットの下や床下、壁や天井の中を配線したLANケーブルを交換せずに補修する事が可能です。 ※すべてのLANケーブルへの対応を保証するものではございません。
1セット(3個)
529 税込582
当日出荷

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SC形 ベルト高さ(mm)11.0 ベルト上幅(mm)22.2 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400 種別標準 表面処理黒染
1個
特価
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)スリーブキャップ
屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ 材質ABS樹脂
1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

着脱作業時にボルト・ナット類の落下防止が可能です。マグネット式ではないので鉄粉がつきません。
差込角(mm)9.5
1個
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状スライドユニット 材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:アルミ シール両側シール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。
材質PET・PETフィルム
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組み込んだケースユニットです。 リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状ケースユニット 仕様ケースユニット 種別外筒両端シール付 材質(シール)ゴム 材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼) 最高使用温度(℃)80 材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー)樹脂
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304 付属品止めねじ2本 種別標準 表面処理-
1個
469 税込516
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

純ニッケル心線を使用し、溶接部のカタサがひくく、機械加工が容易で溶接ひずみや応力の発生が少なく割れが発生しにくいです。アークは安定しており、スラグの剥離は良好です。
用途一般鋳鉄の補修溶接。
1パック(4本)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付できます。 ネジシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等が引っ掛かりません。 金具センター部がスイベル式で自在に回ります。
用途両方の頭の部位は沈みシャックル式で広範囲の用途に使用可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)9.5 全長(mm)54
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(12個)
2,190 税込2,409
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 CADデータあり
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質鉄(S45C) 種別スタンダード 表面処理無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)