測定範囲(mm)0~70
材質プラスチック
寸法(mm)168×100×6
質量(g)25
最小目盛0mm
アズワン品番0-9885-22
1個
¥799
税込¥879
欠品中
適合機種メーカーEPSON
適合SC-T5250MS/SC-P10050/SC-P1005PS/SC-P10RC6/SC-T3050/SC-T3050H/SC-T3050MS/SC-T30BUN/SC-T30CFP/SC-T30KL/SC-T30MSC5/SC-T30MSSC/SC-T30NOB/SC-T30POP/SC-T30PSPC/SC-T3250/SC-T3250H/SC-T3250MS/SC-T3250PS/SC-T32BUN/SC-T32CFP/SC-T32KL
色メンテナンスボックス
アズワン品番65-0388-58
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
最低使用圧力(MPa)0.05
ニードル回転数10
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
用途SC-Tシリーズ用
適合機種メーカーEPSON
SC1・70シリーズ互換インク
商業、産業で用いる大量のポスターや図面などの印刷物において、さらなるコスト低減を実現します。
適合機種SC-T3050/SC-T3050H/SC-T3050MS/SC-T30BUN/SC-T30CFP/SC-T30KL/SC-T30MSSC/SC-T30NOB/SC-T30POP/SC-T30PSPC/SC-T3250/SC-T3250H/SC-T3250MS/SC-T3250PS/SC-T32BUN/SC-T32CFP/SC-T32KL/SC-T32MFP/SC-T32NOB/SC-T32POP/SC-T3DMSSC/SC-T5050/SC-T5050H/SC-T5050MS/SC-T50BUN/SC-T50MSSC/SC-T50PSPC/SC-T5250/SC-T5250D/SC-T5250DH/SC-T5250H/SC-T5250MS/SC-T5250PS/SC-T52BUN/SC-T52DMFP/SC-T52DPS/SC-T52MFP/SC-T52MSSC/SC-T5DMSSC/SC-T5EMSSC/SC-T7050/SC-T7050H/SC-T7250/SC-T7250/H/SC-T7250D/SC-T7250DH/SC-T7250PS/SC-T72DPS
RoHS指令(10物質対応)対応
除電能力を持つプラズマクラスター技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として、効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させるパラレルパルスDC方式圧損に強いネイチャーファンで0.8秒という高速除電を実現しました。
清掃周期を長期化させることでメンテナンスの手間を軽減しました。さらにユニットが1パッケージ化されているので交換が簡単。
ユニット寿命は約2年2ヶ月(約19000時間)の長寿命に加え、放電技術で電極針の汚れを低減、高性能を長期間維持します。
イオン発生方式DC方式
1個
¥111,980
税込¥123,178
3日以内出荷
自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。
用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mm。WEIGHT:111 g
色レッド
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
除電能力を持つプラズマクラスター技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として、効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させるパラレルパルスDC方式圧損に強いネイチャーファンで0.8秒という高速除電を実現しました。
清掃周期を長期化させることでメンテナンスの手間を軽減しました。さらにユニットが1パッケージ化されているので交換が簡単。
ユニット寿命は約2年2ヶ月(約19000時間)の長寿命に加え、放電技術で電極針の汚れを低減、高性能を長期間維持します。
イオン発生方式DC方式
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。
用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mm。WEIGHT:111 g
色ブラック
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ソケットは色別でサイズを見分けられるようになっています。
差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。
独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。
ソケット脱落防止機構付です。
ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。
製品は軽く、少ない負担で作業できます。
非常に頑強なつくりです。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番824-6700
セット内容サイクロップラチェット(003780)/ソケット(10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0/ソケットエクステンションバー(250mm)/エクステンションバー(271mm)
質量(kg)2.61
1セット
¥51,980
税込¥57,178
翌日出荷
自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。
用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mm。WEIGHT:111 g
色ヘアラインシルバー
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
グリーン購入法適合
適合SC-T7250 / SC-T7250D / SC-T52MFP / SC-T52DMFP / SC-T5250 / SC-T5250D / SC-T32MFP / SC-T3250
色シアン
適合機種メーカーEPSON
メーカー純正品番SC1C70
インク顔料
純正品番SC1C70
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
頭部にマイナス穴、底部にプラス穴の付いたアジャストボルトです。コンパクトなため中量級家具に。
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
グリーン購入法適合
適合SC-T7250 / SC-T7250D / SC-T52MFP / SC-T52DMFP / SC-T5250 / SC-T5250D / SC-T32MFP / SC-T3250
色イエロー
適合機種メーカーEPSON
メーカー純正品番SC1Y70
インク顔料
純正品番SC1Y70
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
グリーン購入法適合
適合SC-T7250 / SC-T7250D / SC-T52MFP / SC-T52DMFP / SC-T5250 / SC-T5250D / SC-T32MFP / SC-T3250
色マットブラック
適合機種メーカーEPSON
メーカー純正品番SC1MB70
インク顔料
純正品番SC1MB70
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
グリーン購入法適合
適合SC-T7250 / SC-T7250D / SC-T52MFP / SC-T52DMFP / SC-T5250 / SC-T5250D / SC-T32MFP / SC-T3250
色ブラック
適合機種メーカーEPSON
メーカー純正品番SC1BK70
インク顔料
純正品番SC1BK70
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
制御方向メータイン・メータアウト
ねじの種類Rc
接続方式Rc
本体形状ストレート
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
材質(本体)アルミダイカスト
制御方向メータイン・メータアウト
ねじの種類Rc
接続方式Rc
本体形状ストレート
身につけるAIスピーカー
周囲の音を遮ることなく、テレビやスマートフォンの音声を耳元で楽しめる
長時間の装着でもストレスフリー、約92gの軽量設計
Wi-Fi接続に対応。音声アシスタント機能【Amazon Alexa】搭載。ハンズフリーでニュースや音楽を聞いたり、対応の家電製品を操作できる。
お手持ちのスマートフォンやパソコンとBluetooth接続すればハンズフリー通話が可能。リモート会議やオンライン飲み会に最適。
音声の遅延が少ない「Qualcomm aptX Low Latency」に対応
生活防水仕様で、キッチンでの水回り、アウトドアでも使える
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
サーキットで絶大な支持を誇るピレリ最速のレーストラック用トレッドタイヤ最新版。プロのレースやサーキット走行に最適なコンパウンドを多数ラインナップ。どのようなリーンアングルでも均一な推力を発揮し、一貫した性能を発揮する新型FLASHグルーブ。FIMスーパーバイク世界選手権から直接導入された新しいコンパウンドが、究極のグリップとラップタイム向上を可能にします。プロレーサーからサーキット走行を楽しむライダーまで、様々なライダーに対応できるよう、複数のコンパウンドの選択肢を用意しました。
用途リアタイヤ
タイプTL(チューブレス) SC1
速度記号V
サーキットで絶大な支持を誇るピレリ最速のレーストラック用トレッドタイヤ最新版。プロのレースやサーキット走行に最適なコンパウンドを多数ラインナップ。どのようなリーンアングルでも均一な推力を発揮し、一貫した性能を発揮する新型FLASHグルーブ。FIMスーパーバイク世界選手権から直接導入された新しいコンパウンドが、究極のグリップとラップタイム向上を可能にします。プロレーサーからサーキット走行を楽しむライダーまで、様々なライダーに対応できるよう、複数のコンパウンドの選択肢を用意しました。
用途フロントタイヤ
タイプTL(チューブレス) SC1
速度記号V
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
グリーン購入法適合
適合SC-T7250 / SC-T7250D / SC-T52MFP / SC-T52DMFP / SC-T5250 / SC-T5250D / SC-T32MFP / SC-T3250
色マゼンタ
適合機種メーカーEPSON
メーカー純正品番SC1M70
インク顔料
純正品番SC1M70
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質鉄(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
ゆらゆらゆれる板バネ付のクリップです。両面テープ付なので簡単にPOPが作成可能です。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)/板バネ:ステンレス/貼り付け板:ABS樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)22×185
開口寸法(mm)クリップ:10
1セット(5個)
¥729
税込¥802
8日以内出荷
刃長(mm)93
全長(mm)213
トラスコ品番836-3361
材質刃部:刃物用特殊ステンレス鋼、グリップ:ABS樹脂、鋲:ステンレス鋼、座金:POM樹脂
質量(g)100
刃厚(mm)2.5
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!
OPPテープ 超透明
モノタロウ
¥168
税込¥185
薄くて使いやすく透明度抜群!
用途段ボール箱の包装に。
透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。
袋の結束や紙箱の角の補修に。
タイプテープのみ
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)68.6
粘着力(N/25mm)7.0
巻戻し力(N/25mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ブルーシート 軽量タイプ
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
短期使用(使い捨て)タイプです。
用途短期間の養生用。
材質(シート)ポリエチレン(PE)
材質(ハトメ)アルミ
形状折りたたみタイプ
色ブルー
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ハトメアルミハトメ
こんなお得な商品も!
ソフトクッション
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど
色透明
硬度アスカーC67
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
バッテリー容量(mAh)600
静音冷却でPCでの作業を快適にサポート
LED付き直径140mm大口径ファン2基搭載
材質鉄、ABS樹脂
寸法(mm)(ファン)140×140×20
LED青色LED※OFFにすることはできません
端子USB Aポート×2(USB2.0)
セット内容本体、USBケーブル、保証書付取扱説明書
ケーブル長(mm)約600
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ