36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンブレムなどの装着に。 自動車メーカー・修理業者などに使用されているプロ仕様です!
用途自動車用(外装)(屋外(車外)用) 自動車の軽量なエンブレムなどの接着用 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ強力 被着材の素材金属
1巻
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

触っても怪我をしない柔らかい素材でできております。 仮囲いのイメージアップやイベントの飾り付けなどに最適です。 コーヨーソフトボードは独立気泡構造を持ち無機物とポリオレフィン系樹脂からなる、化学架橋された発泡体です。
用途仮囲いなど工事現場のイメージアップに。イベントや催しの飾り付けに。 取付方式両面テープ 材質コーヨーソフトボード10mm厚 質量(g)140
1枚
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

イマオコーポレーションQSCA クイックシャフトクランプ(エア操作)
RoHS
使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様クロムフリー 材質ステンレス 種類改修工法・木下地用 頭部形状ヘックス 仕上三価ユニクロ ねじ径d6.3 頭径D(Φmm)13.3 ねじピッチp(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)6.9 対辺B(mm)9.5
1箱(150個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄芯、ホール素子、フィードバックコイルにより構成されるゼロ磁束方式の電流センサ。センサアンプ一体構造で高信頼性。
周波数帯域(kHz)500 直線性1.5μs以内
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンド グレー ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用) 対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンド グレー ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用) 対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
1個
879 税込967
翌日出荷

ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンド グレー ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用) 対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
1個
999 税込1,099
翌日出荷

豊富な種類で多種多様なワークに対応。
FIG2 寸法L(mm)60 寸法L1(mm)- 寸法H(mm)30
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

各種メタルソーの厚み(3mmまで)に対応。専用薄ボルト仕様で先端部の干渉が軽減され加工能率がアップ致します
用途ヘッドマスターアーバ専用
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ミーリングチャックでご使用下さい。
寸法D1(Φmm)32 寸法L(mm)120
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ミーリングチャックでご使用下さい。
寸法D1(Φmm)42 寸法L(mm)120
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ノンバックラッシ・高精度・高効率・薄型コンパクト・メンテナンスフリー・低騒音
用途モータと組み合わせての様々な機械装置の高精度位置決め等
1台
149,800 税込164,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)









材質(バインダー)PS、ステンレスクリップ、(支柱・ベース)スチール、ステンレス 適合厚さ(mm)(上部)3、5、(下部)3以内
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,488 税込4,937
6日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1450種類の商品があります)

1個
4,038 税込4,442
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1248種類の商品があります)

1個
4,038 税込4,442
8日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1248種類の商品があります)

1個
4,038 税込4,442
9日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1248種類の商品があります)




適合車種Ducati、Multistrada 1200 DVT (2015-2015)
1個
119,800 税込131,780
36日以内出荷

適合車種Ducati、Multistrada 1200 DVT (2015-2015)
1個
119,800 税込131,780
36日以内出荷