108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様コード番号: 017200-1000A、青キャップ付 容量(mL)1000 外径×高さH(Φmm×mm)101×225 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45 アズワン品番2-077-05
1本
3,898 税込4,288
欠品中

1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質ガラス部:デュラン(ほうけい酸ガラス) 耐熱温度(℃)180
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
1個ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質硼珪酸ガラス 材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス) 耐熱温度(℃)250(本体)
1本
1,890 税込2,079
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN(R)硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。
材質硼珪酸ガラス3.3
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質キャップ:TPXポリマー
1箱(10個)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
1箱(10個)ほか
11,900 税込13,090
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)エア センス ボルドー 843cc 119391
インパクトのある先悦的なデザインの球体は、高いデカンタージュ機能を持っております。
容量(mL)843 材質ガラス 高さ(mm)232 最大径(Φmm)108 品名・タイプワイングラス 口径(mm)74
1箱(2脚)
56,980 税込62,678
5日以内出荷

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
容量(L)2 材質ほうけい酸ガラス 全高(mm)262 ねじ口規格(GL)45 胴外径(Φmm)136
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)DURAN(R)(硼珪酸ガラス-1) ねじ口規格(GL)45 口内径(Φmm)30 耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)150 液切れリングなし
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】テンパックスフロート SCHOTT(ショット) カスタマイズ可
一般的なソーダガラスに比べ熱膨張係数が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性を発揮致します。またその両面は、フロート製法により平坦で平滑な表面に仕上げられ、高い光透過率と光学的歪の少ない非常に優れた光学品質を持った「低膨張ホウケイ酸塩ガラス」です。 幅広い汎用性を備え ており、 ラボ、劇場の照明、産業用検査パネル 、家電製品に加えて、フォトニクス、分析機器、宇宙望遠鏡などの高度な技術を含む、幅広い分野で大きな役割を果たし ています。 サイズとエッジ仕上げを自由に選べます 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
用途キッチンコンロ廻り、サウナ室、調理器具、照明器具 材質ホウケイ酸ガラス 厚さ(mm)3.3、5 最大幅(mm)1000 比重2.5 最高使用温度(℃)短期:500、長期:450 軟化点(℃)820(107.6 dPas) 熱伝導率(W/mk)1.2(90℃) 最大長(mm)2200 誤差±1 カットサイズ(mm)最小30 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,463 税込6,009
3日以内出荷

SCHOTT(ショット)コールドライト
コールドライトMegaLight100/100V/200Vと互換 (既存のライトガイドが使用できます)。LED ファイバー光源。ハロゲン100Wの約1.5倍の光量(メーカー比)。省電力・長寿命
質量(kg)約1.5 消費電力(W)15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)104×72×186 色温度(K)5000 照度(Lx)参考:170000@50mm アズワン品番2-630-55 入力電圧AC96-240V 50/60Hz
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

1個
62,980 税込69,278
33日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

連続可変できるメカニカル絞りにより、色温度を一定に保ちます(KL1500LCD・KL2500 LCDのみ)。 ライトガイドにカラーフィルターや他のアクセサリーを選択して付加ができます。 5種類のフィルターが搭載できる回転板を装備しており、フィルターを簡単に選択可能です(KL2500 LCD)。
1個
26,980 税込29,678
22日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷


1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

022-6100 試薬スプレー SCHOTT(ショット) 動画あり
SCHOTT(ショット)試薬スプレー
試薬をラバーポンプを使用して、または圧縮空気などを使って噴霧できます。 全商品をエアゾールによって単品毎にチェックしています。
アズワン品番2-4764-01 容量(mL)100
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1) 色(本体)クリア 仕様青キャップ(GLS-80用)付 ねじ口規格(GL)GL-80 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 液切れリングあり
1本
5,290 税込5,819
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質硼珪酸ガラス 目盛あり 耐熱温度(℃)140 JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1本
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)バースペシャル マルガリータ 305cc
マティーニやマルガリータなどのこだわりのカクテルグラスや、プレミアムウィスキーの芳醇な香りを愛する人のために作られたグラス。
容量(mL)305 材質ガラス クリア 高さ(mm)166 最大径(Φmm)119 口径(mm)119
1箱(6脚)
15,980 税込17,578
欠品中

1個ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)イエナ ホット&クール ボウル
ホット&クールはグラス側面が二重構造になっていて、温かいものは温かいまま、冷たいものは冷たいまま、温度を長く保つ事が出来ます。コーヒーなどのドリンク、アミューズやスープなどの小さな料理、さらにシャーベットやデザートなど様々な用途でお使い頂けます
材質ガラス 電子レンジ温めのみ使用○ 仕様オーブン使用不可、電子レンジ温めのみ使用可 種類ボウル 耐熱温度(℃)300 耐冷温度(℃)-35、温度差:130以内
1箱(2脚)
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)エノテカ ブルゴーニュ 750cc
最高級の素材を使って熟練職人が丹念に作り上げたハンドメイドのブランドです。
容量(mL)750 材質ガラス 高さ(mm)220 最大径(Φmm)116 品名・タイプワイングラス 口径(mm)80
1箱(6脚)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)エノテカ シャルドネ 415cc
最高級の素材を使って熟練職人が丹念に作り上げたハンドメイドのブランドです。
容量(mL)415 材質ガラス 高さ(mm)230 最大径(Φmm)84 品名・タイプワイングラス 口径(mm)58
1箱(6脚)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)エノテカ リオハ 689cc
最高級の素材を使って熟練職人が丹念に作り上げたハンドメイドのブランドです。
容量(mL)689 材質ガラス 高さ(mm)258 最大径(Φmm)98 品名・タイプワイングラス 口径(mm)68
1箱(6脚)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)エア センス ブルゴーニュ 796cc 119390
インパクトのある先悦的なデザインの球体は、高いデカンタージュ機能を持っております。
容量(mL)796 材質ガラス 高さ(mm)213 最大径(Φmm)116 品名・タイプワイングラス 口径(mm)74
1箱(2脚)
56,980 税込62,678
5日以内出荷

SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)エア センス レッドワイン 631cc 119389
インパクトのある先悦的なデザインの球体は、高いデカンタージュ機能を持っております。
容量(mL)631 材質ガラス 高さ(mm)219 最大径(Φmm)99 品名・タイプワイングラス 口径(mm)66
1箱(2脚)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)ベーシックバー マティーニクラシック 175cc
チャールズ・シューマンとのコラボレーションシリーズです。
容量(mL)175 材質ガラス クリア 高さ(mm)129 最大径(Φmm)108
1箱(6脚)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)ベーシックバーセレクション ロングドリンク 366cc
チャールズ・シューマンとのコラボレーションシリーズです。
容量(mL)366 材質ガラス 高さ(mm)156 最大径(Φmm)70 品名・タイプロックグラス 口径(mm)70
1箱(6脚)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)ベーシックバー クラシック ロングドリンク 11oz 119638
チャールズ・シューマンとのコラボレーションシリーズです。カッティングを施したバーシリーズ。
容量(mL)311 材質ガラス 高さ(mm)156 最大径(Φmm)61 品名・タイプロックグラス
1箱(6脚)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)バースペシャル コニャックXXL 805cc
マティーニやマルガリータなどのこだわりのカクテルグラスや、プレミアムウィスキーの芳醇な香りを愛する人のために作られたグラス。
容量(mL)805 材質ガラス クリア 高さ(mm)165 最大径(Φmm)118 口径(mm)68
1箱(6脚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷