21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーブランド純モリブデン 板
幅(mm)100 長さ(mm)100 切断方法ワイヤーカット 形状 切断公差0~+2.0mm
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SCM-415H 【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM415H ノーブランド カスタマイズ可
クロムモリブデン鋼のうち、炭素含有量が最も低く、強靭で浸炭部の硬さも高いので、高い耐摩耗性が要求される歯車やピンなどに広く使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM415H サービス分類オーダー・加工
1本
4,382 税込4,820
3日以内出荷

SCM-435H 【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM435H ノーブランド カスタマイズ可
クロムモリブデン鋼のSCM 435 Hは強靭で焼入れ性も良好なため、特殊な用途や大型部品を除き広範囲な分野に使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM435H サービス分類オーダー・加工
1本
4,382 税込4,820
3日以内出荷

アローズモリブデン板(Mo)
RoHS
上下面は圧延または研磨仕上げによるモリブデンプレート。
長さ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚公差±10%
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100 純度(%)W≧99.96
1枚
16,200 税込17,820
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SCM-440H 【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM440H ノーブランド カスタマイズ可
クロムモリブデン鋼のうち、SCM435Hより若干炭素量が高く、より強靭で焼入れ性も良好なため大型部品も含め、広範囲な分野に使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM440H サービス分類オーダー・加工
1本
4,525 税込4,978
3日以内出荷

SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 タイプ切板 切断公差±2 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

S45C 【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド カスタマイズ可
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%) 長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可) サービス分類オーダー・加工
1本
4,303 税込4,733
3日以内出荷


1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

モリブデングリーススプレー モノタロウ 動画あり
二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。 グリス種類モリブデングリース 成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン 灰黒色 使用温度範囲(℃)-15~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量160mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
599 税込659
当日出荷


二硫化モリブデングリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。 ちょう度2号 灰黒色 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐荷重性 成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(400g)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SCM435クロモリ鋼材に焼き入れ加工を施した高強度クラッチプッシュロッド。ロッドが摩耗するとリリースの作動を正確に伝達できず、クラッチが切れなくなったり滑りの原因になります。
主な適合純正品番315B0800 / 92014-014 / 13102-013 / 220B0616 / 13118-007 / 92081-069 / 550D1615 / 13116-021 / 670B1507 / 411B0600 長さ(mm)289 適合車種カワサキ Z750-1000 '72-'80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セミフラッシュカットは線材の被切断面をほとんど平坦にカットできるタイプです。抵抗コンデンサーなどの足の切断に適しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。プライヤーはガラス板にピッタリついた0.08mmの極細銅線をつまみ上げることができます。
全長(mm)105 質量(g)40 材質SGT・SCM415(セットピン) 呼び寸法(mm)100
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

関連キーワード