216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。
最小表示(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 電池寿命(時間)約20000 応答速度無制限
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
22,120 税込24,332
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 応答速度無制限 ねじ込み深さ(mm)2未満
1セット
60,980 税込67,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 80SD30~
スプロケット形状SD形 歯数30 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)14.6 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.80
1個
34,790 税込38,269
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 40SD30~
スプロケット形状SD形 歯数30 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)7.2 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.40
1個
7,700 税込8,470
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
11,550 税込12,705
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 応答速度無制限 ねじ込み深さ(mm)2未満
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 応答速度無制限 ねじ込み深さ(mm)2未満
1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,570 税込3,927
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 応答速度無制限 ねじ込み深さ(mm)2未満
1セット
93,980 税込103,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 応答速度無制限 ねじ込み深さ(mm)2未満
1セット
71,980 税込79,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 応答速度無制限 ねじ込み深さ(mm)2未満
1セット
84,980 税込93,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 応答速度無制限 ねじ込み深さ(mm)2未満
1セット
98,980 税込108,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,498,000 税込1,647,800
20日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)


ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


1個
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
3,190 税込3,509
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1箱(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷


MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
種別ツイン接点内蔵 種類関連商品 規格UL・CSA 適合電線(mm2)1.25~2 開放熱電流(A)10 適合電線径(Φmm)1.6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

集塵機PiF-15~60用の制電フィルターです。粉塵爆発圧力放散型PiF-30D/45D/60D/30SD/45SD用の標準フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用。 トラスコ品番216-7054 適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)、PiF-30D(4個)、PiF-45D(6個)、PiF-60D(8個)、PiF-30SD(4個)、PiF-45SD(6個) 材質ポリエステル+SUS蒸着 材質/仕上ポリエステル+SUS蒸着 質量(kg)3.4 交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります) 寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
1個
40,900 税込44,990
5日以内出荷


集塵機PiF-15~60用のファインフィル制電フィルターです。粉塵爆発圧力放散型PiF-30D/45D/60D/30SD/45SD用のファインフィル制電フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用。 トラスコ品番216-7036 適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)、PiF-30D(4個)、PiF-45D(6個)、PiF-60D(8個)、PiF-30SD(4個)、PiF-45SD(6個) 材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工 材質/仕上ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工 質量(kg)3.5 交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります) 寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
1個
65,900 税込72,490
5日以内出荷

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A)3 コンタクトピッチ(mm)2.54 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 結線方式電線側/圧着基板側/半田(スルーホール)ラッピング 材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ 材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色) 絶縁抵抗(MΩ)1000 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。
定格電流(A)3 コンタクトピッチ(mm)2.54 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色) 材質(コンタクト)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ 形状ストレート 種類角型 使用温度範囲(℃)-55~+85 コネクタ形状プラグ:ストレート、レセプタクル:ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 コンタクト形状メス 耐電圧(V/min)AC1000 結線方法基板実装 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(1000本)
28,980 税込31,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

仕様端子部仕様:標準仕様 適合(適合規格・特殊適用)標準仕様 型式機械的インタロックユニット 種類Nシリーズ用オプションユニット
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)基板対ケーブルコネクタ
1列型/ 2列型 基板対ケーブル接続用圧着式オリジナルタイプ
使用温度範囲(℃)-55~+85 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54
1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

無線LAN搭載 GPS機能搭載 モニター・カメラ防水仕様 3.0インチ防水ワイド液晶モニター 現場での安全意識の向上、業務管理に最適。 本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。 動作の激しい建設重機用に対応した建設重機用ドライブレコーダーです。
仕様●セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1●電源:DC12V-24V、OUT PUT:5V 3A●サイズ(W×D×H)mm:100×60×20(本体)、30×40×35(カメラ)●視野角:対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通●録画画素数:200万画素 SONY CMOS センサー●録画時間:マイクロSDカード使用時目安128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分●機能:GPS、スイッチユニット、無線LAN搭載●重量(g):130(本体)、50(カメラ)●材質:耐熱ABS(本体)●記録データ:1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD) 前後カメラ共通●適用記録媒体:8GB~128GB maicroSDカード(class10) アズワン品番65-2195-47
1セット
53,000 税込58,300
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

レースウェイ切断・穴あけアタッチメントで油圧マルチシリーズが多彩に。火花を出すことなくレースウェイを切断・穴あけ。油圧の力で施工するのでバリや切りくずが出にくく、切断面をきれいに一発施工
付属品EZ9XRC30・EZ9XRP11 質量(kg)4.9 切断能力D30切断《EZ9XRC30使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回、D45切断《EZ9XRC45使用》:《18V5Ah》340回/《14.4V5Ah》280回、D15切断《EZ9XRC15使用》:《18V5Ah》420回/《14.4V5Ah》340回 接続EZ46A4X-B 穴あけ能力Φ8穴あけ対D30《EZ9XRP08使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ11穴あけ対D30《EZ9XRP11使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ14穴あけ対D45《EZ9XRP14使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回 切断対象D30:DC30,DLE030,D1,S-D1(SUS),SD-D1,DP-11 / D45:DC45,DLE045,D2,SD-D2,DP-2 / D15:DLE015,D15,S-D15(SUS),SD-D15 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(全長×全高×幅)(mm)122×233×115 パンチング能力(mm)Φ8、Φ11、Φ14
1個
289,800 税込318,780
翌日出荷