5,365件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

泉精器製作所150AT-DCM用替刃SD1
バリの出ない切断
用途150AT-DCM用 仕様レースウェイカッター標準付属 トラスコ品番219-9706
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷


1パック(10本)
4,098 税込4,508
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単操作のモーターサイクル用ディスプレイオーディオ!。脱落、振動、雨や熱など悪天候などのトラブル、便利なスマホの機能は生かして、高価な本体は守る!。スマホのマップをナビにする5インチ防水モニター!タッチパネルと分かりやすい表示で簡単操作!。車体への取り付けは米国製テックマウントを採用!
付属品クランプマウント /バイザーホルダー/USB-A電源ケーブル/USB-Aアダプタ/車体接続用電源ケーブル 本体寸法(mm)150×99×21 本体質量(g)205 入力電圧(V)動作:5/2.5A 輝度1000Nits ディスプレイ5inch液晶 IPSタッチパネル 解像度800×480 インターフェイス外部:microSD (最大64GB SDXC) 防水性IP67 Bluetooth5.0 (2channel) Wi-FiIEEE 802.11b/g/n (2.4GHz) 電源ケーブル12V/24V対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷


シーカ・ジャパンハマタイト SC-SD1NB
窯業系サイディングボード専用 従来の「さいでぃんクン+1」同様のサイディングボードに対する接着性・目地の動きに対する追従性や耐久性を有しつつ、目地に塗装する場合の塗膜へのノンブリード性能も考慮した製品です。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(4L)
6,398 税込7,038
4日以内出荷


小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
1個
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
1個
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フタ・おろし/AS樹脂、本体・スノコ/ポリプロピレン、ラバー/シリコン樹脂 幅(cm)9.7 長さ(cm)21.5 高さ(cm)6
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

HighDensityReceptacleRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)30.89 幅(mm)12.55 極数15 定格電流(A)3 深さ(mm)22.2 材質(ハウジング)サーモプラスチック 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 取り付け用ハードウェア4-40UNCメスねじロック、ボードロック コネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
269 税込296
5日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
1,530 税込1,683
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

和風のインテリアに似合う懐かしいデザインです。
仕様●用途:ソース差し●サイズ(直径×高さ):Φ65×135mm●容量:160mL●材質:本体/ポリカーボネート、キャップ/ポリエチレン●食洗機不可
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用されている汎用ドリルです。
仕様●直径(mm):13.50●溝長(mm):122●全長(mm):168 アズワン品番65-5727-72
1パック(2本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷


もっとも広い用途で使用されている汎用ドリルです。
仕様●直径(mm):17.50●溝長(mm):143●全長(mm):194 アズワン品番65-5727-82
1パック(2本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

もっとも広い用途で使用されている汎用ドリルです。
仕様●直径(mm):16.50●溝長(mm):132●全長(mm):181 アズワン品番65-5727-79
1パック(2本)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質超硬合金 被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°)145 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h8 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)25
1本
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)ほか
2,590 税込2,849
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

1パック(5本)
22,980 税込25,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 ビビットな下地に白文字が美しい。 すっきりとした印象のカラーラベル。
タイプビビッド エコマーク認定認定 テープ文字色 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(5本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(5本)
15,900 税込17,490
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレートドリル ロング モノタロウ 動画あり
深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状なし 刃径公差(mm)h8 シャンク形状ストレートシャンク
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

アリエルをモチーフにしたデザインの、女子向けのBluetooth 4.1搭載ワイヤレスステレオイヤホンです。 省電力、高速通信のBluetooth 4.1を搭載し、ワイヤレスで音楽を楽しめます。 音楽再生/停止、着信応答/終話やボリューム調整が、手元で快適にできるリモコンマイクを搭載。 重さを感じさせない軽量10グラム。 絡まりにくいフラットコードと、フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。 連続音楽再生可能時間は4.0時間、最大登録可能台数は7台。 本体サイズはリモコン部がW12×H45×D8.5mm、イヤホン部がW21×H17×D12mm、コード長は50cmです。
幅(mm)500 質量(g)10 デザインアリエル Bluetooth4.1 イヤホン形状カナル型
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

用途打抜き金型、プレス金型、鍛造金型などの肉盛溶接 棒長(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)


貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。 セット内容フック・ループ各1m 材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着) 厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4 タイプ裏面両面テープ 長さ(m)1 粘着力強粘着
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質(本体)真鍮 種類同一キー キー数3 ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ強力 被着材の素材金属
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリムダクトSD 因幡電工 動画あり
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
1本ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。 材質ポリエステル 厚さ(mm)2.8(フック) 長さ(m)1 粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)