125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。 軸径(Φmm)6 仕様賠償保険付 種別軸付筒型ブラシ(コーナー) 適合ツール電動・空気工具グラインダー 線径(Φmm)0.25
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタル残留塩素テスター用のDPD試薬です。
用途食品工場、水道水、プール、浴場、温泉などの残留塩素測定に。
1箱(100包)
6,998 税込7,698
当日出荷

収納は3セクション(各ジッパー付き)に分かれています。生地が強く耐久性に優れています。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸、グレード目安:クラス10000 材質ポリエステル99.5%、導電繊維(100デニール)0.5% 長さ(cm)(肩ひも)約60 サイズ(mm)約300×400 アズワン品番1-7035-11
1個
2,277 税込2,505
当日出荷


1箱(30袋×100枚)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

大菱計器製作所センター付定盤
エコ商品
定盤の平面度はJIS1級です。 ストック移動部はTスロット付きV溝機構です。 V溝は定盤幅の中心に設置されています。 ストックを取り外し、検査用定盤としてもご使用になれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298,000 税込1,427,800
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
用途金型の研磨に、精密バリ取りに 厚さ(mm)1
1本
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


和文・英文2ヶ国語対応のJISピクト標識です。 厚み1mmのPP板を使用しており4角に3mmの穴があります。
用途工事現場、工場、事務所等への表示に 材質PP板 寸法(mm)300×300 質量(g)70 板厚(mm)1
1枚
549 税込604
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

超小型有線式タッチプローブ[K3Sシリーズ] Metrol(メトロール) 動画あり
世界最小クラスの有線式タッチプローブ、K3Sシリーズ。 最小径Φ17.8mm~の極細設計で、限られたスペースでも他の装置に干渉せずに高精度な測定が可能です。 ±X、±Y、Zの5方向に対応し、繰り返し精度1μmを実現。 IP68の保護等級で、過酷な環境でも安心して使用できます。 さらに、日本最大手の研削盤や旋盤メーカーでも採用された実績を持ちながら、競争力のある低価格で提供。 高品質とコストパフォーマンスを両立した製品をぜひお試しください。 。業界最小径クラスの有線式タッチプローブとして、狭いスペースでも他の装置や部品に干渉せずに使用可能 。±X、±Y、Zの5方向に対応。ワークに接触した瞬間に動作することで、繰り返し精度1μmの高精度な位置検出を実現 。IP68の保護等級で、水やクーラント、粉塵に強く、過酷な環境でも高い耐久性を発揮 。海外製に比べ3分の1以下の低価格。日本最大手の研削盤メーカーや旋盤メーカーでの採用実績に裏打ちされた信頼性 。 。 K3Sシリーズは、様々な生産設備、自動機、ロボットなど、多岐にわたるアプリケーションで使用可能です。 設置スペースの制約を克服し、信頼性の高い測定性能を提供するため、生産性向上とコストダウンに大きく貢献します。
用途多関節ロボットにプローブを搭載してワークの原点出し。生産設備内でワークの内径、外径、溝幅などの計測。工作機械上で、ワークの芯だし、加工後の寸法計測(機内計測)。研削盤におけるワークの芯だし。自動旋盤内での機内計測 仕様当て方:直進 全長図面参照 使用温度範囲(℃)0~60 氷結ないこと 外径(Φmm)17.8 材質(ケース)SUS 保護等級IP68 ケーブル耐油性、2芯、方向:ストレート 繰返し精度(μm)1(2σ) 引張強度(N)ケーブル:30 LEDLED無し 接触力±X,Y方向=0.5~0.75N、Z方向=5.5N RoHS指令(10物質対応)対応 動作形態B:NC 取扱説明書総合【製品カタログ】(2.29MB) 製品カタログ(1.98MB) 取扱説明書(0.33MB) ケーブル径(Φmm)5 ケーブルタイプキャブタイヤ 接点定格電源電圧:DC24V、定常電流:10mA(max)、突入電流:20mA(max)
1個
119,800 税込131,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


自分の身長に合わせて10段階調節可能。飽きのこないシンプルなデザイン。安心・安全なSGマーク認定製品。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き 材質グリップ/ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン 質量(g)250 シャフト径(Φmm)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×130×730~945 対象【メーカーつえ先ゴム品番】RQS-GM2、RQS-GM4
1本
3,188 税込3,507
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリットはノンスリップタイプです。配膳車・台車・ストレッチャー・車椅子などが通過できる強度です。スリット引上げ用ハンドル付。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー、エレベーターなどの出入口に フタの種類ステンレス製スリット 排水方式端部排水
1セット
43,980 税込48,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋外のトタン屋根、波板などの防水・補修に。外壁のすき間シールに。
仕様●幅(mm):75●長さ(m):10●厚さ(mm):0.13●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.08mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●厚手(0.08mm)の軟質アルミ箔タイプ●耐水性、耐候性に優れたアルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィット アズワン品番65-9316-75
1巻
2,290 税込2,519
翌日出荷

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

スリットはプレーンタイプです。配膳車・台車・ストレッチャー・車椅子などが通過できる強度です。スリット引上げ用ハンドル付。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー、エレベーターなどの出入口に フタの種類ステンレス製スリット 排水方式端部排水
1セット
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。
仕様ラテックスフリー コネクタルアーロック
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。
用途樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 刃数1枚刃 全長L(mm)50 表面処理DLCコーティング シャンク径d(Φmm)3
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


デジタル残留塩素テスターDCT-01用の交換用セルです。 セルが汚れたり傷がついたら交換して下さい。
仕様交換用セル アズワン品番1-8210-32
1ケース(5個)
6,598 税込7,258
当日出荷

特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。
仕様ラテックスフリー
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(6脚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1セット(6脚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1セット(6脚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(6脚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1セット(6脚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1セット(6脚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1セット(6脚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

パイロット・ポペットタイプ  (VP542~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP344-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP544-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

仕様仕様:ヨコ型電灯動力分電盤(電灯主幹:ELB・分岐SBサイズ 動力主幹:ELB・分岐MCB)
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)