40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
1個
特価
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械 材質SAE9254 種類軽少荷重用
1本
99 税込109
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

5-port 10/100M mini Desktop Switch、5 10/100M RJ45 ports、Plastic case
材質プラスチック 接続方式10/100Mbps 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×70×22 最大消費電力(W)2.2 (220V/50Hz) 商品タイプスイッチングハブ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 こちらのノイズ対策シールドチューブは銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、 アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策 シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。 取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策 シールドチューブです。
用途ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など多方面で使用されています。 1巻長さ(m)25 材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.025mm)、嵌合部:両面テープ 使用温度範囲(℃)-20~60
1本(1m)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。 材質ロッド:スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1.5本 10/100Mbps オート-ネゴシエーション RJ45 ポート、オートMDI / MDIXをサポート。2.グリーンイーサネットテクノロジーで最大60%の電力を節約。3.IEEE 802.3x フローコントロールでデータを安定に転送可能。4.プラスチックケース‐デスクトップまたは壁に取り付るたためのデザイン。5.プラッグアンドプレーで設定を行う必要がありません。
1台
1,598 税込1,758
翌日出荷

ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス 材質粉末ハイス 表面処理イオン窒化 ねじれ角左ねじれ 45゜
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ヒューズシステムベースは、電圧 500 V ac、500 V dc、電流 25 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム DiII のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:DIII●コード番号:202-7146 アズワン品番65-8086-29
1袋(5個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

自己拘束式セルフグリップチップ用です。
用途フライス加工用。
1本
86,980 税込95,678
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

(1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm (2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様 圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方 (3)圧力損失も現行機種同様 初期 0.01MPa 通常 0.02MPa (4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更 変更前 0.98MPa 注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します
用途オイルミスト除去用 取付方式配管工事 粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去) 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用) エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年 周囲温度(℃)2~60 入気温度範囲(℃)5~60 圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02 エレメント使用本数1 出口油分濃度(wt ppm)0.01 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~1.0 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1005-L型×3)、アンカープレート・転倒防止金具付 質量(kg)74.5 高さ(mm)1914 タイプ一般型 奥行(mm)537 間口(mm)1065 耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床 床面積(m2)0.54 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)469×1769 室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1045×1831×370 扉形式引き戸(3枚扉) 必要ブロック数(個)4(別途)
1台
73,980 税込81,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1005-L型×1)、アンカープレート・転倒防止金具付 質量(kg)50.5 高さ(mm)1114 タイプ一般型 奥行(mm)537 間口(mm)1065 耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床 床面積(m2)0.54 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)469×969 室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1045×1006×370(屋根補強下/1006) 扉形式引き戸(3枚扉) 必要ブロック数(個)4(別途)
1台
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1005-L型×3)、アンカープレート・転倒防止金具付 質量(kg)59 高さ(mm)1314 タイプ一般型 奥行(mm)537 間口(mm)1065 耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床 床面積(m2)0.54 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)469×1169 室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1045×1206×370(屋根補強下/1206) 扉形式引き戸(3枚扉) 必要ブロック数(個)4(別途)
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1005-L型×3)、アンカープレート・転倒防止金具付 質量(kg)65.5 高さ(mm)1614 タイプ一般型 奥行(mm)537 間口(mm)1065 耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床 床面積(m2)0.54 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)469×1469 室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1045×1531×370 扉形式引き戸(3枚扉) 必要ブロック数(個)4(別途)
1台
67,980 税込74,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。 材質CBN 形状(工具)ラジアスタイプ 刃数1枚 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 ねじれ角(°)0
1本
12,192 税込13,411
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収 材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400 規格JIS10K 最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ヨド物置エスモの別売棚です。棚板を増やすことで、さまざまな荷物の整理・収納が可能です。※別売棚には棚受けがついています。
耐荷重(kg)35 外寸法・幅(mm)554 外寸法・奥行(mm)334.5
1枚
3,898 税込4,288
9日以内出荷

ヨド物置エスモの別売棚です。棚板を増やすことで、さまざまな荷物の整理・収納が可能です。※別売棚には棚受けがついています。
耐荷重(kg)20 外寸法・幅(mm)474 外寸法・奥行(mm)334.5
1枚
3,298 税込3,628
9日以内出荷

両端にJIS10K-SUS304フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収 材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SUS304 規格JIS10K 最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用 材質(シール)FKM 感度2%F.S.以下 耐圧(MPa)0.6 繰返し精度±3%F.S.以下 弁構造直動型ポペット 使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと) 周囲温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.91MB) 取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)



1個
24,980 税込27,478
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CP Series(CP96SF100) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オイルフィルター 二輪用 モノタロウ 動画あり
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
1個
特価
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

代表車種BX250AGF 主な適合純正品番52010-1053 主な適合車種CB400SS 2001-2003年式:02年-適合 他社参考品番(DAYTONA)67934 他社参考品番(VESRAH)SF-1005 他社参考品番(NTB)KO-4008 主な適合車種(カワサキ)KLX250SGF
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ラベル寸法(1枚)(mm)381×279 適合プリンタドットプリンタ用 寸法(mm)381×279 タイプ罫線(スリーライン) サイズ(inch)15×11
1箱(1000枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)300 厚さ(mm)0.05 ホワイト 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-100~260 商品番号106-0038 アズワン品番64-7269-25 特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷

フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)500 厚さ(mm)0.05 ホワイト 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-100~260 商品番号105-7502 アズワン品番64-7269-26 特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷

主な適合車種CB400SS 2001-2003年式:02年-適合 他社参考品番(DAYTONA)67934 他社参考品番(VESRAH)SF-1005
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

定格電流 = 2A。定格電圧 = 24V dc。溶断速度 = F。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1mm。本体幅 = 0.52mm。本体高さ = 0.35mm。遮断容量最大電圧 R = 35 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0402Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1005 (EIA0402)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ
部品名称プラグ 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.35MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.16MB) 図解NoMSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.37、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.36、SSA-アルフア1005VT クランクケース,オイルパン,オイルゲージ,オイルポンプ部品_No.21、MS653DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.35、SSA-V1002CT-DX エンジン(クランクケース・オイルパン・オイルゲージ・オイルポンプ)部品_No.21、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.35、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.104、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.104、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.37、SSA-アルフア1005MAT クランクケース,オイルパン,オイルゲージ,オイルポンプ部品_No.21など
1個
90 税込99
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSW
規格M8X20(SM) 部品名称6カクボルトWSW 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.37MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.73MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(1.02MB) 図解NoBSA-950-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.8、MSA415R8CG-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.36、SSA-V602C ボンネット部品_No.53、SSA-Z550 動力噴霧機-2部品_No.29、MSA755DR6S-K(13) ソウコウクミタテ部品_No.18、SSA-Z500DX-2 操作レバー ~2017年2月部品_No.49、MRS90-502BSLT エンジン、デンドウブ部品_No.23、BSA-600LDEQ(JP) オプション4 ホイルカバー、護葉板部品_No.17、SSW-400CM-2 薬液配管,分水器部品_No.30、MS755DR6SF-K(13) フレーム部品_No.15、BSM-1070SLT アキュムレータ部品_No.10、SSA-アルフア1005MAT サブミッション取付部品_No.14、BSM-1365SLT-20HA 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.3、SSA-Z601S-1 フレーム、座席部品_No.19、SSA-G550 オプション(2)部品_No.47など
1セット(5個)
399 税込439
7日以内出荷