カテゴリ
- 切削工具(16)
- 機構部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 住設機器(3)
- カー用品(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- FKD(フクダ精工)(4)
- INAX(LIXIL)(2)
- KYB(カヤバ)(3)
- NTツール(1)
- OSG(オーエスジー)(6)
- SMC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- WIDIN(3)
- イマオコーポレーション(3)
- エスコ(2)
- オリエンタルモーター(2)
- オリオン機械(3)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- 光明理化(3)
- 日東工業(1)
- 日研工作所(3)
- 水本機械製作所(1)
- 長谷川工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sf-103」の検索結果

3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ100mm) 鉄製基板付
日東工業¥9,898~税込¥10,888~1個翌日出荷から4日以内出荷仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)81
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)¥9,790~税込¥10,769~1個3日以内出荷から4日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
スノコ式伸縮足場板 SSF スライドステージ
長谷川工業(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781枚翌日出荷汚れが溜まりくくに水はけの良いスノコ構造。新機構スライド方式採用 両面使用タイプ仕様スノコ仕様材質アルミ/アルマイト幅(mm)275厚さ(mm)730タイプ両面使用有効寸法(mm)幅233×厚さ57最大使用質量(kg)120
フレックスシャフト(チューブなし) SF形
サンエス(昌和発條製作所)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から12日以内出荷フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。種類フレックスタイプ回転方向右回転用
ボール スクリュー
イマオコーポレーション¥439税込¥4831個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)SCM435材質(ボール)SUJ2表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)HRC33~39
止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF
FKD(フクダ精工)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
BSR・BSF ボールスクリュー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から5日以内出荷BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。熱処理(ボール)焼入焼戻
標示スタンド ヒトガタスタンド+スタンドシール
ミツギロン¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷インパクトのある人型デザインで、子どもの飛び出しや歩行者との接触など、ドライバーの注意を促します。ポリ台に差し込むだけで簡単に設置できます。用途通学路の飛び出し防止、周囲への注意喚起、イベントでの通行整理に。付属品反射シート、スタンドシール(表裏用)材質PE、反射シート(PET)、スタンドシール(PVC、PET)高さ(mm)905奥行(mm)350間口(mm)350
スーパーミストフィルター
オリオン機械¥1,698,000税込¥1,867,8001台3日以内出荷から76日以内出荷高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ
日研工作所¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルミルリーマ版です。用途止り穴の加工に使用できます。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
ショックアブソーバー Lowfer Sports
KYB(カヤバ)¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
6.0x0.5 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-103材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.5外径(Φmm)6端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.716許容荷重(N)4.71巻方向右密着高さ(mm)3.8許容荷重時高さ(mm)5.42
活性炭フィルター
オリオン機械¥1,798,000税込¥1,977,8001台3日以内出荷から76日以内出荷活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。仕様臭気除去用ねじの種類Rc使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60
壁付収納棚(コーナーミドルキャビネット)
INAX(LIXIL)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から5日以内出荷スリムな形状でコーナー部のデッドスペースを有効活用。仕様左右共通品寸法(mm)160×150×880
Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン
CYNERGY3¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体)ナイロン検出方式フロートRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NO / NC動作温度範囲(℃)-20~+75
壁付収納棚(コーナーミドルキャビネットワイド)
INAX(LIXIL)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷から5日以内出荷スリムな形状でコーナー部のデッドスペースを有効活用。仕様左右共通品寸法(mm)270×150×840
ステンレス Sカンフック SUS316 SFシリーズ
水本機械製作所¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ VLS-XPM-RESF
OSG(オーエスジー)¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷から4日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティングねじれ角25°コーティングVコーティング適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
LSリニアヘッド 4LS Fタイプ
オリエンタルモーター¥32,980税込¥36,2781台9日以内出荷から16日以内出荷適合取付角寸法80mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して垂直
LSリニアヘッド 2LS Fタイプ
オリエンタルモーター¥26,980税込¥29,6781台9日以内出荷から38日以内出荷適合取付角寸法60mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して垂直
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC07タイプ)
OSG(オーエスジー)¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり呼びレンチ:T8-D(Torx 8)レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)0.8適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SF (ねじ込みタイプ・PSE11タイプ)
OSG(オーエスジー)¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。用途平面、側面、溝、掘り込み仕様オイルホールありタイプ刃太タイプ呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10適合インサートZD T11T…
ガス検知管 103SF 二酸化硫黄
北川式/光明理化¥19,980税込¥21,9781式8日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名1:亜硫酸ガス●測定範囲:0.02~0.3%●測定ガス名2:二酸化硫黄●測定範囲:0.02~0.3%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名103SF 二酸化硫黄測定回数5回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-04校正証明書一般校正