149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1冊
5,998 税込6,598
7日以内出荷

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)ストック蓋
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)0.8
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バターを含む菓子は、油を引くか粉をふった方が型離れはよいようです。
材質シリコン 寸法(mm)300×175 容量(mL)約130 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-60 出来上り寸法(mm)59×74×H40
1個(1個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

オープンタイプのシューズボックスです。
材質スチール セミホワイト なし グリーン購入法適合
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)



サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用
1箱(10本)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。どんな方向でも吐出可能です。日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に高気密・高断熱住宅に。 トラスコ品番358-9824 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量250mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

象印マホービンステンレスマグ TUFF
エコ商品
真空層わずか約1mmで使いやすく、持ち運びしやすい。 片手でラクラク操作ワンタッチオープン。 ロック解除はスライドを動かし、ボタンを押すだけ。 温かい飲み物も冷たい飲み物も、ステンレス真空2重のまほうびんだから飲み物の温度を長時間キープ! フタが開ききった時に、キャップの水滴が飛び散りにくい構造のため、デスク周りの書類も濡らしにくく安心。 内面のフッ素コートは、はっ水性があり水切れもよく、茶しぶやコーヒーの色・ニオイが残りにくい。 せんも丸洗いOK。かんたんに分解・組立できるから清潔をキープします。
商品タイプワンタッチタイプ 口径(Φcm)約4 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 146 002
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (563種類の商品があります)

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
1袋(100個)
1,198 税込1,318
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)強力マグネット フック型
最大10kgも吊り下げられる超強力マグネット 鉄骨柱に付ければ配線などの工事手間が省けます
材質ネオジウム磁石 寸法(Φmm)36 荷重(kg)垂直:10、水平:4 特性超強力 最大荷重(kg)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1袋(50個)
5,898 税込6,488
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ベージュ 種類リブ有り 寸法L(mm)93.5 寸法D(Φmm)45.5 寸法B(mm)20 寸法P(mm)73.5 寸法d(Φmm)5.5 適合管PF管36 入数(個)5
1セット(5個)
799 税込879
3日以内出荷

MSF型コネクタは、MYLEX・SLEX用のメスコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております
主材質亜鉛合金ダイカスト 関連資料(0.04MB)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
1箱(1000個)
5,298 税込5,828
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本(1m)ほか
8,298 税込9,128
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。空間になじむオールブラックタイプ
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ 天板寸法・幅(mm)400
1台
93,980 税込103,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱(10個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
材質粉末ハイス 刃数2枚刃 表面処理Vコーティング リード角30°
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
用途木工研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし 全長(mm)100 全幅(mm)70 厚さ(mm)25 材質(サンド)アルミナ 質量(g)20 適合材木工
1個
268 税込295
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ネジ穴を利用しアレンジすることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途固定や吸着、保持等に。 表面処理(キャップ/磁石)ニッケルメッキ 材質(キャップ)SPCC 材質(磁石)ネオジム RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全対策で効果的なアウトリガー付タイプの移動式踏台です。横に張り出したアウトリガーにより、倒れにくく安定性が増しています。マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりがなく、安定して使用できます。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 トラスコ品番856-3443 材質アルミ 段数3 2018年トラスコ掲載ページ7 1168 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス 材質粉末ハイス 表面処理イオン窒化 ねじれ角左ねじれ 45゜
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
67,980 税込74,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ 天板寸法・幅(mm)400
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全対策で効果的なアウトリガー付タイプの移動式踏台です。横に張り出したアウトリガーにより、倒れにくく安定性が増しています。マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりがなく、安定して使用できます。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 トラスコ品番856-3439 材質アルミ 段数3 2018年トラスコ掲載ページ7 1168 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
表面処理TiNコーティング 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
69,980 税込76,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

外径(Φmm)3.5 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-36 高さ(mm)20 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.098 許容荷重(N)1.27 巻方向 密着高さ(mm)3.9 許容荷重時高さ(mm)7
1個
540 税込594
翌日出荷

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上 セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数3段 最大使用質量(kg)150 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用 天板寸法・奥行(mm)400
1台
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク SF
種類軸単品 形式ミニアチュアストロークロータリブッシング 仕様
1個
278 税込306
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


1個
929 税込1,022
5日以内出荷

止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など 精度STD 食付2.5P
1本
45,600 税込50,160
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

関連キーワード