312件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3mmシャンク シングルカット
仕様●刃形状:砲弾●刃径(D1):3●刃長(L1):12.7●シャンク径(D2):3●全長(L2):38●コード番号:119-0160731 アズワン品番67-4827-72
1個
1,798 税込1,978
欠品中

3mmシャンク ダブルカット
仕様●刃形状:砲弾●刃径(D1):3●刃長(L1):12.7●シャンク径(D2):3●全長(L2):38●コード番号:119-0160730 アズワン品番67-4827-71
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷


小さいものが見えづらくなった方にお薦めです。レンズ下部のルーペで細かい文字や手元を拡大し、作業効率を上げます。
用途【推奨用途】。小さい文字の読み取り(書類、図面、刻印等)。製品の外観品質検査。目盛り、寸法確認。製品の細かい仕上げ・仕上がり確認。ドリル研磨の刃先の確認 仕様防曇加工、UVカット 形状二眼型 レンズ色クリア 材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g)20 タイプマスク併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ厚さ(mm)2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



YAZAWA(ヤザワコーポレーション)転換アダプタE26-E17
口金E26からE17に転換できます。
材質フェノール樹脂 ブラック 口金E26→E17 本体質量(g)約17 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×35 定格容量(W)合計300まで アズワン品番65-0529-63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷

1個
4,510 税込4,961
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


移動もらくらくプラスチック製の折りたたみ式バー。ワンタッチで折りたためるので開閉も手早くすることができます。積み重ねることができるので、幅を取らずに収納ができます。
トラ 質量(g)1300 長さ(m)1.5 コード42538189 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1550×100×140 アズワン品番65-0396-90 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1550×450×710
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

ホシモトSUS製平蝶番
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種BOX 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)


CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
1袋(20個)ほか
549 税込604
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
1箱(200個)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
2,488 税込2,737
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
材質粉末ハイス 刃数2枚刃 表面処理Vコーティング リード角30°
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

1袋(50個)
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。 仕様本体商品の仕様に基づきます 内容修理サービス 関連資料定額基盤修理サービスに関する注意事項(0.29MB) サービス分類修理
1台
179,800 税込197,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (670種類の商品があります)

1袋(50個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

NSF 3H 認定取得の食用油脂を使用した食品機械用・食品離型用のオイルスプレーです。無味無臭、酸化安定性に優れています。
用途米飯や食肉の成形型などの離型に。練り機のスクリュー部、カッターやスライサーの刃、ミキサーのヘラなどへの食品の付着防止に。チェーン、摺動部などの軽潤滑や部品洗浄に。 成分植物油、プロパン、ブタン、酸化防止剤 トラスコ品番684-6054 淡黄色透明 容量(mL)420 容器420mlスプレー缶 危険物の類別非危険物 原液量(mL)168
1本
1,238 税込1,362
翌日出荷




CE-対応品CE対応品 適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□ コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) リード線取出方法プラグイン 仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルクリミッタ用オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質快削鋼(SUM) 表面処理三価クロムクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

柔らかさと使用感をバランスさせたスマイルサッカーボール。小学校全般。
仕様推奨内圧:0.15~0.20kgf/cm2 材質EVA(特殊スポンジ)、貼り ホワイト/ブラック 質量(g)約280 サイズ(cm)円周約65
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷


1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 ESF4
下部スペース付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 付属回路下部スペース付
1個
63,980 税込70,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)




1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルクリミッタ用オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,188 税込5,707
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)