カテゴリ

  • バイク部品(315)
  • オフィス家具(211)
  • 農業機械(123)
  • 制御機器(72)
  • 切削工具(60)
  • メカニカル部品(36)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 自動車補修部品(31)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 研磨材(28)
  • 建築金物(27)
  • 物流用品(26)
  • 機構部品(25)
  • カー用品(23)
  • 電気材料(16)
  • 洗車・清掃(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 卓上消耗品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 事務用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 安全用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 空圧工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-5」の検索結果

1,247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(553件のレビュー)
278税込306特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(629件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,490税込2,739特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(134件のレビュー)
999税込1,099特価
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
両面テープ ナイスタック ニチバン両面テープ ナイスタックニチバン(1件のレビュー)
269税込296
1個(9m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
書類や図面などの貼り合わせに/ポスターやカレンダーの掲示に/ホルダー、巻心は再生紙を使用
グリーン購入法適合
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(4枚)
当日出荷から11日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(307件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用タイミングベルト
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(647件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(166件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷から7日以内出荷
タイミングベルト バンドー化学タイミングベルトバンドー化学(69件のレビュー)
2,990税込3,289
1本
当日出荷から59日以内出荷
自動車用のタイミングベルトです。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
フロントフォークオイルシールセット NTBフロントフォークオイルシールセットNTB(74件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から7日以内出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(156件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から7日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
ブロックリール F5SF2-LR ポリマーギヤブロックリール F5SF2-LRポリマーギヤ(4件のレビュー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷
大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)8以内フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21タイプ大径フック型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
ハブボールト SUNハブボールトSUN(57件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ハブの補修用のボルトになります。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷から10日以内出荷
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ絶縁型DC-DC コンバータ CC-EシリーズTDKラムダ(17件のレビュー)
849税込934特価
1台ほか
当日出荷から73日以内出荷
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
MCペインター DAYTONA(デイトナ)MCペインターDAYTONA(デイトナ)(87件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
メーカーごとの純正色対応MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
ブラケット(アルミポール用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(アルミポール用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
フロントフォークダストシール NTBフロントフォークダストシールNTB(53件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダストシールのみの単品商品です。
センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から71日以内出荷
パーマクラシック(耐熱グリース) シマテックパーマクラシック(耐熱グリース)シマテック(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(120mL)
当日出荷
毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240危険物の類別非危険物グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370
ブロックリールF5型 ポリマーギヤブロックリールF5型ポリマーギヤ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止ランヤード(有効長)(m)3.5仕様引寄せロープ標準装備質量(g)1360タイプ大径フック使用荷重(kg)30~100フック口開き(mm)50ケース寸法(mm)150×120×67最大衝撃荷重(kN)8フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)18×1.7
超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃長(mm)13.0刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
パーマフレックス(自動連続給油器) FYH(日本ピローブロック)パーマフレックス(自動連続給油器)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。 給油動作のオン・オフ切替が可能。 オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。 耐爆発保証(Zero 0)
仕様(吐出原理)ガス発生装置使用温度範囲(℃)-20~+60容器透明樹脂保護等級IP68最大吐出圧力(kPa)500(5bar)給油方式1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定)RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤容量(cm3)125潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から34日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クロームROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
安全荷重→片側で測定(サポートにブラケットを固定した状態での静止荷重) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。90cm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります。 ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
厚さ(mm)3.0クローム
スーパーフラットG LANケーブル 協和ハーモネットスーパーフラットG LANケーブル協和ハーモネット(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
超薄型でソフトなLANケーブルです。しかもカテゴリー6準拠のハイスペック。薄いからせまいすき間の配線やカーペットの下、壁面の配線などに最適です。ツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに準拠。
ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)結線方式ストレート結線導体サイズ(AWG[mm2])30爪折れ防止ありケーブルタイプフラット
リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)リアスプロケット スチールSUNSTAR(サンスター)(14件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から43日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90
...