396件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。電気ドリル。インパクトドライバーなどを掛けるフックです。
用途電気ドリル・インパクトドライバーなどの管理に。 トラスコ品番256-7992 材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 許容荷重(kg)5 高さ(mm)59 奥行(mm)109 間口(mm)124 径(mm)Φ6 最大積載量(kg/個)5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

フライングディスク練習用。柔らかい素材なのでプレーしても危険がありません、ディスクドッジボールをはじめ、子供や高齢者、初心者に適しています。
イエロー・レッド・グリーン・ブルー 質量(g)75 直径(Φcm)21
1セット
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各機種兼用です。
トラスコ品番460-2412 質量(kg)3.7 アズワン品番64-9622-14
1個
9,990 税込10,989
翌日出荷

1個
649 税込714
32日以内出荷

もりや産業SFつぶせーる
材質スチール 寸法(mm)(圧縮板)128×200 質量(g)575 全高(mm)560 色(本体)黒(焼付塗装)
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

ドリームスターブロアモーター
純正に準じており、コストパフォーマンスに優れている
用途適合車種 イスズ エルフ NKR NRR NBR 適合メーカーイスズ、エルフ、NKR、NRR、NBR 適合純正型番【1】8-97211-950-0
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)375(アダプターを除く) 消費電力(W)最小1、最大5 電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本 ハネ径(cm)12 羽根枚数7 機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6 左右首振約80度(自動) 切タイマー0.5/1/2時間
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

シリコンの特殊ドット加工によりすべり止め効果。 床暖房使用可能。
用途家具等のすべり止め、床等へのキズ防止。 材質ポリエステル・シリコン 粘着剤アクリル系
1パック(18個)ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドリームスターブロアモーター
純正に準じており、コストパフォーマンスに優れている
用途適合車種 日野4t~ レンジャー等 適合メーカー日野4t~、レンジャー等 適合純正型番【1】S8710-41090
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

材質再生ポリプロピレン グリーン(G) 外寸(mm)335×460×H210 商品タイプフタ EBM品番4998800
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。3段階風量調節、180度角度調節。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書 ブラック 質量(g)200(設置アーム除く) 消費電力(W)最小0.5、最大3 電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本) コード長さ(m)約1.3 ハネ径(cm)9 羽根枚数4 電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ 風量3段階(弱・中・強) 角度調整範囲180度 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5
1台
2,990 税込3,289
当日出荷


ドリームスターブロアモーター
純正に準じており、コストパフォーマンスに優れている
用途適合車種 キャンター 24V FE5# 適合メーカーキャンター、24V、FE5# 適合純正型番【1】MC140941【2】282500-0212
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ドリームスターブロアモーター
純正に準じており、コストパフォーマンスに優れている
用途適合車種 レンジャー FC3 FX1 FG1 適合メーカーレンジャー、FC3、FX1、FG1 適合純正型番【1】S8710-41080
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ドリームスターブロアモーター
純正に準じており、コストパフォーマンスに優れている
用途適合車種 エルフ NJR85/NPR85 フォワード FRR90 適合メーカーエルフ、NJR85/NPR85、フォワード、FRR90 適合純正型番【1】8-98183-924-0【2】8-98047-767-0【3】1K03-61-B10【4】1K04-61-B10【5】27170-89T0B【6】S8710-41190
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ IO-Link 通信ユニット
RoHS
"使いやすい”を実感。スリム&高剛性ボディ、ハイパワー新光学系、機能的デザイン
材質本体ケース:PA66(ガラス入)、ベースプレート:SPCC+メッキ、型式銘板:ポリエステル、外部接続コネクタ:黄銅+メッキ 保護構造IP64(IEC) 本体質量(g)約270 接続方式セーフティライトカーテン通信側:コネクタ接続〔セーフティライトカーテン用8芯ケーブル(M12コネクタ付)、I O - L i n k通信側:コネクタ接続〔4芯ケーブル(M12コネクタ付)(別途ご用意ください。) 電源電圧(V)セーフティライトカーテン通信側:24 DC +20/-30 % リップルP-P10%以下、I O - L i n k通信側:24 DC +20/-25 % リップルP-P10%以下 機能O-Link通信機能、セーフティライトカーテン設定情報コピー機能 データ出力プロセスデータ(PD) :18byte 消費電流(mA)セーフティライトカーテン通信側:15以下、I O - L i n k通信側:30以下 通信方式セーフティライトカーテン通信側:RS-485双方向通信(専用プロトコル)、I O - L i n k通信側:IO-Link仕様:Ver. 1.1 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60 標高(m)使用:2000以下 汚染度(使用環境)汚損度:3 耐衝撃(m/s2)耐久300 (約30G)、XYZ各方向3回、耐誤動作:100(約10G)、XYZ各方向1,000回 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【適合規制】CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則) 関連資料(9.36MB) 接続台数本製品:1台、セーフティライトカーテン直列:5台まで(但し、合計光軸数は256光軸以下) 耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間 カテゴリー過電流:I 使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85 伝送速度(Kbps)COM3(230.4) 耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間、耐誤動作:10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向20回 時間(ms)最小サイクル:1.5
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
1台ほか
28,980 税込31,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(10本)
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セブン・セブンフリーサイズドーリー
材質金具部/鉄メッキ 外寸(mm)620~900×405~565×H120 内寸(mm)550~830×335~495 車輪Φ75×4自在ナイロン車 積載能力(kg)160 TKG品番9-0156-0301 TKG品番(2017)6-0154-0201
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

1セット(2本)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリ-電源 0目盛瞬時動作機能
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3電源対応。使用シーンに合わせて電源を選べます。 固定アームを付属。特に車内での使用に役立ちます。後部座席などの暑さ対策に有効です。
羽根寸法(cm)9 ブラック 仕様モバイルバッテリー対応(別売のモバイルバッテリーを接続して使えます。) 電源コンセント・USB・乾電池(単3乾電池×4本) 羽根枚数4枚 連続使用時間(時間)コードレス時:弱/26、中/6 強/4 風量調整3段階 アズワン品番64-3287-78 上下角度調整 切タイマー
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。天板にはガードが付いていますので、機械や荷物の落下を防ぎます。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など ストッパーあり(×2) 均等耐荷重(kg)50 色(本体)シルバー キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
用途ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業。 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 角度(°)面取り:90 対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー 仕上チタンコーティング 切刃形状その他
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプドレン型 表面処理溶融亜鉛メッキ 主材質鋳鉄 関連資料(0.06MB)
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クラフトギャラリー3Dシリコンモールド
鉱物パーツが制作できる3Dシリコンモールドです。 2つのパーツを制作し、レジン液で貼り合わせて使用します。
材質シリコン
1袋
349 税込384
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

土間等に付属の釘を打ち付けて固定しサヤ管の固定(保持)に使用するフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
適合サヤフレキ2用 長さ(mm)(釘)250
1箱(10本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラフトワーク2段式ステンレス台車
水に強いステンレス台車の棚2段仕様。 荷物を仕分けして上下の棚に入れたり、小さな荷物も大きな荷物も同時に運べます。
段数2 積載荷重(kg)200(下棚100+上棚100) 全高(mm)830 材質SUS304 タイプ2段式 キャスターウレタン車輪 使用車輪(Φmm)100
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2本)
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ドリームスターブロアモーター
純正に準じており、コストパフォーマンスに優れている
用途適合車種 デュトロ、ダイナ 適合メーカーデュトロ、ダイナ 適合純正型番【1】87104-37140
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。
1台
167,000 税込183,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリームスターブロアモーター
純正に準じており、コストパフォーマンスに優れている
用途適合車種 コンドル MK36 MK37 MK26 適合メーカーコンドル、MK36、MK37、MK26 適合純正型番【1】27117-30Z00【2】27117-99006
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デッドスペースレス光軸調整取付金具
RoHS
取付金具が検出幅よりはみ出さないデッドスペースレスの取付金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1セット(4個)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)リレーソケット 基板実装 SF
TUV。リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズ。これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s フォースガイドコンタクト構造
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリームスターブロアモーター
純正に準じており、コストパフォーマンスに優れている
用途適合車種 イスズ エルフ NKR NRR NBR ニッサンアトラス AKR ARR ABR 適合メーカーイスズ、エルフ、NKR、NRR、NBR、ニッサンアトラス、AKR、ARR、ABR 適合純正型番【1】1-83561-161-0
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷